空調・電設資材 (1,610) 制御機器 (38) パソコン/周辺機器 (27) 建材・エクステリア (9) 家電 (4) 照明 (3) 安全用品 (3) 電動工具 (3) 防災用品 (2) 整備工具・収納 (2) 電気材料 (1) 防犯用品 (1) 住設機器 (1) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
シーリングファン 羽根径90cm Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
風量4段切替1/fゆらぎ運転逆回転切替3時間切タイマーワイヤレスリモコン付引掛けシーリング取付傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
質量(kg) 2.7 周波数(Hz) 50 消費電力(W) 5 回転数(min-1 [r.p.m]) 【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115 騒音値(dB) 【ソフト】16.5【強】23 風速(m/s) 【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4 風量(m3 /h) 【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020 RoHS指令(10物質対応) 対応
スポットライト80形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
消費電力(W) 8.2 電圧(V) AC100 仕様 照射方向可動型 材質 アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm) 117 幅(mm) Φ57 質量(kg) 0.7 奥行(mm) 103 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 76.2 LED 交換不可 入力電流(A) 0.16 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm) 625 演色指数(Ra) 83 調光の可否 否
スポットライト80形拡散温白色 Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
消費電力(W) 8.2 電圧(V) AC100 仕様 照射方向可動型 材質 アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm) 117 幅(mm) Φ57 質量(kg) 0.7 奥行(mm) 103 色温度(K) 3500 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.3 LED 交換不可 入力電流(A) 0.16 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm) 610 演色指数(Ra) 83 調光の可否 否
スポットライト80形集光昼白色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
消費電力(W) 8.2 電圧(V) AC100 仕様 照射方向可動型 材質 アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm) 117 幅(mm) Φ57 質量(kg) 0.7 奥行(mm) 103 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 76.2 LED 交換不可 入力電流(A) 0.16 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm) 625 演色指数(Ra) 83 調光の可否 否
スポットライト80形集光温白色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
消費電力(W) 8.2 電圧(V) AC100 材質 アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm) 117 幅(mm) Φ57 色温度(K) 3500 光源色 温白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 74.3 入力電流(A) 0.16 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm) 610 調光の可否 否
スポットライト80形集光電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
消費電力(W) 8.2 電圧(V) AC100 材質 アルミダイカスト(オフブラック)/ガラスパネル(透明) 長さ(mm) 117 幅(mm) Φ57 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 69.5 入力電流(A) 0.16 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ(Lm) 570 調光の可否 否
iD非常灯6900i80N高出力 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-018【交換電池】FK793【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 2 高さ(mm) 53 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 44.2 全光束(Lm) 6900 光源 非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 156.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
シーリングライト10畳用調色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
仕様 消費効率:123.9 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:43.7W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.45 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵 取付方式 天井直付型・カチットF 電圧(V) 100 消費電力(W) 36.3 色温度(K) 2700~6500 光源色 昼光色~電球色 光束(Lm) 4500 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可 適用畳数 ~10畳 調色の可否 可
iD非常灯6900i80N一般出力 Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 ●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・6900lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83(常用光源)●Ra70(非常用光源)●非常灯評定番号:LALE-027【交換電池】FK792【リモコン】FSK90910K(別売)●水平天井取付専用●パイプ吊は標準加工にて対応いたします。●本体内蔵非常用光源Ra70●注)調光はできません。●注)器具エンドには電源穴がありません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ非常用照明器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。本体・ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)本体・ライトバーは非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)の本体・ライトバーとは組み合わせできません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)本体取付方向により、非常用光源位置、ライトバーの開閉方向が決まります。詳細は承認図をご覧ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)吊具をご使用の場合は、別途メーカーまでご相談ください。●注)48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 材質 【本体】鋼板(白色粉体塗装)【レンズ】ガラス【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1225 幅(mm) 80 質量(kg) 2 高さ(mm) 53 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 44.2 全光束(Lm) 6900 光源 非常時・本体組込LED点灯 常時・ライトバー点灯 色温度(K) 5000 安定器 定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 156.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
カラーM10ポール用部品(DV用) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
セット内容 DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個 材質 反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg) 0.6 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 4.6 材質(枠) 鋼板(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 60
LEDブラケット直管10形昼白色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
消費電力(W) 4.5 電圧(V) 100 仕様 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 材質 アクリルカバー(乳白) 質量(kg) 0.6 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED 交換不可 入力電流(A) 0.08 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 調光の可否 不可
LEDブラケット直管10形電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
消費電力(W) 4.5 電圧(V) 100 仕様 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 材質 アクリルカバー(乳白) 質量(kg) 0.6 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED 交換不可 入力電流(A) 0.08 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 調光の可否 不可
10GBASE-LR SFP+ Module(i) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
質量(g) 約18 出力 光ファイバ:-6.0~0.5dBm 感度 受光感度(最小):-12.6dBm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 13.8×11.9×56.5(突起部除く) 最大消費電力(W) 1 波長(nm) 光波長:1310 保管温湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと) 適合ケーブル シングルモード・ファイバ・ケーブル 動作温度(℃) 0~60 保管温度範囲(℃) -40~85 伝送距離 最大10km 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと)
マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB) Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
極数 2極 付属品 施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み) セット内容 ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801) 質量(kg) 約5.2 タイプ 1外線 モジュール 15モジュール(空き11モジュール) 使用温度範囲(℃) 0~40 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 最大3.9 定格入力電圧(V) AC100 使用湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと) プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース) 適合電線 【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上) 結線方式 【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式) 差込口 4コ口 適合プラグ 【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形広角L Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3410L CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 84 光束(Lm) 555 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込80lmスクエWi調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 2.6 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 50.1 グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 159.6 光束(Lm) 8000 トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) □450 グリーン購入法 適合 埋込高(mm) 90 子品番 【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1830EN RX9
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込80lmグレアWi調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg) 3.8 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 50.1 グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 139.7 光束(Lm) 7000 トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) □600 グリーン購入法 適合 埋込高(mm) 90 子品番 【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1830KN RX9
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3401V CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 3500 エネルギー消費効率(Lm/W) 62.1 光束(Lm) 410 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散L Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3401L CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 62.1 光束(Lm) 410 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込80lmスクエWi調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 3.4 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 50.1 グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 159.6 光束(Lm) 8000 トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) □600 グリーン購入法 適合 埋込高(mm) 90 子品番 【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1830EN RX9
10GBASE-SR SFP+ Module(i) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
質量(g) 約17 出力 光ファイバ:-7.1~-1.0dBm 感度 受光感度(最小):-11.1dBm 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 13.8×11.9×56.5(突起部除く) 最大消費電力(W) 1 波長(nm) 光波長:850 保管温湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと) 適合ケーブル マルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm) 動作温度(℃) 0~60 保管温度範囲(℃) -40~85 伝送距離 400m(OM4 MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、300m(OM3 MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、82m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、66m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、33m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、26m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km) 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと)
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形広角N Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3411N CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 81 光束(Lm) 535 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散V Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3400V CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 3500 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.7 光束(Lm) 480 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形拡散N Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3401N CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 62.1 光束(Lm) 410 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散N Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3400N CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.7 光束(Lm) 480 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形広角V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3411V CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 3500 エネルギー消費効率(Lm/W) 81 光束(Lm) 535 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形広角L Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3411L CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 81 光束(Lm) 535 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形拡散L Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・拡散タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3400L CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 72.7 光束(Lm) 480 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込80lmグレアWi調光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
仕様 制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用 材質 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム) 質量(kg) 3 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 50.1 グレード (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 安定器 定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W) 139.7 光束(Lm) 7000 トランス LED内蔵 電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 埋め込み寸法(mm) □450 グリーン購入法 適合 埋込高(mm) 90 子品番 【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1830KN RX9
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3420V CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 3500 エネルギー消費効率(Lm/W) 82.5 光束(Lm) 545 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3421V CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 3500 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.5 光束(Lm) 525 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角L Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3421L CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.5 光束(Lm) 525 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・黒枠80形中角N Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ブラックつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9011【LEDランプ】LLD3421N CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 79.5 光束(Lm) 525 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形広角V Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm寸法・質量 埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3410V CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 3500 エネルギー消費効率(Lm/W) 84 光束(Lm) 555 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形広角N Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3410N CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 84 光束(Lm) 555 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角N Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3420N CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 82.5 光束(Lm) 545 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
LED軒下用(防湿型・防雨型)ダウンライト DLΦ75軒下カバー・白枠80形中角L Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型10H・高気密SB形・ビーム角24度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角24度)80形電球1灯器具相当55度までの傾斜天井に取付可能位相制御式(2線式)※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.102 A適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは100mm必要となります。直下近接限度10cm埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:100 mmLEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:2700 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)【本体】LRD9010【LEDランプ】LLD3420L CB1
消費電力(W) 6.6 色温度(K) 2700 エネルギー消費効率(Lm/W) 82.5 光束(Lm) 545 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 75 埋込高(mm) 100
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z 質量(kg) 0.6 色 白 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 15.1 首振角度(°) 約45 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.7 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内臓、広角タイプ 入力電流(A) (100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07 光束(Lm) 1340 光色 電球色 ビーム角度(°) 34 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 別売品番 スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 125 埋込高(mm) 94 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
適合 リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z 質量(kg) 0.5 色 白 取付 天井面取付専用 タイプ ライト:ユニバーサルタイプ 取付方式 埋込型 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 15.1 首振角度(°) 約45 材質(枠) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内臓、中角タイプ 入力電流(A) (100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07 ビーム角度(°) 18 回転角度(°) 水平:約355 グリーン購入法 適合 別売品番 スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9 演色指数(Ra) 85 埋込穴(Φmm) 100 埋込高(mm) 97 電源ユニット 別売 材質(灯具) アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
極数 2極 セット内容 ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388) 質量(kg) 約5.2 タイプ 1外線1系統スター配線端子 モジュール 15モジュール(空き7モジュール) 使用温度範囲(℃) 0~40 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100 使用湿度範囲 10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz) 10~3224 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース) 定格消費電力 各内器に準じる 適合電線 【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω) 結線方式 【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 差込口 4コ口 端子数 1 適合プラグ 【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45) 分配損失(dB) (10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB) (10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過 DC15V0.8A以下、AC30V1A以下