カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 明邦化学(7)
  • DNライティング(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • ULAC(ユーラック)(2)
  • ライト(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • テイルウォーク(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「800nd」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • iD10000iスタイル昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000iスタイル昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    3日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ映光色タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)149.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9350RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD10000iスタイル昼白色映光色 Panasonic(パナソニック)

    iD10000iスタイル昼白色映光色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    3日以内出荷
    【器具本体】NNLK81509+【ライトバー】NNL8000DNCLE2の組合せ
    材質【本体】亜鉛鋼板(白色)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)3.4高さ(mm)50電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)145.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9100光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93
関連キーワード
z1000特集