カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,320)
  • 制御機器(43)
  • 電気材料(13)
  • 電動工具(12)
  • メカニカル部品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 建築金物(6)
  • 防災用品(5)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(303)
  • SMC(13,931)
  • エスコ(3,036)
  • 大阪魂(2,040)
  • P・O・Pトレーディング(1,901)
  • RS PRO(1,267)
  • TRUSCO(880)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](704)
  • cotta(652)
  • NSK(日本精工)(637)
  • NTN(エヌティーエヌ)(608)
  • アズワン(597)
  • ノーブランド(572)
  • Optibelt(513)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(509)
  • 天領まな板(437)
  • Festo(433)
  • Igus(イグス)(429)
  • ホンダ(427)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,083)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(904)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80mm」の検索結果

関連キーワード
1,424件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱交換機ユニット部材 延長スライド枠 Panasonic(パナソニック)

    熱交換機ユニット部材 延長スライド枠

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用。本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能
    適合機種FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
  • 絶縁被覆付棒型圧着端子 Panasonic(パナソニック)

    絶縁被覆付棒型圧着端子

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(20個)ほか
    当日出荷
    用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。色グリーン透明種類絶縁付圧着端子端子形状棒形耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~+40適合電線より線又はコード特性耐熱
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 省施工パイプセット(パイプ壁取付用) Panasonic(パナソニック)

    省施工パイプセット(パイプ壁取付用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)
    用途壁面取付用
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレステレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です
    質量(g)ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず)外形寸法(mm)ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)電源ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本本体寸法(mm)ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)照明装置玄関子機:LEDライト(照明用)取付け方法玄関子機:付属の取付けカバーを使用材質(表面)ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂周囲温度(℃)ドアホン親機:0~40、玄関子機:-10~50無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)玄関子機:1(カメラから約50cm以内)画面仕様ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ湿度(%)ドアホン親機・玄関子機:90以下
  • フリージョイントL Panasonic(パナソニック)

    フリージョイントL

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
    長さ(mm)1000種類フリージョイント
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し電圧(V)100構造高気密SB形器具・セットLED一体型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドタイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)

    軒とい(PC50)カット 1800mm

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
  • カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
  • 室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 一般換気扇本体・ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇本体・ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様インテリア形(ルーバー付)、ワンタッチ着脱羽根材質オリフィス:樹脂製適合場所居室・店舗・事務所用電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
  • iD 40形LED本体直付iスタイル Panasonic(パナソニック)

    iD 40形LED本体直付iスタイル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。 NNLK41509J (器具本体のみ)
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1225幅(mm)80タイプ天井直付型エコロジー商品省エネ
  • パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 人感センサー付

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
    用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
  • LED一体型 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ベースダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。
    仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 化粧プレート(スリーブ用) Panasonic(パナソニック)

    化粧プレート(スリーブ用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
    寸法D(Φmm)120
  • LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 電池がどれでもライト Panasonic(パナソニック)

    電池がどれでもライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。
    質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×125×80電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)50電球の種類ワイドパワー白色LED
  • 漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
    用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2動作時間(漏電時)0.1秒以内逆接続可フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内
  • 防水ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)

    防水ジョイントボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    材質フェノール色黒
  • たてとい はいとい水下エルボ Panasonic(パナソニック)

    たてとい はいとい水下エルボ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • LED一体型 ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。
    用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • ポールバンド Panasonic(パナソニック)

    ポールバンド

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色クリームグレイ材質(本体)ABS樹脂
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観がすっきりしたデザイン。 壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ) 経年変化に強く、錆びにくい枠。 防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
    用途軒下用仕様配光:斜天井非対応タイプ高気密SB形構造防湿型・防雨型光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルドLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト iスタイル ストレートタイプ 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    適合ガード(別売):FK41533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ワイヤレスサービスコール卓上発信器 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスサービスコール卓上発信器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    セット内容取付木ねじ2本(3×14)、両面テープ1個、クッション1個幅(mm)80高さ(mm)34.7質量(g)100タイプ卓上型奥行(mm)80電源単4乾電池×2個(別売)電池寿命約1年(40回/日)
  • スペースユニット Panasonic(パナソニック)

    スペースユニット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 30分間タイプ・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ150

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    仕様点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)質量(kg)0.7消費電力(W)1定格電圧(V)100~242色温度(K)5000蓄電池タイプニッケル水素蓄電池演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
  • LED電球E26レフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26レフ電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
  • ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 本体のみ EZ74A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
  • ダクト用送風機器 ミニシロッコファン Panasonic(パナソニック)

    ダクト用送風機器 ミニシロッコファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
    仕様屋内形極数4電源(V)単相100V
  • ギアヘッド Panasonic(パナソニック)

    ギアヘッド

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    モータータイプギヤヘッド軸受寿命標準:10000時間構造(軸受)ボールベアリング
  • R43タイプ格子(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    R43タイプ格子(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    色ホワイト
...