カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(11)
  • SK11(3)
  • TRUSCO(3)
  • ATEN(1)
  • KEMET(1)
  • KSフィルター(1)
  • MICROCHIP(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • SMC(1)
  • TEAC(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • プリンストン(3)
  • ホンダ(7)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • 三菱電機(2)
  • 世光ハイテック(1)
  • 日伸理化(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「85sn」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DL1500形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ200 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    32日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)123.7材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12865トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%
0.85sq特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0.85sq