カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- 日東工器(11)
- SK11(3)
- TRUSCO(2)
- ホンダ(7)
- プリンストン(3)
- 三菱電機(2)
- SMC(1)
- BeHAUS(1)
- 日伸理化(1)
- 三菱ふそう(1)
- KSフィルター(1)
- KEMET(1)
- ATEN(1)
- TEAC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 世光ハイテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「85sn」の検索結果
特価

DL1500形 Φ200 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781セット32日以内出荷用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ200、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)123.7材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12865トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)181調光の可否可調光範囲約5~100%