カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オカムラ(岡村製作所)(136)
  • 旭精工(35)
  • エスコ(35)
  • 三菱(35)
  • SWAGE-LINE(21)
  • アカギ(19)
  • 電成興業(17)
  • ユーエイキャスター(16)
  • コンパクトツール(14)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • AFAM(アファム)(11)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • Canon(10)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • TRUSCO(8)
  • brembo(7)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(7)
  • イスカル(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「89a」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロアプレート固定型シルバー丸型 Panasonic(パナソニック)

    フロアプレート固定型シルバー丸型

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    付属品固定用小ねじ(M4×25)2本直径(Φmm)110種類固定型
  • 防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタボディ 引掛2P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)89定格電流(A)15寸法C(Φmm)12.5寸法B(Φmm)44差込口形状2P 15A 125V引掛形
  • 丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス 2方出

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 2方出入数(個)1
  • 丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス 1方出

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 1方出入数(個)1
  • 丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス 直角2方出

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品質量(kg)0.52種類丸型露出ボックス 直角2方出寸法H(mm)40呼びG16寸法A(mm)89寸法D(mm)28寸法B(mm)73寸法l(mm)18入数(個)1
  • 丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製)

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
    種類2方出
  • 丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス 3方出

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 3方出入数(個)1
  • 丸型露出ボックス(4方出) Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス(4方出)

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
    材質鋼板製電気亜鉛メッキ
  • 丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)

    丸型露出ボックス 4方出

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。適合厚鋼電線管用種別ねじ付き電線管用付属品種類丸型露出ボックス 4方出入数(個)1
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 3方出

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 4方出

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 直角2方出

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 2方出

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • 耐圧防爆型ドレンフィッチング Panasonic(パナソニック)

    耐圧防爆型ドレンフィッチング

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途シーリングと配管内に集積した水を排出するのに用います。仕様防爆構造d2G4材質亜鉛アルミ複合被膜処理タイプ耐圧防爆型種類ドレンフィッチング入数(個)1
  • ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出 Panasonic(パナソニック)

    ステンレスねじなし丸型露出ボックス 1方出

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出規格JIS C 8462-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
  • 充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電レシプロソー 18V 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
    用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能消費電力(W)充電器/198切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28振動3軸合成値(m/s2)24.5
  • ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方 Panasonic(パナソニック)

    ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    33日以内出荷
    電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
  • ステンレス丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    ステンレス丸型露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
    規格JIS C 8462-1
  • ステンレス丸型露出ボックス直角2方 Panasonic(パナソニック)

    ステンレス丸型露出ボックス直角2方

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    33日以内出荷
    配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
    種類2方出規格JIS C 8462-1