カテゴリ

  • 制御機器(612)
  • 空調・照明・電設資材(85)
  • 電気材料(19)
  • 電動工具(15)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 家電(11)
  • 住設機器(7)
  • 整備工具・収納(4)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(89)
  • AMPHENOL(729)
  • BIGM(丸山製作所)(1,226)
  • Kawasaki(1,579)
  • MAZDA(マツダ)(5,016)
  • RS PRO(974)
  • SMC(7,608)
  • YAMAHA(ヤマハ)(744)
  • エスコ(1,901)
  • オカムラ(岡村製作所)(490)
  • コガネイ(576)
  • スズキ(706)
  • スバル(872)
  • トヨタ(666)
  • ニッサン(3,026)
  • ホンダ(1,837)
  • ミツビシ(564)
  • メディアカバーマーケット(507)
  • 三菱(569)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(195)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
サービス分類
  • オーダー・加工(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8a」の検索結果

767件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)

    BN8A232004用キー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    適合機種BN8A232004
  • 天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形 Panasonic(パナソニック)

    天井用取付熱線センサ自動スイッチ 親器・8Aタイプ・微動検知形

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    天井取付 熱線センサ付自動スイッチ (親器・8Aタイプ・微動検知形)(無電圧C接点付)(検知後連続動作時間約1~10分可変形) (明るさセンサ付) (100~242V)
    材質プレート・カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、ボディ・端子カバー:ABS樹脂(グリーン)、レンズ:ポリエチレン(乳白)、フード:ポリカーボネイト(透明)、はさみ金具:鋼板適合規格電気用品安全法(特定電気用品)定格電圧(V)AC100~242(50/60Hz)定格電流(A)8検知方式熱線レベル変化分検知方式適合子器熱線センサ付自動スイッチ(子器) WTK6912Kなど
  • 施設向 熱線センサ付自動スイッチ負荷増設ユニット(8Aタイプ) Panasonic(パナソニック)

    施設向 熱線センサ付自動スイッチ負荷増設ユニット(8Aタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    消費電力0.8W結線方式ねじなし端子式
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥55,980税込¥61,578
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8A●長さ:7.5mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6932-45
  • 天井センサSW軒下共用親器8A広角検知形明るさセンサ付AC100~242V Panasonic(パナソニック)

    天井センサSW軒下共用親器8A広角検知形明るさセンサ付AC100~242V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
    色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 8A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    ETQP5Mシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。パナソニックECQP5Mチョークコイルは、信頼性の高いソリューションを提供します。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:8A●長さ:7.5mm●自動車規格:AEC-Q200●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-27
  • ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    4日以内出荷
    交換のめやす約1年 適用機種:FY-CL6A、FY-CL8A
  • ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 大容量型 酸化金属バリスタ ZNRシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥669税込¥736
    1袋(25個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 平形回転ハンドル Panasonic(パナソニック)

    平形回転ハンドル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付
  • 速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
  • スッキリポール用 引留フック Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール用 引留フック

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 接地リード線付コンセント Panasonic(パナソニック)
    ブラウン
    ホワイト
    レッド

    接地リード線付コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15記号2E(配線図)結線方式ねじなし端子式
  • 壁掛・薄型 Q-hiファン 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    壁掛・薄型 Q-hiファン 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,598税込¥1,758
    1枚
    当日出荷
  • アウトキャップ電源用 Panasonic(パナソニック)

    アウトキャップ電源用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 気調システム 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    1Pass除去率(質量法、粒径10μm以上)80%以上
    仕様スーパーアレルバスター、バイオ除菌、カテキン添着、交換のめやす約2年適合機種FY-12VBD1A、FY-80VB1A、FY-12VB1A
  • フルカラー医用アース付ダブルコン・A Panasonic(パナソニック)

    フルカラー医用アース付ダブルコン・A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    色チョココンセント個数2
  • フリージョイント Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン
    ベージュ
    ブラック
    ホワイト

    フリージョイント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合の化粧カバーです。
    種類フリージョイント
  • 壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季) シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付質量(kg)1.9適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • 壁掛・薄型 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛・薄型 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2色ベージュ適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • 回転ハンドル MA1-3K Panasonic(パナソニック)

    回転ハンドル MA1-3K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット鍵別売
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    レールウェイ端末の閉そくに使用します。
    適合規格(PS)E
  • Q-hiファン 0.5回換気用 Panasonic(パナソニック)

    Q-hiファン 0.5回換気用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。速結端子付
    用途常時換気質量(kg)2色ホワイト適合パイプ径(Φmm)110
  • 壁面取出しカバーPタイプ ラージ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト

    壁面取出しカバーPタイプ ラージ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899税込¥989
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
    タイプ80型種類壁面取出しカバー寸法A(mm)250.5寸法F(mm)95寸法D(mm)89寸法E(mm)72寸法B(mm)170寸法C(mm)82.5コアドリル径(推奨)Φ85mm以下
  • 配管アダプタ Panasonic(パナソニック)

    配管アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38~税込¥42~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    配管取付枠に取り付け、配管の接続に使用します。配管保持位置を使い分けることで、CD管・PF管・情報パナチューブのいずれかを固定できます。
  • 壁面カバーP ラージ 60型 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラウン
    ベージュ

    壁面カバーP ラージ 60型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    種類ウォールコーナー
  • ジョイントボックス 電源用70A8P Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス 電源用70A8P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付質量(kg)2.7定格入力電圧(V)100
  • 速結アングルコネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
    付属品防塵キャップ首振角度(°)30
  • ブレスファン 壁掛形1パイプ方式 Panasonic(パナソニック)

    ブレスファン 壁掛形1パイプ方式

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄形設計 シャッター連動本体スイッチ付 微小粒子用フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様24時間常時換気推奨、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)2消費電力(W)(50/60Hz)(強)5.6/6.8、(弱)3.9/4.2適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)操作方法スイッチ捕集効率(%)0.5μm(50/60Hz):(強)71/69、(弱)75/76、2.5μm(50/60Hz):(強)91/91、(弱)92/92騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/32、(弱)28.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)17/18、(弱)12/11.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)19/20、(弱)14/13.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)18.5/19、(弱)11.5/11
  • EXENA 充電インパクト アタッチメントセット Panasonic(パナソニック)

    EXENA 充電インパクト アタッチメントセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて) 狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初 自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて) 新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
    打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
  • 脱毛器 ソイエ (ピンク) Panasonic(パナソニック)

    脱毛器 ソイエ (ピンク)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    5日以内出荷
    ワイドヘッドでより広範囲(※Panasonic従来品2017年発売ES-ED97との比較(Panasonic調べ)※)をスピーディー脱毛。使った瞬間ツルツル肌へ。肌にぴったり密着し、短い毛もキャッチ。泡が肌との摩擦を軽減、お風呂でやさしく泡脱毛(※ソープの泡を使った脱毛※)。
    付属品掃除用ブラシ,ポーチ色ピンク質量(g)170(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)消費電力(W)10(充電時)電源充電式・コードレス電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付) 50-60Hzコード長さ(m)1.8(ACアダプター)機能泡脱毛・ドライ脱毛・密着フレーム・密着スイングヘッド・押しつけ防止センサー・3段階スピード切替充電時間1時間(室温15~35℃)使用電池リチウムイオン電池対象<脱毛・除毛>脚、腕、ワキ、Vライン / <角質ケア>足裏、足指、かかとヘッド仕様アシ・ウデ用脱毛ヘッド、ワキ・Vライン用脱毛ヘッド、シューバーヘッド、コーム、角質クリアヘッド連続使用回数1回のフル充電で35分間使用可能(常温下<5~35℃>でドライ脱毛した場合の目安)本体寸法(cm)高さ16.3×幅6.7×奥行5.2(アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時、キャップ含まず)防水○(お風呂で使える防水式)
  • アウトカバー ボックス付下部柱用 Panasonic(パナソニック)

    アウトカバー ボックス付下部柱用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    5日以内出荷
    用途ポール本体ボックス付タイプ下部柱用
  • スッキリポール用 メーターバンド片面(スッキリボックス用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール用 メーターバンド片面(スッキリボックス用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
    用途スッキリボックスなど用耐荷重N(kgf)490[50]
  • スッキリポール用 メーターバンド両面(プラスチック用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール用 メーターバンド両面(プラスチック用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途プラスチックボックスなど用耐荷重N(kgf)980[100](片面:490[50])
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ウスイータ階段目地用コーキングAY Panasonic(パナソニック)

    ウスイータ階段目地用コーキングAY

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    6日以内出荷
    省施工でスピーディにリフォームが可能です。
    用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。色グレーストーン色グリーン購入法適合
  • カードホルダー(カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤・動力分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    カードホルダー(カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤・動力分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    寸法X(mm)90
  • 気調システム 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    気調システム 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    4日以内出荷
    使用雰囲気条件:設置場所温度20℃、設置場所湿度65%のとき吸込空気温度が12時間以上0℃以下になると本体表面に結露が発生することがあります。
    仕様給気清浄フィルター付、交換のめやす約2年
  • 取替えフィルター 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)

    取替えフィルター 給気清浄フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    4日以内出荷
    タイプ給気清浄フィルター(アレルバスター)
  • スッキリポール用 スッキリフック電話用 Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール用 スッキリフック電話用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
    種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 スイッチ併設用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1