カテゴリ
- 制御機器(229)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電気材料(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(18)
- オカムラ(岡村製作所)(2,487)
- ニッサン(989)
- ホンダ(735)
- YAMAHA(ヤマハ)(717)
- MAZDA(マツダ)(644)
- SMC(627)
- BIGM(丸山製作所)(452)
- コガネイ(434)
- トヨタ(384)
- エスコ(336)
- 日野自動車(330)
- omron(オムロン)(289)
- ダイヤトレンド(249)
- スズキ(246)
- 新日軽(LIXIL)(235)
- ワルター(221)
- イマオコーポレーション(207)
- タイテックス(162)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「8e」の検索結果

Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
ツイン蛍光灯(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000適合点灯管FG-1EL、FG-1PL電球の種類コンパクト蛍光灯
ツイン蛍光灯(4本平面ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状パラレル径(Φmm)【ガラス管】16.7定格寿命(時間)6000電球の種類コンパクト 蛍光灯
エクスターナルエルボ後付け型
Panasonic(パナソニック)¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷上からはめ込むだけのワンタッチ式。コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。形状エルボ
天井埋込形 Q-hiファン
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷給気清浄フィルター(スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 ルーバーは光触媒コートを採用 Φ100mmの2層管(別売品)の使用により、施工が1パイプ工事で簡単 シャッター無し仕様24時間常時換気推奨(強制同時給排・強~弱)、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌質量(kg)6色クリスタルホワイト適合パイプ径(Φmm)Φ100(2層管)定格電圧・周波数定格単相100V埋め込み寸法(mm)320角
ツイン蛍光灯 ツイン2(4本束状ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(10本)当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。長さ(mm)127形状ダブル質量(g)78口金GX10q-3定格消費電力(W)18全光束(Lm)1000定格寿命(時間)6000バルブ径(Φmm)16.7色温度(K)6700光色クール色電球の種類コンパクト蛍光灯
Eパイプアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。色クリームグレイ寸法L(mm)85.5寸法d(mm)32.3呼び28-E31寸法D(mm)49.4
Eパイプアダプタ(CD管用)
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281袋(10個)4日以内出荷から5日以内出荷CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。用途CD管用
パルック蛍光灯 直管・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781箱(50本)4日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。長さ(mm)287質量(g)27口金G5定格消費電力(W)8全光束(Lm)460定格寿命(時間)3000機能3波長バルブ径(Φmm)15.5色温度(K)5200点灯方式グロースタータ形適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)電球の種類蛍光灯
ベリティス同柄化粧板 インテリアパネル
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781ケース(2枚)4日以内出荷建具の現場造作や納まり時の調整部材として使います。すき間を隠す幕板としても使えます。幅(mm)909厚さ(mm)2.7基材MDF(裏面防湿シート貼り)表面樹脂化粧シート貼り
Panasonic SMDレジスタ, 1200Ω, 0.25W ERJ8ENF1201V
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181セット(1000個)7日以内出荷定格電力(W)0.25抵抗(Ω)1200許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 22000Ω, 0.25W ERJ8ENF2202V
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581セット(1000個)7日以内出荷定格電力(W)0.25抵抗(Ω)22000許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 2.7kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2701V
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(1000個)7日以内出荷仕様精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG 、 1G ERJ 1R 、 2R 、 3R 、 6R ERJ 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG 、 1G 、 2R 、 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R 、 2R 、 3R 、 6R シリーズ: ± 0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2.7定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 12kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF1202V
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)12定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 270Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2700V
Panasonic(パナソニック)¥4,398税込¥4,8381セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)270許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 33000Ω, 0.25W ERJ8ENF3302V
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581セット(1000個)7日以内出荷定格電力(W)0.25抵抗(Ω)33000許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 2MΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2004V
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(MΩ)2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 100kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF1003V
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
SMDレジスタ 1kΩ 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7200-13
Panasonic SMDレジスタ, 499Ω, 0.25W ERJ8ENF4990V
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681セット(1000個)7日以内出荷定格電力(W)0.25抵抗(Ω)499許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 49900Ω, 0.25W ERJ8ENF4992V
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(1000個)7日以内出荷定格電力(W)0.25抵抗(Ω)49900許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー厚膜
Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2001V
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(1000個)7日以内出荷仕様精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG 、 1G ERJ 1R 、 2R 、 3R 、 6R ERJ 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG 、 1G 、 2R 、 3E 、 6E 、 8E 、 14 、 12 、 1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R 、 2R 、 3R 、 6R シリーズ: ± 0.5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 47Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF47R0V
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)47許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 300Ω, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF3000V
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.25抵抗(Ω)300許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 220kΩ, 1206 (3216M), 0.25W ERJ8ENF2203V
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481セット(1000個)7日以内出荷規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ抵抗(kΩ)220定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
IH据置枠
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷付属品露出型コンセント適合幅60cm対応製品Vシリーズ/TSシリーズ/KZ-F33XST/DLシリーズ/F32シリーズタイプ30A用/幅60cm用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×570×315(バックガードの高さ90も含む)
電動シャッター(2層管用)
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台5日以内出荷停止時の外風侵入防止 Φ100(2層管)用 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E 外周断熱仕様 メンテナンス□450以上の点検口を設置してください。消費電力5.0W以下(駆動時)、1.2/1.0W(開時)
SMDレジスタ 62kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入
Panasonic(パナソニック)¥7,798税込¥8,5781セット(10000個)7日以内出荷精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG、1G ERJ 1R、2R、3R、6R ERJ 3E、6E、8E、14、12、1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R、2R、仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:62kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7011-34
フレキシブル継手(2層管用)
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台5日以内出荷2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
SMDレジスタ 27kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581セット(1000個)7日以内出荷精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG、1G ERJ 1R、2R、3R、6R ERJ 3E、6E、8E、14、12、1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R、2R、仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:27kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7001-13
SMDレジスタ 1.1kΩ 0402 1005M 0.1W 1セット 1000個入
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581セット(1000個)7日以内出荷精密厚膜チップ抵抗器タイプ: ERJ XG、1G ERJ 1R、2R、3R、6R ERJ 3E、6E、8E、14、12、1T小型軽量 信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び 3 層電極 装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適です 低抵抗許容差 ERJXG、1G、2R、3E、6E、8E、14、12、1T シリーズ: ± 1 % ERJ1R、2R、仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:1.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7158-18
サドルベース
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
レイヤ2スイッチングハブ Tapシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から6日以内出荷ディストリビューション・エッジ及びサーバ向けのハイエンドモデルからスマートモデルまでのレイヤ2スイッチングハブ
シェーバークリーニング液 ES004
Panasonic(パナソニック)¥699税込¥7691個当日出荷水洗いのできる電気カミソリ用。ジェルタイプのクリーニング液。100mL入(週1回のご使用で約100回使用可能)。水洗い時に使用することで刃を消臭・除菌します。爽やかな香りが残ります対応商品ER-GN31-K/ER-GN31-W/ER-GN32-K/ER-GN32-W/ER-GN51-H/ER-GN71-K/ER-NGND2-K/ER-NGND2-W/ER-NGNH1-K/ER9972-K/ES-CLS5A-K/ES-CLS9AX-K/ES-CLS9N-K/ES-GA21-R/ES-GA21-S/ES-GA21-W/ES-LA10/ES-LA12-S/ES-LA30/ES-LA50/ES-LA52/ES-LA54-A/ES-LA54-R/ES-LA70/ES-LA72/ES-LA74-W/ES-LA82/ES-LA84-S/ES-LA90/ES-LA92/ES-LA94-K/ES-LC20-K/ES-LC60-S/ES-LF30-K/ES-LF70-S/ES-LS5A-K/ES-LS9AX-K/ES-LS9N-K/ES-LT20-S/ES-LT22-K/ES-LT50-K/ES-LT70-S/ES-LV50-K/ES-LV50-R/ES-LV70-A/ES-LV80-S/ES-LV90-K/ES-RQ40-S/ES-RT20-K/ES-RT30-S/ES-RT60-S/ES-RW30-R/ES-RW30-S/ES-RW30-W/ES-SA60-W/ES-SF21-W/ES-ST21-K/ES-ST21-R/ES-ST21-W/ES3050/ES339/ES3701P/ES3830/ES3832P-S/ES4001/ES4025/ES4033/ES4035/ES4035P/ES4501/ES4501-S/ES4815/ES4815P-S/ES4820/ES4820P-S/ES4853/ES4853P-K/ES5001P/ES511/ES511-N/ES518/ES518P-S/ES5405/ES5510P/ES6013/ES6015/ES611B/ES612D/ES612H/ES6500P-W/ES6510P-K/ES6801/ES699-A/ES7003/ES7005/ES7006/ES7007/ES7013/ES7015/ES7016/ES7017/ES7023-S/ES7025-S/ES7026-S/ES7043-S/ES7045/ES7045-S/ES7046/ES7046-S/ES7110/ES7111/ES7115-S/ES7505/ES7505-S/ES754/ES7701/ES7801-S/ES790/ES795PP-H/ES796P/ES8001/ES8003/ES8015-S/ES8016/ES8016-S/ES8035/ES8045/ES8045-S/ES8046/ES8046-S/ES805/ES8055/ES8056/ES8067/ES8068/ES8070/ES8080/ES8085-S/ES8086/ES8086-S/ES8088/ES8088-S/ES8092/ES8093/ES8111-S/ES8115-K/ES8119-S/ES8153/ES8153-S/ES8154/ES8154-N/ES8155/ES8155-N/ES8156/ES8156-N/ES8171/ES8171-S/ES8175/ES8175-S/ES8176/ES8176-S/ES8195/ES8195-S/ES8196/ES8196-S/ES8232/ES8232-K/ES8237/ES8237-S/ES8238-S/ES8251-A/ES8255-K/ES8258/ES8259-K/ES843/ES8801-S/ES8815/ES8815P-K/ES-CLT3E1/ES-CLV56/ES-CLV5F-K/ES-CLV5F-R/ES-CLV5G-K/ES-CLV5T-A/ES-CLV5U-A/ES-CLV7G-T/ES-CLV7U-A/ES-CLV9U-S/ES-CST2Q-K/ES-CST2Q-R/ES-CST2Q-W/ES-CST2R-K/ES-CST2R-R/ES-CST2R-W/ES-CST2S-K/ES-CST2S-R/ES-CST2S-W/ES-CST6Q-R/ES-CST6Q-S/ES-CST6R-K/ES-CST6R-R/ES-CST6S-K/ES-CST6S-R/ES-CST8Q-A/ES-CST8Q-N/ES-CST8R-A/ES-CST8R-H/ES-CST8S-A/ES-CST8S-N/ES-CSV67/ES-CT20-S/ES-CV70-S/ES-ELV5/ES-ELV9/ES-KSF2D-K/ES-LS5B-K/ES-LS5C-K/ES-LS5P-K/ES-LS5Q-K/ES-LS9BX-K/ES-LS9CX-K/ES-LS9P-K/ES-LS9Q-K/ES-LV5A-R/ES-LV5F-K/ES-LV5F-R/ES-LV5G-K/ES-LV5T-A/ES-LV7G-T/ES-LV7U-A/ES-LV9U-S/ES-MT21-H/ES-RL13-K/ES-RL13-R/ES-RL15-A/ES-RL15-R/ES-RL32-A/ES-RL32-S/ES-RL34-A/ES-RL34-S/ES-RS10-A/ES-RS10-R/ES-RS10-S/ES-RT17-K/ES-RT19-A/ES-RT26-K/ES-RT28-H/ES-RT36-S/ES-RT39-K/ES-RT46-S/ES-RT48-S/ES-SF23-W/ES-SL21-R/ES-SL21-W/ES-SL41V/ES-ST23-K/ES-ST23-R/ES-ST23-W/ES-ST25-K/ES-ST25-R/ES-ST25-W/ES-ST27-K/ES-ST27-R/ES-ST27-W/ES-ST29-A/ES-ST29-K/ES-ST29-W/ES-ST2N-K/ES-ST2N-R/ES-ST2N-W/ES-ST2P-K/ES-ST2P-R/ES-ST2P-W/ES-ST2Q-K/ES-ST2Q-R/ES-ST2Q-W/ES-ST2R-K/ES-ST2R-R/ES-ST2R-W/ES-ST2S-K/ES-ST2S-R/ES-ST2S-W/ES-ST37-A/ES-ST37-S/ES-ST39-R/ES-ST39-S/ES-ST6N-A/ES-ST6N-S/ES-ST6P-A/ES-ST6P-S/ES-ST6Q-R/ES-ST6Q-S/ES-ST6R-K/ES-ST6R-R/ES-ST6S-K/ES-ST6S-R/ES-ST8N-N/ES-ST8N-R/ES-ST8P-H/ES-ST8P-R/ES-ST8Q-A/ES-ST8Q-N/ES-ST8R-A/ES-ST8R-H/ES-ST8S-A/ES-ST8S-N/ES-SV61-W/ES-TLVFE-K/ES-TSTFN-K/ES-TSTFN-R/ES-TSTFN-W/ES3832-S/ES4033P/ES6013P-A/ES6015P-S/ES6500/ES6510/ES6801P-S/ES7110P/ES7111P/ES7115P/ES8111P/ES8115P/ES8119P/ES8119PR/ES8191/ES8191-S/ES8801P/ER-GN70-K/ES-CLV5A-K/ES-CLV5A-R/ES-CLV5B-K/ES-CLV5B-R/ES-CLV5C-K/ES-CLV5C-R/ES-CLV5D-K/ES-CLV5D-R/ES-CLV5E-K/ES-CLV5E-R/ES-CLV76/ES-CLV7E-A/ES-CLV7E-T/ES-CLV7F-T/ES-CLV7T-A/ES-CLV86/ES-CLV8A-S/ES-CLV8B-S/ES-CLV8C-S/ES-CLV8D-S/ES-CLV8E-S/ES-CLV96/ES-CLV9F-S/ES-CLV9FX-S/ES-CSV6N-W/ES-CSV6P-W/ES-CSV6Q-A/ES-CSV6R-A/ES-CSV6S-A/ES-ELV5B-S/ES-ELV7/ES-L550D-K/ES-L650D-K/ES-LT2A-K/ES-LT5A-H/ES-LT72-S/ES-LV54-K/ES-LV56-K/ES-LV56-R/ES-LV5A-K/ES-LV5B-K/ES-LV5B-R/ES-LV5C-K/ES-LV5C-R/ES-LV5D-K/ES-LV5D-R/ES-LV5E-K/ES-LV5E-R/ES-LV5U-A/ES-LV7F-T/ES-LV7T-A/ES-LV94-S/ES-LV9F-S/ES-LV9FX-S/ES795P/ES-CLV7A-A/ES-CLV7B-A/ES-CLV7B-T/ES-CLV7C-A/ES-CLV7C-T/ES-CLV7D-A/ES-CLV7D-T/ES-CLV9A-S/ES-CLV9B-S/ES-CLV9C-S/ES-CLV9CX-S/ES-CLV9D-S/ES-CLV9DX-S/ES-CLV9E-S/ES-CLV9EX-S/ES-CST2T-A/ES-CST2T-K/ES-CST2T-W/ES-CST6T-K/ES-CST6T-R/ES-CST8T-A/ES-CST8T-S/ES-ELV7D-K/ES-L320D-T/ES-L320W-K/ES-L320W-W/ES-L340D-R/ES-L340W-K/ES-L550U-S/ES-L570D-K/ES-L570W-S/ES-L650U-K/ES-LT2B-K/ES-LT2B-W/ES-LT2C-K/ES-LT2C-W/ES-LT2P-T/ES-LT2Q-T/ES-LT4B-A/ES-LT4C-K/ES-LT4P-R/ES-LT4Q-R/ES-LT6B-A/ES-LT6C-A/ES-LT6P-S/ES-LT6Q-S/ES-LT7A-S/ES-LT8A-S/ES-LT8B-A/ES-LT8C-A/ES-LT8P-S/ES-LT8Q-S/ES-LV5H-S/ES-LV5J-S/ES-LV5V-A/ES-LV5W-K/ES-LV74-A/ES-LV76-A/ES-LV7A-A/ES-LV7B-A/ES-LV7B-T/ES-LV7C-A/ES-LV7C-T/ES-LV7D-A/ES-LV7D-T/ES-LV7E-A/ES-LV7E-T/ES-LV7H-S/ES-LV7J-S/ES-LV7V-A/ES-LV7W-K/ES-LV96-S/ES-LV9A-S/ES-LV9B-S/ES-LV9C-S/ES-LV9CX-S/ES-LV9D-S/ES-LV9DX-S/ES-LV9E-S/ES-LV9EX-S/ES-LV9V-S/ES-LV9W-S/ES-MT22-S/ES-RT1A-A/ES-RT1AU-A/ES-RT2N-K/ES-RT4AU-A/ES-RT4N-S/ES-ST2T-A/ES-ST2T-K/ES-ST2T-W/ES-ST6T-K/ES-ST6T-R/ES-ST8T-A/ES-ST8T-S/ES-L360D-S/ES-L360W-A/ES-L580U-S/ES-L670U-K/ES-L690U-K/ES-L380D-S/ES-L380W-A/ES-PV3A-K/ES-PV6A-K/ES-PV6A-W/ES-XLV9C-BR/ES-XLV9C-MH/ES-XLV9C-RS/ES-XLV9C-TK/ES-XLV9C-WL/ES-ERT28-N/ES-MC3QCM
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしフリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
ステンレスサドルベース
Panasonic(パナソニック)¥8,698~税込¥9,568~1セット(20個)当日出荷から4日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。材質ステンレス製寸法H1(mm)6.5