カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3,922)
- 制御機器(214)
- 建材・エクステリア(29)
- 電気材料(27)
- パソコン/周辺機器(26)
- 電動工具(16)
- 防災用品(13)
- 住設機器(13)
- 家電(11)
- メカニカル部品(7)
- 安全用品(7)
- 整備工具・収納(5)
- 医療(4)
- 理美容(2)
- 防犯用品(2)
- 事務用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(178)
- BIGM(丸山製作所)(968)
- DAIKO(大光電機)(540)
- Kawasaki(515)
- ODELIC(オーデリック)(912)
- RS PRO(3,113)
- SMC(6,007)
- TRUSCO(612)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,056)
- イスカル(522)
- エスコ(919)
- トヨタ(1,835)
- ニッサン(657)
- ホンダ(15,107)
- メディアカバーマーケット(920)
- 三菱電機(992)
- 大阪魂(1,209)
- 日野自動車(558)
- 自重堂(567)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2,509)
グリーン購入法適合(1,874)
「90 90 10」の検索結果
特価

直付け後輪サークル錠 NSAJ090
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から4日以内出荷頑丈設計 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付 スペアキー対応可能 セーフティ機構ツマミ付用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ
フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 90 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-92
シーリングファン 羽根径90cm
Panasonic(パナソニック)¥98,980~税込¥108,878~1台3日以内出荷風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130質量(kg)2.7周波数(Hz)50消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトロリール張力タイプ90A 本体
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13長さ(m)102018年トラスコ掲載ページ3 0881
ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。用途屋内専用色オレンジ(危険色)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(28mm2)
敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1本4日以内出荷から9日以内出荷材質ABS樹脂ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
敷居 0.75間片引き 固定枠90・110mm用
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷から9日以内出荷材質ABS樹脂ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1142
フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10% 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-36
敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷から9日以内出荷材質ABS樹脂ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801巻3日以内出荷自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。 多線式のため敷設スペースがわずかですみます。 3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。 50m継ぎ目なしで敷設できます。 集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。質量(kg)42.6色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)長さ(m)30定格4P・600V・90A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(28mm2)
敷居 1間幅狭片引き 固定枠90・110mm用
Panasonic(パナソニック)¥4,198~税込¥4,618~1本4日以内出荷から9日以内出荷材質ABS樹脂ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1445枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1397
敷居 1間引違い 固定枠90・110mm用
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181本9日以内出荷材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
敷居 1間片引き 固定枠90・110mm用
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581本9日以内出荷材質ABS樹脂レール寸法1596(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1645枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1597
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込90lmスクエWi調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)158.7光束(Lm)9000トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1930EN RX9エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込90lmスクエWi調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)158.7光束(Lm)9000トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)65子品番【器具本体】NNLK10735【光源ユニット】NNL1930EN RX9エコロジー商品省エネ
敷居 0.75間片引き 固定枠90・110mm用
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581本9日以内出荷材質ABS樹脂レール寸法1141(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1190枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1142
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込90lmスクエWi調光
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)158.7光束(Lm)9000トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1930EN RX9エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込90lmグレアWi調光
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.3光束(Lm)7900トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)65子品番【器具本体】NNLK10735【光源ユニット】NNL1930KN RX9エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込90lmグレアWi調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.3光束(Lm)7900トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1930KN RX9エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込90lmグレアWi調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.3光束(Lm)7900トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1930KN RX9エコロジー商品省エネ
敷居 1間幅狭片引き 固定枠90・110mm用
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581本9日以内出荷材質ABS樹脂レール寸法1396(mm)ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外枠外幅(mm)1445枠寸法(mm)(見込み)固定90/110敷居寸法(mm)1397
プロカールン EH-PC10-K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷好評のプロカールンがお手頃価格で登場!付属品付属品:大大カーラー5本、大カーラー5本、止めピン15個質量(g)1700消費電力(W)52本体寸法(mm)157×265×195保証期間6ヵ月立ち上がり時間大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
カラーM10ポール用部品(DV用)
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881セット3日以内出荷セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)4.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)60
シーリングライト10畳用調色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷仕様消費効率:123.9 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:43.7W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.45 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)36.3色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)4500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~10畳調色の可否可エコロジー商品省エネ
エネループ(スタンダードモデル)
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(2本)ほか当日出荷電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種電圧(V)1.2
10GBASE-LR SFP+ Module(i)
Panasonic(パナソニック)¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷質量(g)約18出力光ファイバ:-6.0~0.5dBm感度受光感度(最小):-12.6dBm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.8×11.9×56.5(突起部除く)最大消費電力(W)1波長(nm)光波長:1310保管温湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)適合ケーブルシングルモード・ファイバ・ケーブル動作温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-40~85伝送距離最大10km動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
10GBASE-SR SFP+ Module(i)
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷質量(g)約17出力光ファイバ:-7.1~-1.0dBm感度受光感度(最小):-11.1dBm外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13.8×11.9×56.5(突起部除く)最大消費電力(W)1波長(nm)光波長:850保管温湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)動作温度(℃)0~60保管温度範囲(℃)-40~85伝送距離400m(OM4 MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、300m(OM3 MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、82m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、66m(OM2 MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、33m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、26m(OM1 MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)
Panasonic コンデンサ 390μF, ,10V dc, EEUFC1A391
Panasonic(パナソニック)¥509税込¥5601袋(5個)翌々日出荷仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)10dc許容差±20%静電容量390μF実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
Panasonic コンデンサ 3900μF, ,10V dc, EEUFR1A392
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×25直径(Φmm)12.5高さ(mm)25電圧(V)10dc寿命10000h許容差±20%静電容量3900μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
フィルムコンデンサ 1.1kV dc 4.7μF ±10%
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧が 1100 V dc の静電容量 4.7 μ F を特長としています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。仕様●静電容量:4.7μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-90
Panasonic コンデンサ 3900μF, ,10V dc, EEUFM1A392S
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)10dc寿命5000h静電容量3900μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 3900μF, ,10V dc, EEUFM1A392L
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×30直径(Φmm)12.5高さ(mm)30電圧(V)10dcシリーズFM-A静電容量3900μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
コンデンサ 3900μF 10V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)5日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●静電容量:3900μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-7142-45
気調システム 給気清浄フィルター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷1Pass除去率(計数法、粒径10μm以上)90%以上仕様交換のめやす約2年適合機種FY-18KB5A、FY-16KB5A
コンデンサ 3900μF 10V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)7日以内出荷FMシリーズ:6.3→16V パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70%小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。 高い信頼性長寿命高リプル電流。 パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。仕様●静電容量:3900μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:3.3Aアズワン品番65-6980-06
コンデンサ 3900μF 10V dc 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット(100個)7日以内出荷自動車には適用不可。FRシリーズ: 6.3 → 25 V。パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFRシリーズタイプ仕様●入数:1リール(100個入り)●静電容量:3900μF●電圧:10V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radialアズワン品番65-6976-70
...