カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,528)
  • 制御機器(192)
  • 電気材料(186)
  • 建材・エクステリア(97)
  • 電動工具(31)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 家電(24)
  • 防災用品(20)
  • 住設機器(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 安全用品(10)
  • 医療(8)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 防犯用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(353)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(137)
  • TRUSCO(1,564)
  • FKD(フクダ精工)(107)
  • エーモン(26)
  • フカガワ(11)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(48)
  • ホンダ(12,049)
  • メディアカバーマーケット(5,869)
  • BIGM(丸山製作所)(3,979)
  • 大阪魂(2,903)
  • エスコ(1,628)
  • イスカル(1,379)
  • 三菱電機(1,361)
  • ODELIC(オーデリック)(1,331)
  • スバル(1,298)
  • 工進(1,050)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,045)
  • コイズミ照明(805)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,213)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,451)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90°」の検索結果

4,179件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーコンセントスクエア90 Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセントスクエア90

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
    用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付色ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製
  • 直付け後輪サークル錠 NSAJ090 Panasonic(パナソニック)

    直付け後輪サークル錠 NSAJ090

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    頑丈設計 不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付 スペアキー対応可能 セーフティ機構ツマミ付
    用途Panasonic製自転車を始めとする自転車の後輪に据付可能付属品不正開錠に強いダブルディンプルキー2本付仕様スペアキー対応可能、セーフティー機構ツマミ付、10mmカンヌキ
  • シーリングファン 羽根径90cm Panasonic(パナソニック)

    シーリングファン 羽根径90cm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    3日以内出荷
    風量4段切替。1/fゆらぎ運転。逆回転切替。3時間切タイマー。ワイヤレスリモコン付。引掛けシーリング取付。傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)。使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下。商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130
    質量(kg)2.7周波数(Hz)50消費電力(W)5回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】23風速(m/s)【ソフト】0.4【弱】0.6【中】1.1【強】1.4風量(m3/h)【ソフト】980【弱】1650【中】3000【強】4020RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトロリール張力タイプ90A 本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール張力タイプ90A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    3日以内出荷
    ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。
    材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13長さ(m)102018年トラスコ掲載ページ3 0881
  • BBWM-100C 3P90A Panasonic(パナソニック)

    BBWM-100C 3P90A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    3日以内出荷
    ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。
    用途屋内専用色オレンジ(危険色)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(28mm2)
  • BKWM-100C 3P90A切替 Panasonic(パナソニック)

    BKWM-100C 3P90A切替

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • BKWM-100C 3P90A30MA Panasonic(パナソニック)

    BKWM-100C 3P90A30MA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
    付属品リモコン(1)、リモコン用乾電池(2)、取扱説明書(1)、電源コード(1)、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)【JEITA】30(15+15)機能Fire TV、ビエラリンク対応、2画面機能、リモコン音声認識、お部屋ジャンプリンク(サーバー/クライアント)、オフタイマー最大出力【JEITA】30W(15W+15W)使用環境温度(℃)0~35スピーカーフルレンジ:2個端子HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○画質4K画素数3840×2160(水平×垂直)USBポート数2バックライト方式直下型操作距離約7m以内(テレビ正面距離)アスペクト比16:9録画方式USBハードディスク録画(別売)発売年2024年パネル駆動方式VA×LEDチューナー数地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○無線LAN内蔵使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBUSB3.0/USB2.0
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込90lmスクエWi調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込90lmスクエWi調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷
    仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)158.7光束(Lm)9000トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1930EN RX9エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込90lmスクエWi調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込90lmスクエWi調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷
    仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)158.7光束(Lm)9000トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)65子品番【器具本体】NNLK10735【光源ユニット】NNL1930EN RX9エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込90lmスクエWi調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込90lmスクエWi調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    3日以内出荷
    仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.4電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)158.7光束(Lm)9000トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1930EN RX9エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込90lmグレアWi調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □350埋込90lmグレアWi調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    3日以内出荷
    仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.3光束(Lm)7900トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□350グリーン購入法適合埋込高(mm)65子品番【器具本体】NNLK10735【光源ユニット】NNL1930KN RX9エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込90lmグレアWi調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □450埋込90lmグレアWi調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.3光束(Lm)7900トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□450グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10745【光源ユニット】NNL1930KN RX9エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込90lmグレアWi調光 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト スクエアタイプ □600埋込90lmグレアWi調光

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    3日以内出荷
    仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra83【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)水平天井埋込専用材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)56.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、※安定器補足:<約10~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.3光束(Lm)7900トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)□600グリーン購入法適合埋込高(mm)90子品番【器具本体】NNLK10760【光源ユニット】NNL1930KN RX9エコロジー商品省エネ
  • Panasonic純正 FAXインクフィルム KX-FAN190W Panasonic(パナソニック)

    Panasonic純正 FAXインクフィルム KX-FAN190W

    Panasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(2本)
    当日出荷
    適合KX-PW506DL/PW506DW/PW606DL/PW606DW/PW616D/PW616DL/PW507DL/PW507DW、KX-PW521XL、KX-PW521XW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
  • 変換アダプタ Panasonic(パナソニック)

    変換アダプタ

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • フルカラー 露出増設ボックス Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 露出増設ボックス

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイト
  • フルカラー新金属プレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質耐食アルミニウム合金表面処理フルコート加工
  • 手元スイッチ Panasonic(パナソニック)

    手元スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(20件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    色ホワイト定格15A 125V 1500Wコード長さ(m)1
  • 防滴プレート(カギなし) Panasonic(パナソニック)

    防滴プレート(カギなし)

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    用途防滴プレート(カギなし)色クリームグレープレート防滴プレート(カギなし)JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用)開き角度(度)165
  • コンセントカバー Panasonic(パナソニック)

    コンセントカバー

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    当日出荷
  • 安全ブレーカシリーズ DIN取付台 Panasonic(パナソニック)

    安全ブレーカシリーズ DIN取付台

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    安全ブレーカシリーズ DIN取付台です。
    主な用途HB型、小形漏電ブレーカ用
  • ローリングタップ Panasonic(パナソニック)

    ローリングタップ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
    スイッチ×定格15A 125V 1500Wコンセント個数1コンセント形状2Pアース端子×マグネット×
  • 雨とい用接着剤 Panasonic(パナソニック)

    雨とい用接着剤

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1本(50g)
    当日出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
  • フルカラー モダン カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー モダン カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートモダンプレート
  • FAX用インクフィルム Panasonic(パナソニック)

    FAX用インクフィルム

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本ほか
    当日出荷
    適合機種メーカーパナソニック
  • コスモシリーズ付属品 露出ボックス Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ付属品 露出ボックス

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    色ホワイト
  • フルカラーステンレスプレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途カバープレート
  • フルカラー金属防滴プレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー金属防滴プレート

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    プレート金属防滴プレート耐熱性80℃±3℃開き角度(度)150
  • 露出スイッチ Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 天井引き出しアダプタ Panasonic(パナソニック)

    天井引き出しアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    見切り縁対応ノックアウト付き。キャツプ取付けワンタッチ。
    用途ケーブルを天井から引き出し、メタルモールに接続する部分に使用します。形状天井引き出しアダプタ
  • エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
    電圧(V)1.2
  • 誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯・非常灯用自己点検リモコン送信器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    定格時間の非常点灯確認をリモコンや器具本体の自己点検スイッチを秒数長押しするだけで自動点検。蓄電池の容量確認が簡単に行えます。
    質量(kg)0.1色(リモコンボックス)グレー使用電池単三型乾電池2本
  • フルカラー ミニ埋込取付枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー ミニ埋込取付枠

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    材質鋼板タイプミニ埋込取付枠
  • フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーレセップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    色ミルキーホワイト
  • ミニクリプトン電球 Panasonic(パナソニック)

    ミニクリプトン電球

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    口金E17定格寿命(時間)2000電球の種類ミニクリプトン電球
  • フルカラー埋込ネームスイッチ用カバーキャップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ネームスイッチ用カバーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト色透明
  • 絶縁取付枠 Panasonic(パナソニック)

    絶縁取付枠

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    適合WK2103、WK4102K、WK4105、WK4106、WP9131K、EE4353、EE4413K、EE6315材質ABS樹脂色ミルキーホワイト
  • リモコンスイッチカバー Panasonic(パナソニック)

    リモコンスイッチカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷
...