カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • サンドビック(31)
  • ホンダ(23)
  • SMC(17)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • SANDVIK(11)
  • ケナメタル(7)
  • ニシキ工業(7)
  • 協和[機構部品](6)
  • ワイドミュラー(4)
  • イスカル(3)
  • 日東工器(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ホシザキ(3)
  • KSフィルター(3)
  • Murata Power Solutions(3)
  • ムラテックKDS(2)
  • ツヨロン(藤井電工)(2)
  • 新光化成(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「90sn」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型ダウンライト 200形 □150 5000K Panasonic(パナソニック)角型ダウンライト 200形 □150 5000KPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28920S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
仕様●器具光束:2035lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:135.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
角型ダウンライト 100形 □150 5000K Panasonic(パナソニック)角型ダウンライト 100形 □150 5000KPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1セット
4日以内出荷
【本体】NDN28920S+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:1020lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:145.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光
角型DL □150 調光 Panasonic(パナソニック)角型DL □150 調光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用質量(g)0.9電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
角型DL □150 Panasonic(パナソニック)角型DL □150Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
角型DL □150 非調光 Panasonic(パナソニック)角型DL □150 非調光Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用質量(g)0.9電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
角型DL □150 無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック)角型DL □150 無線調光WiLIAPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
角型DL60形□150 位相調光 100V用 Panasonic(パナソニック)角型DL60形□150 位相調光 100V用Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途屋内用質量(g)0.9電圧(V)100消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】5.3平均演色評価数(Ra)85入力電流(A)(100V時)0.058周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150
関連キーワード
照明器具カテゴリ