カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
  • 制御機器(6)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • KANA(片山チエン)(752)
  • BIGM(丸山製作所)(283)
  • スバル(129)
  • NTN(エヌティーエヌ)(111)
  • 廣杉計器(95)
  • CKD(86)
  • NSK(日本精工)(71)
  • エスコ(61)
  • オカムラ(岡村製作所)(58)
  • NACHI(不二越)(43)
  • テンパール工業(39)
  • イマオコーポレーション(27)
  • フジトク(26)
  • TRUSCO(25)
  • KTC(22)
  • 富士電機(22)
  • 大阪魂(22)
  • 岩田製作所(21)
  • JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「B33」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)端子カバー(TC) JIS協約形シリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から37日以内出荷
ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)ターミナルキャップPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
ユニバーサルLB型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLB型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
めっき付着量は300g/m2以上です。
材質(ねじ部)ステンレス
ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途露出配管でL形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(LB型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ステンレスねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしユニバーサルPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(T型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
ユニバーサルLL型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルLL型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
露出配管でL形に曲げる場合に使用します。
ユニバーサルT型(鋳鉄製) Panasonic(パナソニック)ユニバーサルT型(鋳鉄製)Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
ねじなしターミナルキャップ Panasonic(パナソニック)ねじなしターミナルキャップPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
屋外よりの引込口などで水平に敷設された電線管の管端に取り付けて使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛メッキ
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
519税込571
1袋(50個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
10.8V電池パック Panasonic(パナソニック)10.8V電池パックPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
定格容量10.8V 3.8Ah充電時間実用充電:30分 フル充電:約45分RoHS指令(10物質対応)対応使用充電器EZ0L81取扱説明書(1.17MB)
ステンレスユニバーサルT型 Panasonic(パナソニック)ステンレスユニバーサルT型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷から62日以内出荷
露出配管でT形に曲げる場合に使用します。
スッキリ21横一列30A AL付 Panasonic(パナソニック)スッキリ21横一列30A AL付Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1面
3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出形タイプヨコ1列タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドアリミッタースペース
スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2E Panasonic(パナソニック)スッキリパネル コンパクト21 リミッタースペース付 ヨコ1列 主幹30A品(JIS互換性形) 3P2EPanasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用材質プラスチック製形状露出形ホワイト種類ホーム分電盤縦(mm)280主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用ドアなし盤定格(A)30アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプ Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
32日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉