カテゴリ

  • 電気材料(7)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • StarTech.com(14)
  • エレコム(9)
  • カシムラ(6)
  • FINDER(5)
  • ウェッジ(5)
  • エスコ(4)
  • 明工社(3)
  • TOTO(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • audio-technica(3)
  • RECOM(3)
  • プロト(2)
  • 富士電線工業(2)
  • 多摩電子(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • BESTEK(2)
  • イメージニクス(2)
  • TogoPower(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C型30A」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ブラック定格電圧(V)125耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセント Panasonic(パナソニック)舞台・スタジオ用C型接地埋込コンセントPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンセント個数1
接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄形)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック)分岐用 コンパクトブレーカSH型Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から3日以内出荷
規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
石膏ボード用はさみ金具 Panasonic(パナソニック)石膏ボード用はさみ金具Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
C型
用途石膏ボード用
フロアコンセント Panasonic(パナソニック)フロアコンセントPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
床から電源を取る場合に使用する床埋込のコンセント。
定格入力電圧(V)100
ウォールコンセント【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ウォールコンセント【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1台
32日以内出荷
壁から電源を取る場合に使用する壁面埋込用のコンセント。
定格入力電圧(V)100
コンセントボックス Panasonic(パナソニック)コンセントボックスPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
32日以内出荷
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
定格入力電圧(V)100