カテゴリ
- 制御機器(420)
- 空調・照明・電設資材(102)
- 建材・エクステリア(12)
- 日用品(3)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(21)
- SMC(7,540)
- New-Era(ニューエラー)(1,511)
- KITO(キトー)(1,040)
- BIGM(丸山製作所)(751)
- MAZDA(マツダ)(713)
- IKO(日本トムソン)(668)
- コガネイ(505)
- RS PRO(476)
- エスコ(312)
- ニッサン(282)
- イスカル(243)
- マキシンコー(242)
- メディアカバーマーケット(224)
- イマオコーポレーション(192)
- KEMET(182)
- アカギ(179)
- CKD(169)
- カーメックス(154)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(150)
グリーン購入法適合(13)
「C25」の検索結果

単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
レンジフード用部材 取付枠アダプター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本仕様ガラリ付(雨水浸入対策)材質亜鉛鋼板
気調システム 交換用中性能フィルター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷仕様アレルバスター添着適合機種FY-BFG042、FY-BFG062、FY-BFB062
コンパクト21 半埋込化粧枠
Panasonic(パナソニック)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から32日以内出荷半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)材質スチール製色ホワイト縦(mm)325マンセル記号10Y9/0.5
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB
Panasonic(パナソニック)¥289,800~税込¥318,780~1台当日出荷から32日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1台翌々日出荷[文字くっきり光] 読書や勉強に文字を見やすくするあかり。 文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。 [明るさアップ] 手元までしっかり照らし、細かな作業がしやすく。 全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 使いやすいリモコン同梱。 直感的に操作ができるようにレイアウト。 さらにサイズもスリムで持ちやすく。 虫・ホコリの入りにくい構造ですセット内容専用リモコン送信器取付天井直付型電圧(V)100スイッチ壁切替:普段→常夜灯色温度(K)6500~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅光色昼光色~電球色調光方式調光可能(リモコンで100~5%)演色指数(Ra)83LED交換不可
天井直付型 LEDシーリングライト リモコン調光/調色 カチットF
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色。専用リモコン送信器同梱。虫・ホコリの入りにくい構造適合【スイッチ】(別売)WT5001 、WT5002 、WTA5051 、WTA5052幅(mm)□500質量(kg)1.9取付天井直付型、カチットF高さ(mm)131電圧(V)100スイッチ普段←→常夜灯定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)色温度(K)【昼光色】6500、【電球色】2700リモコン明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅グリーン購入法適合演色指数(Ra)【昼光色・電球色】83電球の種類LED(内蔵)調光の可否○LED交換不可調色の可否○
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB
Panasonic(パナソニック)¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷から32日以内出荷横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
ウスイータ階段端部カバーWY
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(20枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色ホワイトオーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーGY
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(20枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色ホワイトアッシュ柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーTY
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(20枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色ウォールナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーPY
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(20枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色しっくいホワイト柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーET
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(20枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色ウォッシュドオーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーMT
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(20枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色エイジドチェスナット柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーJY
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(20枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色メープル柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーEY
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(20枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色オーク柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーCY
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(20枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色チェリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーGT
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(20枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色グレージュヒッコリー柄グリーン購入法適合
ウスイータ階段端部カバーCT
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(20枚)6日以内出荷省施工でスピーディにリフォームが可能です。用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。幅(mm)7.1厚さ(mm)3.8色カームチェリー柄グリーン購入法適合
中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。材質鋼板製質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上電気亜鉛めっきJIS規格JIS C8340
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
充電ミニドライバー miniQu(ミニック)
Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45質量(g)165タイプ小型ドライバー能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)バッテリーリチウムイオンチャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230スピンドルロック機能あり適合バッテリーmicroUSB Bタイプ適合ビット(mm)六角ビット 6.35
塗装中型四角アウトレットボックス浅型
Panasonic(パナソニック)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。質量(kg)0.3外形寸法(mm)102×102寸法H(mm)44適合規格(PS)E板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装仕上げJIS規格JIS C8340
スイッチボックス カバーなし
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
ハイベンダー
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。型E型材質(本体)アルミ合金
カップリング(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類薄鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
...