カテゴリ

  • 溶接用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(201)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(121)
  • NTN(エヌティーエヌ)(29)
  • メディアカバーマーケット(25)
  • CKD(19)
  • FYH(日本ピローブロック)(17)
  • Puig (プーチ)(14)
  • エスアンドエスサイクル(13)
  • 中央精機(12)
  • 旭精工(11)
  • 廣杉計器(11)
  • イスカル(10)
  • S.I.C.(SHINDO)(9)
  • 共立(8)
  • 黒田精工(8)
  • JTC(8)
  • 新ダイワ(7)
  • NACHI(不二越)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「C310」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外フード ステンレス製 深形 Panasonic(パナソニック)屋外フード ステンレス製 深形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
3日以内出荷
換気扇とフードが共付けできます。 取付けに際しては、着脱網のメンテナンスが可能な場所に取付けてください。 別売の着脱網(FY-NXL201、251、301)が取付けできます。
材質ステンレス(SUS304)t0.5mm
端子ねじ Panasonic(パナソニック)端子ねじPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
ダウンライト FreePa/センサ Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用形状高気密SB形機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)100調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
ジョイントカップリング Panasonic(パナソニック)ジョイントカップリングPanasonic(パナソニック)
469税込516特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャップ取り付けワンタッチ。
用途メタルモール相互の直線接続に使用します。形状ジョイントカップリング
ロボット部品 AUR01060 カバー Panasonic(パナソニック)ロボット部品 AUR01060 カバーPanasonic(パナソニック)
849税込934
1個
5日以内出荷
ロボット部品 AUR01053 トリガー Panasonic(パナソニック)ロボット部品 AUR01053 トリガーPanasonic(パナソニック)
829税込912
1個
5日以内出荷
ロボット部品 AUR01053 ジョグダイアル組 Panasonic(パナソニック)ロボット部品 AUR01053 ジョグダイアル組Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ロボット部品 AUR01060 ジョグカバー Panasonic(パナソニック)ロボット部品 AUR01060 ジョグカバーPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ダウンライト LED本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)ダウンライト LED本体【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
32日以内出荷
材質取付バネ:ステンレス鋼板質量(kg)0.8定格電圧(V)100演色指数(Ra)83電球の種類LED