カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
  • AFAM(アファム)(10)
  • SWAGE-LINE(6)
  • エスコ(4)
  • SMC(3)
  • スーパーツール(3)
  • 城東テクノ(3)
  • brembo(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • マキタ(2)
  • ムラキ(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ニチコン(2)
  • SK11(2)
  • ナブテスコサービス(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • CKD(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CB105」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 5個入Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:105μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●高さ:1.2mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6968-15
タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入 Panasonic(パナソニック)タンタルコンデンサ 105μF 6.3V dc B1s 1セット 2500個入Panasonic(パナソニック)
329,800税込362,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
Panasonic 導電性ポリマータンタル固体コンデンサ(表面実装タイプ)は、定格電圧範囲 2.56.3 V で動作します定格静電容量範囲: 153 → 330 μ F 静電容量許容差: ± 20 % カテゴリ温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(2500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:105μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B1s●等価直列抵抗:30mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:1.1mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.1mm●シリーズ:TPS●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6971-40