空調・電設資材 (76) 建材・エクステリア (12) 医療 (7) 制御機器 (2) 店舗什器・備品 (1) 電気材料 (1) カー用品 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)価格: 10,000~50,000円すべて解除
小電力型ワイヤレスコール 卓上受信機 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
やさしくお知らせ(音と光で連絡※通話機能はありません)
呼出先がわかる(呼出表示が4箇所、呼出音も4種類)
受信器は何台でも使用できます(電波到達距離以内)
用途 一般家庭から店舗・オフィスまで、さまざまな報知・連絡に
卓上置き専用 電源タイプ 電源コード式 仕様 発信器使用台数/最大30台まで 付属品 ネームシール1枚 トラスコ品番 836-2043 質量(g) 約420 消費電力(W) 4 定格電圧(V) AC100 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M) 使用周囲温度(℃) 0~+40 音色 プルプル、ブー、ピピッ、ポロロン、ピンポン(チャイム発信器ECE1701P、熱線センサー発信器ECE1801P、ECE1821AP/FP 使用時) 音量(dB) 大/約70以上、中/約58、小/約46
小電力型ワイヤレスコール 壁掛発信器 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
用途 一般家庭に
連絡用押釦を付けておきたいトイレなどに 電源タイプ 乾電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(3.0×13)、取付金具1個 トラスコ品番 836-2050 質量(g) 約110(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 ピッ音 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-18 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
卓上発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 オフィスの受付に。 仕様 IDの数/約1000万通り 質量(g) 約90(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単4乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-17 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
小電力型ワイヤレスコール ペンダント発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 一般家庭に
いつも手元に発信器を持っていたいときに 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 クリップ、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2048 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-16 防水性 JIS C0920 IPX4(防沫形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
携帯受信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。
呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。
振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。
番号表示が呼出し元をお知らせします。
電源タイプ 充電池式 仕様 発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます) 質量(g) 受信器/約100(電池含む) 電源 パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱) 電源電圧(V) DC2.4 連続使用時間(時間) 24(8時間充電、300回/1日使用にて) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約1年 電波到達距離(m) 約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 適合純正電池型番 BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2B アズワン品番 64-5410-11 音色 発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ 消費電流 待機時/5mA以下、動作時/100mA以下 音量(dB) 大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 店舗やオフィスに
発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2046 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-14 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
PLC FP7 シリアルコミュニケーションユニット Panasonic(パナソニック) 欠品中
仕様 ●CPUユニットへの装着数:最大8ユニット●CSA承認品 (Certified):(ファイルNo.)E96300(C-UL)、(規格No.)CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201●EMC指令適用規格:EN61131-2●UL登録品 (Listed):(ファイルNo.)E96300、(規格No.)UL 61010-2-201●低電圧指令適用規格:対象外●使用雰囲気:腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。●商品CE表示:○注)ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。●耐ノイズ性:1000V[P-P] パルス幅 50ns,1μs(ノイズシミュレータ法による)●通信カセット装着数:最大2カセット 本体質量(g) 約110 使用周囲温度(℃) 0~+55℃、保存時:-40~+70℃ 耐振動 5~8.4Hz 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150Hz 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2) RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 約50mA(カセット未装着時) 耐衝撃 147m/s2以上 X, Y, Z各方向3回(IEC61131-2) 使用周囲湿度(%RH) 10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)
2026年度版地図microSDHCメモリーカード F1(X10C/D9C)・CA/CEシリーズ用 Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
主な更新内容データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録〔収録済みの新規開通道路の例〕常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。
適合車種 CN-F1X10C1D・F1D9C1D・CA01D・CA01WD・CE01D・CE01WD※「5」で始まる製造番号(2024年モデル)が対象。製造番号については1保証書、もしくは2ナビ画面(メニュー→システム情報・設定→バージョン情報)で確認いただけます。
小電力型ワイヤレス中継器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
トラスコ品番 836-2042 セット内容 取付木ねじ(4×25 4本)、取付ねじ(4×25 4本)、取付木ねじ2本(3×13)、取付金具1個、取付金具、取付用なペタッピンネジ(M4-20)2本 幅(mm) 116 高さ(mm) 120 質量(g) 450 品名 中継器 奥行(mm) 36.5 電源(V) AC100V 電源 AC100V 消費電力(W)(50/60Hz) 0.5~0.8
スポットライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
演出に。防犯対策に。
交換が簡単にできるLEDフラットランプを搭載。
不審者にフラッシュ光で警告。普段は便利なセンサのあかり。
仕様 適合ランプとの組み合わせのみ使用可能 長さ(mm) 109 幅(mm) 灯具部:87 質量(kg) 1.3 取付 ネジ込み方式 タイプ フラッシュ・ON/OFF型 構造 防雨型 機能 PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類 LEDフラットランプ 光源寿命 40000時間 スイッチ動作 壁:センサ←→連続点灯 色(パネル) アクリル:透明 出しろ(mm) 177 照射方式 可動型 センサー感知範囲 (全方向)20° 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面専用取り付け型 調光の可否 不可 LED交換 可能
小電力型ワイヤレスコール チャイム発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 一般家庭に
玄関・勝手口にチャイムを増設したいとき 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 トラスコ品番 836-2045 質量(g) 約160(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) -10~+40 操作 ピッ音 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-13 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
ワイヤレスコール浴室発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
お風呂からの連絡に配線不要で簡単連絡
付属品 ホルダー、取付木ねじ2本(3.5×16)、両面テープ1枚 トラスコ品番 836-2047 質量(g) 約110(電池含む)、ホルダー:約20 使用温度範囲(℃) 0~+40 電源 単4乾電池×2(別売り) 定格電圧(V) DC3 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離) アズワン品番 64-5410-15 防水性 JIS C 0920 IPX7(防浸型) 消費電流 待機時10μA以下、動作時50mA以下 松吉医科器械コード 06-3471-02
小電力型ワイヤレスコール 熱線センサー発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 店舗やオフィスに
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
屋内専用 電源タイプ 乾電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 取付木ねじ2本(4.0×25) トラスコ品番 836-2051 質量(g) 約180(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(単3乾電池×2個別売) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 動作表示灯点灯 電池寿命 約1年(1日500回動作) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-19 防水性 - 消費電流 待機時/50μA以下、動作時/50mA以下
携帯受信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
ワイヤレスだから配線工事不要。持ち運びできる充電式。
呼び出し音でお知らせします。受信器から呼出された時はピピピー音、集中発信器・集中操作器から呼出されたときはピピピピピッ音。
振動(バイブ)でお知らせします。呼出音が聞こえにくい場所でも連絡できます。
番号表示が呼出し元をお知らせします。
電源タイプ 充電池式 仕様 発信器使用台数/最大100台(集中発信器、集中操作器10台まで、100台にふくみます) セット内容 1個用充電台 質量(g) 受信器/約100(電池含む)、充電台/約160 電源 受信器/パナソニックニッケル水素充電池(HRR-80AAAB)単4形×2本(同梱)、充電台/AC100V(50/60Hz) 電源電圧(V) DC2.4 連続使用時間(時間) 24(8時間充電、300回/1日使用にて) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 電池寿命 約1年 電波到達距離(m) 約30(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) 適合純正電池型番 BK-4MLE/2B、BK-4LLB/2B アズワン品番 64-5410-12 音色 発信器からの呼出/ピピピー、集中発信器・操作器からの呼出/ピピピピピッ 消費電流 待機時/5mA以下、動作時/100mA以下 音量(dB) 大/65以上(前方50cm)(小にすると約10dB小さくなります)
ワイヤレス携帯受信器専用充電台 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
トラスコ品番 836-8088 セット内容 番号シール(1~99)1シート 幅(mm) 298 高さ(mm) 75 質量(g) 420 奥行(mm) 48
スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.08Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg) 0.4 取付方式 配線ダクト取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 不可
スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.13Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg) 0.5 高さ(mm) 120 取付方式 天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.2 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm) 85 ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 100形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 出しろ(mm) 123 調光の可否 不可
スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.13Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg) 0.4 取付方式 配線ダクト取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 8.2 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 100形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 不可
スポットライト100形X2拡散 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.26Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm) 225 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 120 取付方式 天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 16.4 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 100形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 出しろ(mm) 123 調光の可否 不可
LEDシーリングライト 調光・調色タイプ リモコン付 ~12畳 ミディアムブラウン仕上 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
全灯から更に明るさアップ、明るさ1.2倍モードを搭載「調光」・「調色」機能搭載小さな文字もくっきり読みやすい、「文字くっきり光」搭載光源寿命約40,000時間でランプ交換不要演色性に優れ、色がより自然に見える(平均演色評価数Ra83)ナチュラル系インテリアにもマッチするミディアムブラウン仕上
付属品 専用リモコン送信器〔HK9807MM〕同梱 (リモコンボックス付) 質量(kg) 1.6 電源(V) AC100 消費電力(W) 41.3 直径(Φcm) 50.6 高さ(cm) 10.8
小電力型ワイヤレス 熱線センサコール Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
お客様の来店をいち早く知りたいお店には
用途 店舗やオフィスで 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(4.0×25) 質量(g) 約180(電池含む) 定格電圧(V) DC3(単3乾電池×2個別売) 表示 動作表示灯点灯 使用周囲温度(℃) 0~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 消費電流 待機時:50μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日500回動作)
スポットライト Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
外観に合わせて選べるカラーラインアップ。
仕様 照射方向可動型 長さ(mm) 109 質量(kg) 1 取付 ネジ込み方式 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 構造 防雨型 回転方向 330° 色温度(K) 2700 幅(Φmm) 灯具部:87 エネルギー消費効率(Lm/W) 72 LED ランプ交換可能 LED寿命(時間) 40000 光色 電球色 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 160 演色指数(Ra) 83 パネル アクリル:透明 定格光束(Lm) 360 取付面位置 天井面・壁面取付専用 電球の種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 可動範囲(°) 上下:110
エクステリア ブラケット Panasonic(パナソニック) 翌日出荷 から 30日以内出荷
取付 ネジ方式 種類 60形相当 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.7 構造 防雨型/密閉型 ランプの種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) エネルギー消費効率(Lm/W) 59 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm) 455 クラス 700 明るさ 60形電球1灯器具相当 出しろ(mm) 115 調光方式 調光不可 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・天井面取付専用 配光タイプ 拡散 LED交換 可能
スポットライト Panasonic(パナソニック) 翌日出荷
エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
仕様 照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付 長さ(mm) 109 質量(kg) 1.3 取付 スパイク取付型/ネジ込み方式 タイプ スパイクタイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 構造 防雨型 色温度(K) 2700 幅(Φmm) 灯具部:87 エネルギー消費効率(Lm/W) 84 LED ランプ交換可能 LED寿命(時間) 40000 光色 電球色 明るさ 60形ダイクール電球1灯器具相当 ビーム角度(°) 24 地上高さ(mm) 190 演色指数(Ra) 83 パネル アクリル:透明 定格光束(Lm) 420 電球の種類 LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1) 調光の可否 不可 配光タイプ 集光タイプ 可動範囲(°) 上下:120
小電力型ワイヤレス チャイムコール Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
玄関・勝手口にチャイムを増設したいときは
用途 家庭で 仕様 発信出力:1mW +20% -50%、IDの数:約1000万通り 付属品 取付木ねじ×2(3.5×13)、リチウム電池CR2032×2個 質量(g) 約160(電池含む) 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×2個同梱) 使用周囲温度(℃) -10~+40 電波到達距離(m) 約40(障害物のない場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります。) 音色 操作:ピッ音 防水性 JIS C0920 IPX3(防雨形) 消費電流 待機時:10μA以下、動作時:50mA以下 使用周波数(MHz) CH1(426.0250)、CH3(426.0500)、CH5(426.0750)、CH7(426.1000)(周波数設定スイッチにより選択) 電池寿命(年) 約1(1日10回使用)
スポットライト100形拡散X集光 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ・拡散タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.26Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm) 225 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 120 取付方式 天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 16.1 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 100形電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 出しろ(mm) 123 調光の可否 不可
スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプRa83照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用60形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.08Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm) 80 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 53 取付方式 天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 出しろ(mm) 138 調光の可否 不可
スポットライト100形X2集光 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプ高演色Ra90集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形ダイクール電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.26Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm) 225 質量(kg) 0.9 色 【プラスチックセード】乳白 高さ(mm) 120 取付方式 天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 15.8 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 88.6 光束(Lm) 1400 明るさ 100形ダイクール電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 出しろ(mm) 123 調光の可否 不可
スポットライト100形X60形拡散 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.21Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm) 225 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 120 取付方式 天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 13.2 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 100形電球1灯器具相当+60形電球1灯器具相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 出しろ(mm) 123 調光の可否 不可
スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.08Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm) 53 幅(mm) 80 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 162 取付方式 配線ダクト取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 不可
スポットライト60形集光 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.07Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg) 0.5 高さ(mm) 120 取付方式 天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス4001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm) 85 ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形ダイクール電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 出しろ(mm) 123 調光の可否 不可
スポットライト60形X2集光 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形ダイクール電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.14Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm) 225 質量(kg) 0.9 色 【プラスチックセード】乳白 高さ(mm) 120 取付方式 天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 10 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス4002灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 88 光束(Lm) 880 明るさ 60形ダイクール電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 出しろ(mm) 123 調光の可否 不可
スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・アルミダイカストセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下90度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.12Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
長さ(mm) 53 幅(mm) 80 質量(kg) 0.7 高さ(mm) 162 取付方式 配線ダクト取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.9 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 100形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 不可
スポットライト100形集光 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形ダイクール電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.13Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg) 0.4 取付方式 配線ダクト取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 7.7 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 100形ダイクール電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 不可
スポットライト100形X2集光 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角24度・集光タイプRa83集光タイプ(ビーム角24度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形ダイクール電球2灯器具相当入力電流(100V時):0.26Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
幅(mm) 225 質量(kg) 0.9 色 【プラスチックセード】乳白 高さ(mm) 120 取付方式 天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 15.4 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス7002灯(口金GX53-1) ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W) 90.9 光束(Lm) 1400 明るさ 100形ダイクール電球2灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 出しろ(mm) 123 調光の可否 不可
スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用60形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.08Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg) 0.5 高さ(mm) 120 取付方式 天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 5 光源 LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1) 幅(Φmm) 85 ランプ寿命 40000時間(光束維持率70%) 明るさ 60形電球1灯相当の明るさ RoHS指令(10物質対応) 対応 出しろ(mm) 123 調光の可否 不可