カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(94)
  • 電気材料(64)
  • パソコン/周辺機器(59)
  • 制御機器(55)
  • 自転車部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,604)
  • CF POSH(2,582)
  • BIGM(丸山製作所)(1,083)
  • メディアカバーマーケット(400)
  • KITO(キトー)(376)
  • ParkerTAIYO(347)
  • ダイヤトレンド(199)
  • 岩崎電気(165)
  • INAX(LIXIL)(141)
  • エスコ(139)
  • MAD MAX(マッドマックス)(127)
  • NTN(エヌティーエヌ)(119)
  • (90)
  • イスカル(80)
  • TRUSCO(80)
  • リケン(80)
  • omron(オムロン)(79)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(109)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CF」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Let`s note CF-QVシルバーモデル用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシルバーモデル用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    対応機種Let`s note CF-QV(シルバーモデル)
  • Let`s note CF-QVブラックモデル用バッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVブラックモデル用バッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
    仕様CF-QVシリーズ専用バッテリーパックブラック
  • Let`s note CF-FVシリーズ バッテリーパック(L)(シルバー) Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-FVシリーズ バッテリーパック(L)(シルバー)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
  • Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法備考:付属品のため●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター Panasonic(パナソニック)

    Let`s note CF-QVシリーズ/TOUGHBOOK FZ-G1Wシリーズ用ACアダプター

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    仕様●CF-QV/CF-SR/CF-FV4A/CF-FV4R/FZ-G1W用ACアダプター●軽量・コンパクト設計幅(mm)101.2高さ(mm)28.1質量(g)約220(本体)、約60(電源コード)奥行(mm)42.2出力16V、4.06A
  • 中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg Panasonic(パナソニック)

    中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様テンキーあり質量(kg)約1.0型番CF-SV7メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ12.1インチFullHDOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
  • 中古パソコンPanasonic Let's note CF-QV9 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Win11/12.1in/無線LAN搭載/重量 約0.949 kg Panasonic(パナソニック)

    中古パソコンPanasonic Let's note CF-QV9 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Win11/12.1in/無線LAN搭載/重量 約0.949 kg

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1台
    6日以内出荷
    軽くて、早くて、仕事を任せられるPCです。
    用途営業端末その他【WEBカメラ】あり【テンキー】なし質量(kg)0.949型番Panasonic Let's note CF-QV9保証期間1年間使用CPUCorei5 10世代画面サイズ12.1インチOSWindows11 Pro容量(GB)8ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし無線LANあり
  • 中古パソコンPanasonic Let's note CF-FV1 Core i5 11世代/メモリ16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0インチ/無線LANあり、カメラあり/重量:約0.999kg Panasonic(パナソニック)

    中古パソコンPanasonic Let's note CF-FV1 Core i5 11世代/メモリ16GB/SSD256GB/Win11Pro/14.0インチ/無線LANあり、カメラあり/重量:約0.999kg

    Panasonic(パナソニック)
    119,000税込130,900
    1台
    6日以内出荷
    薄型軽量のレッツノート!仕事を任せられるPCです。
    用途営業端末仕様テンキー:なし質量(kg)0.999型番Panasonic Let's note CF-QV9保証期間1年間使用CPUCorei5 11世代画面サイズ14インチOSWindows11 ProWebカメラあり容量(GB)16GBストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
  • Sプレート埋込ダブルコンセントセット Panasonic(パナソニック)

    Sプレート埋込ダブルコンセントセット

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    極数2 極定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 1250 V 1 分間温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 ねじなし端子部 35 ℃以下結線方式ねじなし端子(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率 0.55 ~ 0.65、開閉の割合 20 回/分:連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率 約1、開閉の割合 6 回 ~10 回/分:連続 100 回 / / /絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部の間 / 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際に触れる絶縁物を含む)との間 / 開閉試験前 100 MΩ以上、開閉試験後 5 MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応保持力10 N ~ 60 N
  • Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準) Panasonic(パナソニック)

    Let`s note SR4 法人モデル(Core i5-1345U/16GB/SSD256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Officeなし/12.4型/バッテリー標準)

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1台
    翌日出荷
    用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●バッテリ:リチウムイオン●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●最大消費電力(備考):PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3Wの電力を消費します●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●国際エネルギースター:登録●VCCI:適合●PCリサイクル:対象●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃~35℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●リカバリ用データ保存場所:SSD付属品ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)939最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度1920×1280ドット使用CPUCore i5スピーカーステレオチップセットCPUに内蔵キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
  • 住設機器用フルカラーモダンプレート Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラーモダンプレート

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂ミルキーホワイト
  • Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
  • 機器用はめ込みコンセント Panasonic(パナソニック)

    機器用はめ込みコンセント

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ種類埋込コンセント結線方式半田付け端子
  • 住設機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    住設機器用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
  • Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    適合組み合わせ用取付枠:WCN3722、WCN3702使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8402□K、WCF8502□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
  • 住設機器用プレート Panasonic(パナソニック)

    住設機器用プレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS樹脂
  • Let’s note SV用バッテリーパック(L) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SV用バッテリーパック(L)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
  • 機器用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    機器用埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント形状引掛タイプ
  • 住設機器用フルカラーコンセント Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラーコンセント

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプミルキーホワイトコンセント形状2P 15A 125V結線方式ねじなし端子式
  • Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Let’s note SV用バッテリーパック(S) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SV用バッテリーパック(S)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    質量(g)約255定格容量5900mAhバッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル)
  • はめ込み接地コンセント ULCSA シロ Panasonic(パナソニック)

    はめ込み接地コンセント ULCSA シロ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    種別コンセントミルキーホワイト種類はめ込み接地コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • エクストラメタル Sプレート(2コ用)(バイブレーション仕上げ) Panasonic(パナソニック)

    エクストラメタル Sプレート(2コ用)(バイブレーション仕上げ)

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1枚
    当日出荷
    材質メタルプレート形状2連2コ用(1コ+1コ用)
  • Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート(1コ用)(防気パッキン対応)

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機器用4P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用4P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地3P(旧4P) 30A 250V定格電流(A)30
  • LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)

    LEDフラットランプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
    高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • G2用ショルダーケース Panasonic(パナソニック)

    G2用ショルダーケース

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    G2用ショルダーケース。
    ブラックタイプケース型対応機種FZ-G2
  • リモコンフォルダー Panasonic(パナソニック)

    リモコンフォルダー

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    5日以内出荷
    適合本体CS-226DFE/CS-226DFL/CS-226DFR/CS-256DFE/CS-256DFL/CS-256DFR/CS-286DFE/CS-286DFL/CS-286DFR/CS-366DFE/CS-366DFL/CS-406DF2E/CS-406DFL2/CS-406DFR2/CS-566DF2E/CS-566DFL2/CS-566DFR2
  • FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L)) Panasonic(パナソニック)

    FV4法(i5/16/512/11P/14.0/TP/BT(L))

    Panasonic(パナソニック)
    359,800税込395,780
    1台
    8日以内出荷
    4年間 引取り・オンサイト保守(同時購入された純正オプションも保証)※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。拡張保証や5年目の延長保証も御座います。ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。
    用途無制限データ通信セット商品はCF-FV4AE6AS(モノタロウ注文コード:15923620) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様プロセッサーテクノロジー:第13世代付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 専用布、取扱説明書 等電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイあり アナログRGB、HDMI対応OSWindows11 Pro64bit最大消費電力(W)65インターフェースLANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリーLPDDR4x SDRAM 16GB(最大)/16GB(標準)メモリー容量16GBディスプレイTFTカラー液晶 (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き)解像度2160×1440ドット使用CPUCore i5-1345Uスピーカーステレオスロットメモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応OSWindows11 Pro64bitチップセットCPUに内蔵セキュリティケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載無線通信方式Bluetooth v5.1タッチパネル方式搭載容量(GB)ストレージ:512搭載ドライブなしストレージSSD Pcle内蔵グラフィックスインテルIris Xeグラフィックス光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)14型有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応容量(MB)VRAM最大8140(メインメモリーと共用)USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし
  • Let’s note SR4 店(i5/11P/CG) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SR4 店(i5/11P/CG)

    Panasonic(パナソニック)
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    用途無制限データ通信セット商品はCF-SR4AE6AS(モノタロウ注文コード:19032618) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。最大消費電力(W)65WメモリーLPDDR4X SDRAMメモリー容量16GBディスプレイ12.4型 TFTカラー液晶 アンチグレア解像度1920×1280使用CPUCorei5-1335UOSWindows11 Pro 64bitプロセッサー第13世代セキュリティセキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサーWebカメラありSSD512GBストレージSSD光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*3
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,298税込10,228
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5取付ネジ込み方式高さ(mm)105材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型器具・セットセットランプの種類LEDフラットランプエネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.17光束(Lm)965クラス1200(口金GX53-1a)明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換可能調色の可否×
  • はめ込みコンセント ULCSA シロ Panasonic(パナソニック)

    はめ込みコンセント ULCSA シロ

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    種別コンセントミルキーホワイト種類はめ込みコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット Panasonic(パナソニック)

    Sプレート埋込接地ダブルコンセントセット

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    極数2極(接地形)定格15 A 125 V耐電圧極性を異にする充電金属部間 1250 V 1 分間 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電金属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)温度上昇刃と刃受の接触部 30 ℃以下 / ねじなし端子部 35 ℃以下耐熱性100 ℃ ± 3 ℃ 1 時間(※但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ℃ ± 3 ℃ 7 時間)接触抵抗(mΩ)【接地極の刃と刃受の間】50以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)開閉15 A 125 V 負荷の力率0.6 開閉の割合約20 回/分 連続 5000 回 / 22.5 A 125 V 負荷の力率約1 開閉の割合約6 ~ 10 回/分 連続 100 回絶縁抵抗(500V絶縁抵抗計)極性を異にする充電金属部間 開閉試験前 100 MΩ以上 / 開閉試験後 5 MΩ以上 / 充電金属部と接地及び人の触れる非充電属部間(人が操作の際 触れる絶縁物を含む)RoHS指令(10物質対応)対応保持力接地2Pプラグの場合 15 N~60 N / 2Pプラグの場合 10 N~60 N
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
  • 機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)

    機器用3P30A引掛コン クロ

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
  • SC/SR4/SR3用プライバシーフィルター(TP非搭載) Panasonic(パナソニック)

    SC/SR4/SR3用プライバシーフィルター(TP非搭載)

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
  • Sプレート用防気パッキン(2コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(2コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sプレート用防気パッキン(1コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(1コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    適合組み合わせ用取付枠:WCN3721、WCN3701使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8401□K、WCF8501□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具
  • 住設機器用フルカラースイッチ Panasonic(パナソニック)

    住設機器用フルカラースイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    回路方式片切ミルキーホワイトタイプスイッチB定格15A300V
  • Sプレート用防気パッキン(3コ用) Panasonic(パナソニック)

    Sプレート用防気パッキン(3コ用)

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    URL公開日:2025/6/23予定
    適合組み合わせ用取付枠:WCN3723、WCN3703使用温度範囲(℃)-10~+40適合プレートSプレートシリーズ WCF8403□K、WCF8503□K使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応適合器具Sプレート対応配線器具