カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • JMACS(日本電線工業)(2)
  • 伸興電線(7)
  • 古河電工メタルケーブル(5)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • 三菱電機(5)
  • 神保電器(4)
  • コイズミ照明(4)
  • ベッセル(2)
  • アイホン(2)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • RG(レーシングギア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPEV」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • おしらせユニット Panasonic(パナソニック)

    おしらせユニット

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    32日以内出荷
    「地震あんしんばん」「地震かみなりあんしんばん」「パワナビ別置きタイプ」の外部スピーカとしてご利用できます。
    適合(相線式)単相3線式(1Φ3W)消費電力(W)(待機時)1以下、(発声時最大)3.0定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐電圧1500V 1分間リーク電流10mA以下(充電部、ケース間)機能(音量選択機能)大・小の2段階切替(約70dB・約60dB)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500Vメガテスト 充電部・ケース間)周囲湿度(%RH)85以下(但し結露無きこと)周囲温度(℃)-10~40入出力端子AE又はCPEV線 単線Φ0.65~Φ1.6(配線長:最大20m)※端子RE、A1のみΦ0.65専用
関連キーワード
fcpev特集