カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(552)
- 制御機器(3)
- 住設機器(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(5)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(292)
- BIGM(丸山製作所)(148)
- PMC(108)
- 三菱マテリアル(98)
- オカムラ(岡村製作所)(71)
- イスカル(65)
- Flash Forge(61)
- コクヨ(43)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
- メディアカバーマーケット(35)
- CKD(31)
- BUFFALO(バッファロー)(31)
- AGRAS(23)
- DNライティング(21)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(20)
- CAPTAIN STAG(20)
- サンワサプライ(18)
- ノーブランド(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(548)
グリーン購入法適合(439)
「D1000」の検索結果

LED一体型 ダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から4日以内出荷埋込穴は、約25%コンパクト。天井すっきり。 存在感を抑え、すっきりとした空間を演出。 建築やインテリアへの影響が少なく、すっきりとした空間づくりが可能です。用途リビング、内玄関、廊下に仕様配光:斜天井非対応構造高気密SB形光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散N
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:5000 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400N CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散L
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散V
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。埋込穴径:Φ75 mm 埋込高:90 mm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:3500 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400V CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
盤用キャビネット屋内用NE型 露出・埋込両用形
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から62日以内出荷材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))材質(基板)木製
iD10000D-W230昼白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:10000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠昼光色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)151光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9440RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000スリム昼光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9370RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)143.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8980RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000ウォール昼光色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)4.8高さ(mm)90材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)148.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9260RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000スリム白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8920RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠温白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8840RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000スリム温白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)140.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8780RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8000EVLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000ウォール白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)4.8高さ(mm)90材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8820RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000スリム昼白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9740RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8000ENLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠昼白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000iスタイル昼光色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)153.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9620RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W300昼光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)7.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82730、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220昼光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000スリム昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ映光色タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8000DNLE2演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000ウォール温白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)4.8高さ(mm)90材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・温白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)3500LED色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8680RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NEL8000EVLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000ウォール昼白色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)4.8高さ(mm)90材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NEL8000ENLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000高天井用昼白色
Panasonic(パナソニック)¥64,980税込¥71,4781組3日以内出荷仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井直付型、高天井専用集光プリズムタイプ・一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●天井直付専用●注)調光はできません。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。●注)高天井専用集光プリズムタイプライトバーは、高天井用照明器具本体と組み合わせて、または、複数台器具を設置した環境で使用ください。1本単独で設置された場合、使用場所によっては照射面のムラ(陰影のスジ)が発生する場合があります。●注)器具内の送り配線はできません。電源線の器具間送り配線は、電源線を天井裏に戻して配線してください。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板(ホワイト)【光源装着部】鋼板(白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(プリズム)長さ(mm)1225幅(mm)260質量(kg)5.1高さ(mm)75電圧(V)100~242消費電力(W)112色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)178.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
iD10000埋込W22薄昼光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9360RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W190昼光色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)210質量(kg)6材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK81719、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W150昼光色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)170質量(kg)5.7材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)149.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9320RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK81715、【ライトバー】NEL8000EDLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ映光色タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9170RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000iスタイル白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)80質量(kg)2.8高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000D-W230昼光色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼光色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)6500LED色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)153.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9620RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W300白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)328質量(kg)7.5材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82730、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W220白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)240質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK82722、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W150白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)170質量(kg)5.7材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK81715、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000スリム調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9740RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK82525、【ライトバー】NEL8000ENLA2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W190白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2466幅(mm)210質量(kg)6材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)141.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8870RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)2445埋込高(mm)54子品番【器具本体】NNLK81719、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000D-W150白色
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。適合【適合ガード】FK81534材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)150質量(kg)3.5高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9160RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000埋込W22薄白色
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)5.8材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・白色・非調光、水平天井埋込専用取付方式天井埋込型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)4000LED色白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:8910RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)2440埋込高(mm)20子品番【器具本体】NNLK82742、【ライトバー】NEL8000EWLE2演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠調光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ一般タイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000反射笠省エネ調光昼白
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2413幅(mm)150質量(kg)3.6高さ(mm)60材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)189.7光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000スリム省エネ調光昼白
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2457幅(mm)250質量(kg)6.6高さ(mm)53材質(本体)亜鉛鋼板タイプ省エネタイプ・10000lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)100~242消費電力(W)51.7色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9740RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
iD10000ウォール昼白色映光色
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781組3日以内出荷(L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。材質【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2418幅(mm)115質量(kg)4.8高さ(mm)90材質(本体)亜鉛鋼板タイプ映光色タイプ・10000lmタイプ・昼白色・非調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)62.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:9000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合子品番【器具本体】NNLK81511、【ライトバー】NEL8000DNLE2演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ・長寿命
...