カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • コクヨ(15)
  • サンドビック(6)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(4)
  • 大同特殊工業(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(2)
  • エスコ(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • ノーブランド(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • マサル工業(1)
  • Quick Depo(三菱自動車)(1)
  • KH(基陽)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
  • BMS(1)
  • 日本紐釦貿易(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DF51」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィクスチャースタット Panasonic(パナソニック)

    フィクスチャースタット

    Panasonic(パナソニック)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    照明器具などの支持金具として、アウトレットボックスやコンクリートボックスの底面に取り付けて使用します。
    材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理ねじ(A):W3/8
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • ボックスサポート Panasonic(パナソニック)

    ボックスサポート

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1組(2本)
    5日以内出荷
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    30日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・電気温水器・IH対応ドアリミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース