カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(209)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電気材料(7)
  • 防犯用品(3)
  • 手袋(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(17)
  • (3,662)
  • メディアカバーマーケット(551)
  • StarTech.com(514)
  • オカムラ(岡村製作所)(406)
  • サンワサプライ(268)
  • モートーン(235)
  • JAPANNEXT(231)
  • 三菱電機(213)
  • コガネイ(175)
  • CKD(173)
  • ATEN(164)
  • エスコ(158)
  • エレコム(151)
  • MAD MAX(マッドマックス)(148)
  • ワルター(146)
  • OSG(オーエスジー)(143)
  • コクヨ(141)
  • ホーザン(120)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DM」の検索結果

関連キーワード
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)

    HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
    コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • 速結コネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    差込むだけの一発速結&簡単解除です。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式) Panasonic(パナソニック)

    パルック蛍光灯 直管・ラピッドスタート形(内面導電被膜方式)

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1セット(2本)ほか
    欠品中
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    電球の種類蛍光灯口金G13点灯形ラピッドスタート形バルブ径(Φmm)32.5長さ(mm)580質量(g)129全光束(Lm)1150定格寿命(時間)8500色温度(K)6700ランプ電流(A)0.36定格ランプ電力(W)20光色クール色
  • Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    Eパイプアダプタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
  • 片サドル Panasonic(パナソニック)

    片サドル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    タイプE・P兼用仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60幅W(mm)15板厚t(mm)0.9
  • サドル PF管用 Panasonic(パナソニック)

    サドル PF管用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    サドル 露出配管時のPF管の固定に使用します。
  • 露出スイッチボックス(1個用) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス(1個用)

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    速結のハブ付。すばやい施工ができます。
    付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • 住宅用スイッチボックス深型 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス深型 1コ用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16・CD16用 木ねじなし種類1コ用
  • 住宅用スイッチボックス深型 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス深型 2コ用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
  • 中型四角ブランクカバー Panasonic(パナソニック)

    中型四角ブランクカバー

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
    ブラック外形寸法(mm)108×108×3.3材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲種類ブランク規格JIS C8435
  • らくワーク(アダプタ式) Panasonic(パナソニック)

    らくワーク(アダプタ式)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
    種類1コ用高さH(mm)23
  • らくワーク(配管取付部一体型) Panasonic(パナソニック)

    らくワーク(配管取付部一体型)

    Panasonic(パナソニック)
    95税込105
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)。ボックスに比べて経済的(メーカー比)
    用途配線器具の取り付けに使用します。
  • ケーブル配線用付属品 Panasonic(パナソニック)

    ケーブル配線用付属品

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    らくワーク。アダプタ式。配管取付枠1コ用。
    呼び寸法H23
  • 住宅用スイッチボックス標準型フランジ付 2コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス標準型フランジ付 2コ用セパレータ付

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類2コ用
  • 露出スイッチボックス(2個用) Panasonic(パナソニック)

    露出スイッチボックス(2個用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    速結のハブ付。すばやい施工ができます。
    付属品皿小ねじ(M4×12)4本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • 径違ニップル Panasonic(パナソニック)

    径違ニップル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    呼び14・16のCD管・PF管と呼び16のVEとを接続するときに使用します。
    呼び16-22おねじ外径(mm)26.5
  • 速結カップリング PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング PF管用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    PF管相互の接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付。
  • ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ストレートコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
    用途屋内用付属品インナーキャップ仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60タイプE
  • 中型四角アウトレットボックス Panasonic(パナソニック)

    中型四角アウトレットボックス

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。 新ノックアウト方式(トロ防止膜付) トロ除去が簡単な内面構造
    材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)ブラック使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
  • ブッシング Panasonic(パナソニック)

    ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋内用タイプE種類薄鋼電線管用・タイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
  • パナフレキエース ブッシング Panasonic(パナソニック)

    パナフレキエース ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    42税込46
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    PF管へのほこりや異物の侵入を防ぐキャップとして使用します。 終端用のエンドキャップとしても使えます。
    仕様PF管用ウォームグレイ
  • 速結アングルコネクタ PF管用 Panasonic(パナソニック)

    速結アングルコネクタ PF管用

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
  • 住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス標準型 3コ用セパレータ付

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16・CD16用 セパレータ付・木ねじなし種類3コ用
  • 速結カップリング CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結カップリング CD管用

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    CD管相互の接続に使用します。 接続状態を示す黒ライン付き。
  • ボックスコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ボックスコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
    材質亜鉛ダイカスト製寸法l(mm)12
  • パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch) Panasonic(パナソニック)

    パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch)

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
    付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コードトラスコ品番146-0776質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32送信出力1mW入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
  • 大型四角スイッチカバー(2個用) Panasonic(パナソニック)

    大型四角スイッチカバー(2個用)

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    JIS規格JIS 8435色(マンセル値)ブラック(N-1)
  • 住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス 標準型 2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし標準型種類2コ用深さ(mm)36
  • 埋込スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック)

    埋込スイッチボックス(カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様3分スタット付種類1コ用・13ミリカバー適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435側面ノックアウトG22(C25)用×5、G16(C19)用×2色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
  • パナPV 防水パッキン(コネクタ) Panasonic(パナソニック)

    パナPV 防水パッキン(コネクタ)

    Panasonic(パナソニック)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
    仕様ボックスコネクタ付寸法t(mm)1
  • 住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付 Panasonic(パナソニック)

    住宅用スイッチボックス浅型 2コ用セパレータ付

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    配線器具の取り付けに使用します。 探知用アルミ箔付きです。
    仕様T16・CD16用 木ねじなし種類2コ用
  • 速結コネクタ CD管用 Panasonic(パナソニック)

    速結コネクタ CD管用

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
  • VEパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)

    VEパイプアダプタ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    169税込186
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途CD管またはPF管と市販のVE管との接続に使用します。
  • 音波振動ハブラシ ドルツ(白) Panasonic(パナソニック)

    音波振動ハブラシ ドルツ(白)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    1.手磨きより手軽に歯垢除去、ツルツルの歯へ。毎分約31,000ブラシストロークの高速音波振動(※音波領域内での振動※)で、手磨きよりも手軽に歯垢を除去。2.歯垢もステイン(※ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。※)もこれ1本でケア付属のクリーン&ホワイトブラシで、歯面をしっかり磨き、自然な白い歯へ(※清掃剤(研磨剤)が含まれた歯磨き剤使用時※)3.奥歯まで届きやすい薄型ヘッド 厚さ約3.2mmのヘッドで、奥歯の狭い箇所にもしっかり届く
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    LED電球交換型・防雨型/地上高500mm。地中埋込型、地上高500mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
    質量(kg)1.5【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)

    直管蛍光灯2P

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1箱(2本)
    当日出荷から15日以内出荷
    口金G13定格寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
  • RP-CHKX50-K HDMIケーブル ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応] Panasonic(パナソニック)

    RP-CHKX50-K HDMIケーブル ブラック [5m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応]

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHKX50
    ブラックケーブル長(m)5ケーブル種類フラットタイプ
  • LED電球4.3WX1エントランスライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1エントランスライト

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    4日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) エントランスライト LED電球交換型・防雨型/地上高800mm。地中埋込型、地上高800mm。Ra80。【推奨電線管・メーカーパナフレキエース】DM322 (PF管呼び22:JIS C8411)。40形電球1灯器具相当。LED電球専用商品。調光操作不可
    質量(kg)1.8【アルミダイカストガード】オフブラック【ステンレスポール】オフブラック【アクリルグローブ】乳白電圧(V)100消費電力(W)4.3光源LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)色温度2700Kエネルギー消費効率(Lm/W)27.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時)0.075ポール径(Φmm)80光束(Lm)器具:120RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方 Panasonic(パナソニック)

    ラピッド<パルック昼光色>内面導電被膜方

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1箱(25本)
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
    長さ(mm)1198質量(g)253口金G13点灯形ラピッドスタート形定格消費電力(W)36全光束(Lm)3240定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)6700光色昼光色電球の種類蛍光灯
  • デッキプレート取付台 Panasonic(パナソニック)

    デッキプレート取付台

    Panasonic(パナソニック)
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
    適合CD管・PF管共用