カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- ハロゲン電球タイプLED電球(1)
- ビームランプタイプLED電球(3)
- ナツメ球タイプLED電球(1)
絞り込み
口金
- E11(4)
- E12(1)
光色
ホワイト(2)
昼光色(1)
電球色(4)
電球の種類
LED(5)
明るさ(Lm)
- 50未満(1)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(4)
- 300~400未満(1)
消費電力(W)
- 5未満(3)
- 5~10未満(2)
電球形状

小丸球/ナツメ球(1)
小丸球/ナツメ球
電圧(V)
- 100(4)
100
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- オーム電機(18)
- ELPA(7)
- 東京メタル(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
- ENDO(遠藤照明)(30)
- コイズミ照明(8)
- STE(エス・ティー・イー)(4)
- 光商事(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ODELIC(オーデリック)(54)
- メディアカバーマーケット(28)
- 富士電機(26)
- モートーン(23)
- unitech(18)
- Philips(18)
- DAIKO(大光電機)(16)
- AOHI(アオハイ)(14)
- コガネイ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
「E11 LED」の検索結果
特価

LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球SPハロゲン電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
LED電球ダウンライト 本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台32日以内出荷光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。質量(kg)0.3電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED電球直下近接限度(cm)30適合ランプ[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台32日以内出荷舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。付属品フィルタホルダ(6型 195×195)種別ボーダーライト長さ(mm)192幅(mm)1800ランプ別売回路数3回路入数1台適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)調光範囲0~100%