絞り込み
口金
- E17(16)
電球の種類
LED(12)
明るさ(Lm)
- 50~100未満(2)
- 100~200未満(2)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(10)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(7)
- 800~900未満(2)
光色
昼光色(7)
昼白色(6)
温白色(4)
電球色(13)
消費電力(W)
- 5未満(66)
- 5~10未満(32)
- 20~30未満(2)
電球形状

ミニクリプトン球(1)

ミニボール球(1)

ミニレフ球(1)

一般球(4)
ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・一般球
電圧(V)
- 100(103)
100
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- アイリスオーヤマ(11)
- オーム電機(64)
- ELPA(21)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- ムサシ(1)
- コイズミ照明(57)
- 光商事(6)
- 東芝(5)
- ODELIC(オーデリック)(164)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(83)
- 三菱電機(69)
- 渡辺製作所[住設機器](69)
- モートーン(53)
- 山田照明(46)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(43)
- 東京メタル(37)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(25)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(71)
グリーン購入法適合(31)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合

LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から33日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状小形電球グリーン購入法適合電球の種類LED電球エコロジー商品省エネ
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から92日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 ミニレフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷口金E17定格電圧(V)100定格消費電力(W)3.9ビーム光束(Lm)80長さ(mm)75質量(g)50定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.065ビーム角(度)40中心光度(cd)310外径(mm)50グリーン購入法適合
LED電球E17T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷広配光タイプ長さ(mm)67質量(g)35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)35定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000電球形状ミニクリプトン球相応色温度(K)5000定格入力電流(A)0.07光色昼白色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17ミニレフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷長さ(mm)75質量(g)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17角度(°)ビーム: 40外径(Φmm)50全光束(Lm)525定格寿命(時間)40000電球形状ミニレフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17シャンデリア
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球 E17小型電球 広配光
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷長さ(mm)67質量(g)34周波数(Hz)50/60相当定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.07外径(mm)35光色電球色相当(2700K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E17クリア電球
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光プレミア調光
Panasonic(パナソニック)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から33日以内出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17シャンデリア調光
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当 調光器対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E17クリア電球調光
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷導光柱技術による点発光で高い光演出性を実現(平均演色評価数Ra80)用途25形相当 調光器対応RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED エントランスライト LED電球交換型 防雨型 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1台当日出荷から32日以内出荷エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
LED電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷口金E17定格電圧(V)100全光束(Lm)810長さ(mm)102質量(g)72タイプT形タイプ 60形相当外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合電球の種類LED電球
LED電球 レフランプ形
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から33日以内出荷電球の種類LED口金E17定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.2ビーム光束(Lm)110長さ(mm)75質量(g)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数84Ra定格入力電流(A)0.087ビーム角(度)40中心光度(cd)410グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,398~税込¥1,538~1個33日以内出荷長さ(mm)86質量(g)71周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)40定格消費電力(W)7.1全光束(Lm)760定格寿命(時間)40000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.123光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED消化栓表示灯
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68エコロジー商品省エネ
LED電球ローポールライト 灯具
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)調光の可否不可
LED電球ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷地中埋込型、地上高603mm。LED電球専用商品セット内容灯具:NNY22282、ポール:NNY28701K材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)質量(kg)2.8電圧(V)100保護等級IP23光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)エコロジー商品省エネ
LED電球ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高558mm。地中埋込型。LED電球専用商品材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ104質量(kg)1.5電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)エコロジー商品省エネ
LED電球 ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1セット4日以内出荷から32日以内出荷地中埋込型LEDローポールライト防雨型。LED電球専用商品材質【本体】アルミダイカスト(オフブラック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】アルミ(オフブラック)幅(mm)Φ100電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)エコロジー商品省エネ
LED電球ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高403mm仕様地中埋込型、LED電球専用商品材質本体:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、グローブ:ガラス(乳白)、ガード:アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、ポール:ステンレス(ミディアムグレーメタリック)質量(kg)2.5電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球、適合ランプ:LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)幅(Φmm)100ポール径(Φmm)100地上高さ(mm)403子品番灯具:NNY22282、ポール:NNY28702Kエコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から32日以内出荷電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可
LED電球ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高1003mm。LED電球専用商品材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ100質量(kg)3.4電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)地上高さ(mm)1003エコロジー商品省エネ
LED電球ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高403mm。LED電球専用商品材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ100質量(kg)2.5電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)地上高さ(mm)403エコロジー商品省エネ
LEDローポールライト ポール径Φ100用 灯具のみ
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム。衝撃に強いポリカーボネートを採用した商品もラインナップ。仕様防雨型ランプLED電球E17(別売)適合ポール径(Φmm)100用
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高958mm。地中埋込型。LED電球専用商品材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ104質量(kg)2.1電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)エコロジー商品省エネ
LED電球ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781セット欠品中地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高956mm。地中埋込型。LED電球専用商品材質【本体】樹脂(ブラック)【グローブ】アクリル(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ100質量(kg)2.1電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)エコロジー商品省エネ
LED電球ローポールライト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷地中埋込型 LED ローポールライト 防雨型/地上高603mm。地中埋込型、地上高603mm。LED電球専用商品材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ガラス(乳白)【ガード】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ100質量(kg)2.5電圧(V)100保護等級IP23光源LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)ポール径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)地上高さ(mm)603エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1シーリングライト
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷取付方式天井直付型電圧(V)100消費電力(W)5.1色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)185明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,198~税込¥10,118~1台4日以内出荷から32日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ