カテゴリ

  • 制御機器(72)
    • 漏電遮断器本体(31)
    • 標準分電盤(21)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(20)
  • AC200(14)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • テンパール工業(15)
  • 富士電機(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • コガネイ(3)
  • 日動工業(2)
  • 日東工業(34)
  • 河村電器産業(166)
  • ホンダ(129)
  • コミネ(47)
  • ニチコン(47)
  • DEL(22)
  • Velbon(ベルボン)(15)
  • SKC(環境測定)(15)
  • オーム電機(9)
  • TRUSCO(9)
  • 島津製作所(7)
  • ダイヘン(7)
  • StarTech.com(7)
定格電流(A)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 30(5)
極数・素子数
  • 2P0E(3)
  • 2P1E(21)
  • 2P2E(7)
フレーム(AF)
  • 30(3)
  • 50(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ELB」の検索結果

73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リニューアルボックスガス発ELB20A Panasonic(パナソニック)

    リニューアルボックスガス発ELB20A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1面
    3日以内出荷
  • コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯分電盤 非常回路(2回路)付 ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ非常回路(2回路)付(非常回路 MCB2P1E 30/20A×2)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤 標準タイプ ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 60AF/60A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 60AF/60A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 50AF/50A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/100A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 100AF/75A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • フリーボックス ドアなしタイプ Panasonic(パナソニック)

    フリーボックス ドアなしタイプ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
    材質プラスチック形状露出・半埋込両用形色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)有効寸法(mm)(木板)縦175×横76半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
  • CONTBUSBケーブル Panasonic(パナソニック)

    CONTBUSBケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱
    5日以内出荷
  • コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)

    コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤 標準タイプ ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    62日以内出荷
    横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
    用途屋内用種別コンパクトアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤 ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 テナント用電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • 交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 ステンレス製 入力ELB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質ステンレス製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • 交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB Panasonic(パナソニック)

    交流集電箱 コンパクト単相 鋼板製 入力ELB/出力MCB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    62日以内出荷
    産業用太陽光発電システム関連商品。クリーンエネルギーで、環境対策(CO2削減)にも貢献する、太陽光発電システム。<交流集電箱 コンパクト単相>。単相5.5kW/5.9kWパワーコンディショナからの交流出力系統をまとめる電気設備です。産業用太陽光発電システム用に、専用品番の入力用遮断器を開発。現場施工を配慮し、出力遮断器を下部にレイアウト。出力用ケーブルの作業性向上
    用途屋外用種別交流集電箱 コンパクト単相材質鋼板製保護等級IP44塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
  • カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤 標準タイプ ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    62日以内出荷
    一次側プラグインブレーカを搭載して信頼性、施工性がさらにアップ。相表示で施工性が向上。相表示で視認性向上。配線間違いを防止するため、ブレーカプラグ部分に大きく相表示し、視認性を高め、接続作業の信頼性を向上しています。取り替え時も安心です。(二次側は従来通りのネジ接続です。)。プラグインで安全性が向上。ワンタッチで着脱できる一次側プラグイン端子。一次側はプラグイン端子なので、ワンタッチですべての極の接続が完了します。R・S・T各相への接続が間違いなく確実に行えます。取り替え時もワンタッチで着脱&接続できます。
    用途屋内用種別カンタッチ動力アロー盤 テナント用動力分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 225AF/200A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 225AF/200A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 250AF/250A Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ ELB 250AF/250A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))入数1台回路スペース0主幹単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ(N欠ELB 3P)主幹容量(AF)400/400A
  • アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 ELB Panasonic(パナソニック)

    アロー盤 動力分電盤 分岐バー接続タイプ テナント用動力分電盤 ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    62日以内出荷
    用途屋内用種別アロー盤 動力分電盤(分岐バー接続タイプ)形露出形タイプテナント用動力分電盤保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 3P)
  • カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB Panasonic(パナソニック)

    カンタッチアロー盤 電灯分電盤 単相2線式(100V専用) ELB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    62日以内出荷
    カンタッチアロー盤は、(二次側)速結&(一次側)プラグインでネジレス施工。信頼性・施工性を大幅にアップ。分岐ブレーカにカンタッチブレーカを搭載していますので、施工はすべてワンタッチ。しかも接続確認も容易で施工性・信頼性の非常に高い電灯分電盤です。また、定格遮断容量が5kAあり、多様な建物ニーズに即応できます。
    用途屋内用種別カンタッチアロー盤 電灯分電盤形露出形タイプ単相2線式(100V専用)保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))キャビネットの奥行(mm)125回路スペース0主幹漏電ブレーカ(ELB 2P)主幹容量(AF)50(50A)キャビネット幅(mm)450
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A30mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)30
  • カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P1E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付端子形状端子形状品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)100専用漏電感度電流(mA)15
  • カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA Panasonic(パナソニック)

    カンタッチブレーカ 漏電2P2E20A15mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    型式BKFE-50Pタイプ漏電保護付品種ELB定格電流(A)20定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P2Eフレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(AC V)200(1Φ3W)専用漏電感度電流(mA)15
  • 機器用ELBKS型2POE30A10mA Panasonic(パナソニック)

    機器用ELBKS型2POE30A10mA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H70×W32×D36(ハンドル含む48)質量(kg)0.08種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200両用端子形状M4.5座金付端子定格電流(A)30定格遮断容量(kA)500A形名機器用漏電ブレーカ極数・素子数2P0E定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 (定格短時間電流1.5kA)フレーム(AF)30漏電感度電流(mA)10
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路対応(20A) リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなし認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥60,980~税込¥67,078~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    セット内容ELB 2P2E20A15mA200V種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・エコキュート・IH対応ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E40A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(40A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:40Aドア付入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路・太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア付入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A
  • FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

    Panasonic(パナソニック)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    翌々日出荷から60日以内出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    仕様ELB 2P2E20A15mA200V:1種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能EV・PHEV充電回路(20A)・太陽光発電システム(40A)・エコキュート・IH対応縦(mm)350ブレーカEV・PHEV充電回路対応:20Aドア付入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ40A
  • コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形) Panasonic(パナソニック)

    コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし 主幹30A品(JIS互換性形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
    用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカーJ型[3P2E](ELB)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aマンセル記号10Y9/0.5
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応回路スペース2アース端子実装数12
  • スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ マルチ通信型 ZEH・創エネ対応 リミッタースペース付 EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    住宅用分電盤です。新開発のアダプタを搭載した、戸建住宅・集合住宅どちらにも最適なスマートコスモ。「スマートコスモLAN」アプリ対応。従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ マルチ通信型。CT不要で最大43回路まで電流計測が可能。ドアカバー正面から水平脱着できるのでカバーの取付施工性を向上、天井面との隙間を少なくすることが可能になり、設置場所の自由度が高まります。また、幹線引込開口と分岐配線作業スペースを広げ、施工しやすくなりました。計測アダプタの設定を自動化。計測アダプタの計測設定は全回路自動で行うため、現場での設定作業が不要です
    材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプ標準タイプ構造ドア付、露出・半埋込両用形機能EV・PHEV充電回路/太陽光発電システム・エコキュート・IH対応アース端子実装数12
  • カンタッチRE2P2E20A100VRT Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P2E20A100VRT

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC200(1Φ3W)専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • 速結アース端子台 4P Panasonic(パナソニック)

    速結アース端子台 4P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    32日以内出荷
    種類速結アース端子台極数4P形名ELB接地端子付
  • カンタッチRE2P1E30A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E30A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/30A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A24VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A24VRN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.24容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A100VTN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A100VTN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E20A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E20A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/20A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
  • カンタッチRE2P1E15A100VRN Panasonic(パナソニック)

    カンタッチRE2P1E15A100VRN

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    32日以内出荷
    寸法(mm)(H)128×(W)25×(D)77(ハンドル含む)質量(kg)0.23容量50AF/15A定格電圧(V)AC100専用端子形状プラグイン端子(差し込み形)品種R-ELB定格遮断容量(kA)5極数・素子数2P1E
elb 20a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • elb 20a