絞り込み
コンセント形状

接地2P 15A 125V(2)

接地2P 15A 250V(1)

接地2P 20A 250V(1)
定格電圧(V)
- 125(3)
- 250(3)
種類
- 埋込コンセント(1)
- 露出コンセント(2)
定格電流(A)
- 15(3)
- 20(3)
形状
- 平刃タイプ(1)
色
シルバー(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ブロンズ(2)
ホワイト(4)
シルバー・ブラック・ブルー・ブロンズ・ホワイト
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(16)
- パナソニック電工(2)
- 日東工業(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- イースタン精工(1)
- E-Value(196)
- Devcon(デブコン)(19)
- ニッサン(15)
- ENDY(12)
- 宇佐美工業(10)
- EVERS(10)
- テンダイ(10)
- ジーベック(9)
- ホンダ(8)
- BLACK&DECKER(8)
- ELPA(6)
- コミネ(6)
- EVERCOAT(エバーコート)(6)
- トップハウス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
グリーン購入法適合
「EV」の検索結果

EV・PHEV充電用15・20A200V
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗難防止用)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格20A 300V AC適合電線Φ2mmCu(銅)単線結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
EV・PHEV充電カバー付15A・20A
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷仕様200V用(15A・20A兼用),簡易錠付タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H190×W87×D90
EV・PHEV充電用接地屋外コン100V
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から4日以内出荷仕様100V用タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC125V15A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台翌々日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
Panasonic タクタイルスイッチ SPST PCピン モーメンタリ 6.20 x 6.20 x 7.45mm
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥279税込¥3071袋(5個)当日出荷から7日以内出荷仕様イルミネーション:なし、末端様式:PCピン長さ(mm)6.2幅(mm)6.2寸法(mm)6.20×6.20×7.45アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリ特性タクトスイッチ、EVQP0シリーズ. 0.85 mmストロークでマイクロスイッチ並みの感覚を実現 軽いタッチで制御可能 長寿命、安定した接触定格電圧(kV)30dcアクチュエータ長さ(mm)7.45コンタクト定格電流(mA)50@30Vdc
リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1台翌々日出荷から62日以内出荷適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
連続手すり1500mmピッチタイプ・ストロング 丸棒手すり
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本4日以内出荷金具が少なくすっきりと美しい1500mmピッチタイプの手すりです。ブラケット取り付け間隔は最長1500mmまで可能。滑り性にも考慮したシート仕上げ。耐汚染性にも優れているので、お手入れがラクにできます。用途歩行補助手すり寸法(mm)Φ35×2700仕上樹脂化粧シート仕上げ(アルミニウム製)
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷から9日以内出荷仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(2本)当日出荷単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
EVOLTA アルカリ乾電池単1形・単3形・単4形セット
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷どんな機器でも長持ち あらゆる機器に使用可能 全ての電流域で高性能を発揮用途いざという時の備えに。セット内容アルカリ乾電池単1形×2本・単3形×6本・単4形×4本タイプ単1形・単3形・単4形本数12本グリーン購入法適合