EXENA 充電ミニドライバーPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)当日出荷
小さく、軽く、使いやすい高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。暗所でも閉所でも作業がしやすい。高輝度LEDライト搭載、明るさ約2.5倍(メーカー従来品比)
付属品ミニドライバー用ビットセット(黒染加工)※非売品、USB充電ケーブルEZ1D11L7601質量(g)170能力小ネジ・鉄(バネ座金なし、下穴あり)M3×5mm 約2100本、M6×10mm 約2000本最大締付トルク(N・m)電動時:0.4(剛性体最大締付トルク)、手締め時:8.0(最大耐久トルク)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm、11.5mm、13mm)電池内蔵式リチウムイオン電池:3.7V/850mAhバッテリー電圧(V)3.7付属ビット片頭、段付寸法13mm #2×100mm #2×45mm適合ビット六角ビット 対辺6.35mm作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約55(メーカーEZ37C4・EZ37C5・EZ37C6からの給電の場合)、約60(市販USB充電器5V1Aの場合)、約45(市販USB充電器5V2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])850RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長×全高×幅)(mm)131×42×42
充電ミニドライバー miniQu(ミニック)Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)当日出荷
小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128幅(mm)42高さ(mm)45適合ビット(mm)六角ビット 6.35適合バッテリーmicroUSB Bタイプ付属品ビットセットセット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル質量(g)165能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V)締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合)バッテリー容量(mAh)850回転数(min-1[回/分])230
工事用充電クリーナー 14.4V/18VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。
指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。
すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。
クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。
電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)0.89集塵方式カプセル式
工事用充電サイクロン式クリーナー 本体のみPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分)《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)1.15適合バッテリーEZ9L48(14.4V 5.0Ah)・EZ9L54(18V 5.0Ah)・EZ9L53(18V 3.0Ah)セット内容本体のみ集塵方式サイクロン式商品タイプ本体のみ
工具用ソフトケースPanasonic(パナソニック)当日出荷
携帯に便利なソフトケースが登場。
軽くて丈夫な布製。
ファスナー式。
肩掛けベルト付。
ノズルアタッチメントPanasonic(パナソニック)当日出荷
EZ37A3・EZ3744・EZ3782用 ノズルアタッチメント
工事用充電ブロワ(本体のみ)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)当日出荷
風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70質量(kg)1.2(本体のみ)付属品ノズル連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0適合バッテリーEZ9L54
工事用充電LEDマルチ投光器Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
驚く明るさで、目的の場所を自在に照らす投光器。
大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1500ルーメンを実現。
面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。
2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。(※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。)
明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。
持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。(※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。)
14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6(別売)バッテリー容量(Ah)5.0、4.2、3.0、2.0(14.4V用)、5.0、4.2、3.0(18V用)、4.2(21.6V用)照度(Lx)約3000(40cm前方)光束(Lm)約1500連続点灯時間(14.4V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約2時間50分、4.2Ah:約2時間30分、3.0Ah:約1時間50分、2.0Ah:約1時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約5時間40分、4.2Ah:約5時間、3.0Ah:約3時間40分、2.0Ah:約2時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約23時間、4.2Ah:約20時間、3.0Ah:約15時間、2.0Ah:約9時間(18V用)強〈明るさ100%〉5.0Ah:約3時間40分、4.2Ah:約3時間20分、3.0Ah:約2時間10分中〈明るさ約50%〉5.0Ah:約7時間20分、4.2Ah:約6時間40分、3.0Ah:約4時間20分弱〈明るさ約10%〉5.0Ah:約30時間、4.2Ah:約27時間、3.0Ah:約17時間(21.6V用)強〈明るさ100%〉4.2Ah:約4時間10分中〈明るさ約50%〉4.2Ah:約8時間20分弱〈明るさ約10%〉4.2Ah:約33時間バッテリーリチウムイオン寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)質量(g)610(本体のみ)点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)回転角度(°)ハンドル:0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)機能(お知らせ)電池切れ、LED高温、電池高温照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)トラスコ品番835-6931適合バッテリーEZ9L54
工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースセット)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5照度(Lx)約900(40cm前方)質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
ノズルPanasonic(パナソニック)当日出荷
充電ブロアー用 ノズル
すきまノズルPanasonic(パナソニック)当日出荷
EZ37A3・EZ37A5 工事用充電クリーナー用 すきまノズル
工事用充電LEDマルチライト EZ37C4Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
手のひらサイズのコンパクトライト。
明るい750ルーメン、約7時間連続点灯(明るさ強、18V5Ah電池使用/USBでの給電がない時)。
電池パックを付けたまま持ち運びに便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しているので吊下げにも対応。
ライト面がフレキシブルに可動し明かりの必要な場所を自在に照射。
用途屋根裏や床下などの狭所作業、暗所での工事、設備メンテナンス、車への荷物の積み込みなどに電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6照度(Lx)約1500(40cm前方)本体質量(g)380ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・LED高温・電池高温お知らせ機能バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)点灯方式明るさ3段階切替(強)100%、(中)約50%、(弱)約10%光束(Lm)約750適合バッテリーEZ9L54(別売り)照射角開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
工事用充電サイクロン式クリーナー セットPanasonic(パナソニック)当日出荷から8日以内出荷
目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシローラータイプの新設計フロアノズル18Vも14.4Vも使えるデュアル式
長さ(mm)555幅(mm)160高さ(mm)124集塵方式サイクロン式商品タイプ本体+バッテリ
保護フィルターPanasonic(パナソニック)当日出荷
EZ3744 工事用充電パワークリーナー 保護フィルター
14.4V電池パックLFタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
トラスコ品番760-3754適合本体EZ4540LF2S-B/EZ75A7X-R/EZ75A7X-B/EZ79A2X-B/EZ4543LF1S-B/EZ74A2X-R/EZ37A2/EZ75A7X-H/EZ74A2X-B/EZ75A7LF2F-B/EZ45A4LF1F-B/EZ7548LF2S-H質量(kg)0.36アズワン品番65-1997-83
クリーナー用サイクロンユニットPanasonic(パナソニック)当日出荷
EZ37A3のサイクロン化もワンタッチ
ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース
水洗いできるサイクロンユニット
充電LEDマルチ投光器 赤Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)当日出荷
驚く明るさ。照らし方自在、2面フレキシブルライト。
用途、場所に応じて選べる明るさ3段階切替。
吊下げに便利、フック内蔵の新ハンドル。持ちやすい片側オープンハンドル。内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。
お手持ちの電池が使える3電圧対応。パナソニック14.4V/18V/21.6V電池のどれでも使用でき、お手持ちの電池が利用可能。
照度(Lx)約3000(40cm前方)質量(g)610電源パナソニックプロ用電池パック14.4V/18V/21.6V(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリー電圧(V)【パナソニックプロ用電池パック】14.4/18/21.6(別売)点灯方式明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)光束(Lm)約1500照射角開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270° (刻みなしの自由回転)回転角度(°)ハンドル/0°~360°(22.5°刻みの17ポジション)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×312×96(2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
すきま用ノズルPanasonic(パナソニック)当日出荷
充電式クリーナー用 すきま用ノズル
工事用充電LEDスポットワイドライト(本体のみ)Panasonic(パナソニック)当日出荷から翌日出荷
業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ)
大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート
遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節
足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時)
周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah)
明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
全光束(Lm)約2000光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)本体質量(g)880バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
工事用充電ワイヤレススピーカー EZ37C5Panasonic(パナソニック)8日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトスピーカー。
小さくても出力5W、クリアで迫力の音楽再生。
スマートフォンからでも音量調整が可能です。
スマートフォンを充電できて便利。
充電用USB端子を2個装備しており、停電などの非常時にも便利です。
電池パックを付けたままで手軽に持ち運びが便利なハンドル付き。
ハンドル部にフックを内蔵しており吊下げにも対応しています。
スピーカー面がフレキシブルに可動し聴く楽しさをサポートします。
用途現場、作業場、事務所、移動時などさまざまな場所で電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6最大出力(W)(アンプ実用最大出力10%歪時)5本体質量(g)420ハンドル回転角度:0~360°(内蔵フックは90°回転)機能電池残容量表示、電池切れ・電池高温お知らせ機能角度調整範囲開閉角度:0~180°(7ポジション)、回転角度:0~270°(刻みなしの自由回転)バッテリー電圧(V)(3電圧対応)14.4/18/21.6本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)162×70×99(ハンドルを水平に収納した時)ソース(入力)Bluetooth(R)BluetoothVer.4.2 Class2(2.5mW)プロファイル(対応)A2DP、AVRCPペアリング8(最大)通信距離(m)(見通し)約10USBタイプ2端子、Aタイプ、DC5V、合計2A出力
工事用充電LEDマルチライトPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
照度(Lx)約900(40cm前方)モード点灯:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>弱<約10%>)光束(Lm)約450RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)照射角度(°)開閉角度0~90(15刻みの7ポジション)、回転角度0~270(刻みなしの自由回転)
工事用充電扇風機14.4V/18V(本体のみ)Panasonic(パナソニック)翌々日出荷
14.4V/18V両方の電池が使える工事用充電扇風機。暑い現場に涼風を!涼風が行き渡る首振り機能付。持ち運びが楽なハンドル付。車載・収納時にコンパクトな折りたたみ式。たためばわずか141mm。AC電源に対応。連続運転も可能。強弱、オフタイマー付。
付属品ACアダプタ(コード長1.8m)質量(kg)3.1消費電力(W)待機時:0.04(100W)、動作時:最大約16(100V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×264×620連続使用時間強:約5時間40分/弱:約7時間50分(18V用5.0Ahバッテリー使用時)、強:約4時間30分/弱:約6時間20分(14.4V用5.0Ahバッテリー使用時)角度調整範囲スタンド:手動(0~90°)風速(m/min)強:190/弱:160バッテリー容量(Ah)18V(5.0/3.0)、14.4V(5.0/3.0/2.0)バッテリー電圧(V)14.4/18(デュアル)タイマー設定オフタイマー3段階(1時間/2時間/4時間)風向手動(左右各90°)首振り自動(左右各36°)
電動工具Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から4日以内出荷
EZ37A3用 延長管
工事用充電LEDマルチライト(マグネットベースなし)Panasonic(パナソニック)翌日出荷
バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(Ah)1.5照度(Lx)約900(40cm前方)質量(g)360(本体のみ)電源パナソニックプロ用電池パック7.2V(EZ9L21)(別売)機能お知らせ機能(電池切れ、LED高温、電池高温)バッテリーリチウムイオン点灯方式明るさ3段階切替(強:100%、中:約50%、弱:約10%)光束(Lm)約450照射角開閉:0~90°(15°刻みの7ポジション)、回転:0~270°(刻みなしの自由回転)寸法(全長×全高×幅)(mm)125×257×49(2面ライトを垂直にした時)連続点灯時間(時間)(目安・フル充電で)強:約2、中:約4、弱:約16
すきま用ノズルホルダーPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
充電式クリーナー用 すきま用ノズルホルダー
押し釦バネPanasonic(パナソニック)5日以内出荷
EZ3743・EZ3744・EZ3780・EZ3782・EZ37A3・EZ37A5・EZ9X402用押し釦バネ
肩掛けベルトPanasonic(パナソニック)4日以内出荷
EZ3740・EZ37C1・EZ37C2用肩掛けベルト
すきまノズルホルダPanasonic(パナソニック)3日以内出荷
EZ37A3・EZ37A5用 すきまノズルホルダ