カテゴリ

  • 電動工具(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EZ7880」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒) Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7880 充電ハンマードリル(黒)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ハンマードリルEZ7881用水平器 Panasonic(パナソニック)

    ハンマードリルEZ7881用水平器

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    水平・垂直穴あけに便利な水兵器登場。 深さアジャスターに取り付け可能
    用途ハンマードリル用(EZ7881・EZ7880)
  • ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク) Panasonic(パナソニック)

    ビットアダプタ(SDSプラス型シャンク)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803長さL(mm)60
  • プラスチックケース Panasonic(パナソニック)

    プラスチックケース

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 集塵カップ Panasonic(パナソニック)

    集塵カップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    デュアル18V/14.4V全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
    長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)色黒切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
  • 28.8Vハンマードリル Panasonic(パナソニック)

    28.8Vハンマードリル

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    圧倒的なパワーで連続作業に強い! 大型・高出力ブラシレスモーターを搭載、パワー・耐久力をアップ。 「集じんシステム」「制御機構」を新搭載。 小型・軽量でオアワフル集じん。 振動を約30%低減し、疲れを軽減。
    用途足場つなぎΦ18mmの穴あけに。 デッキプレートΦ12.5mm貫通も可能。 ドリルモードもパワーアップ。 レンジフード用換気扇Φ160mmも可能。バッテリー電圧(V)28.8バッテリー容量(Ah)3.4(PCタイプ)回転数(min-1[r.p.m])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560打撃数(min-1[回/分])高速:0~4400、中速:0~3600、低速:0~2950モーターブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 木工【ドリル+高速】木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴、コアドリル・サイディング(Φ160×16mm) 約55穴穴あけ能力(mm) コンクリート【ハンマー+高速】コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴、コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、コンクリート(Φ18×深さ70mm)約35穴、モード切替あり:ハンマー/ドリル(ドリルモード時には別売チャックが必要です)バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリー作業量(目安)(目安・フル充電で):ハンマー+高速 コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約140穴コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約45穴、ドリル+高速 木工・米松(Φ30×深さ120mm)約40穴コアドリル・サイディング(Φ160×16mm)約55穴シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])高速:0~840、中速:0~680、低速:0~560強度コンクリート:2.4kN/cmm2(240kgf/cmm2)適合バッテリーEZ9L84振動3軸合成値(m/s2)10.0(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づくメーカー測定値。)
  • はつり アタッチメント Panasonic(パナソニック)

    はつり アタッチメント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    適合EZ7880、EZ6813長さL(mm)125
  • ハンマーチャック Panasonic(パナソニック)

    ハンマーチャック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様SDSプラス型シャンク適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803長さ(mm)126質量(g)420