防水ゴムキャップ 引掛接地2PPanasonic(パナソニック)当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形色黒寸法A(mm)64.5寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)13.5適合コードコネクタボディWA5319K適合埋込コンセントWF2315BK電線接続方式端子ネジ直締め
コスモパネル コンパクト21 リミッタースペースなし フリースペース付 主幹30A品(JIS互換性形)Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
用途全電力管内用材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形色ホワイト種類ホーム分電盤深さ(mm)111縦(mm)325ドア付分岐回路(2P2E)2盤定格(A)30回路スペース2アース端子実装数6主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ主幹ブレーカ容量30A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20Aフリースペース付マンセル記号10Y9/0.5
コスモC露出FS L無30APanasonic(パナソニック)3日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)30ドア付回路スペース2リミッタースペース無
スマートコスモ レディ型 スタンダード 標準タイプ/フリースペース付Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
住宅用分電盤です電流センサを搭載し、将来HEMSのご採用をお考えの方に適したスマートコスモ
材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号10Y9/0.5)タイプフリースペース付構造ドア付、露出・半埋込両用形深さ(mm)124縦(mm)340回路スペース1アース端子実装数12(11回路は6)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード フリースペース付(主幹容量30A(JIS互換性)搭載品)Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
従来スマートコスモ(AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。スタンダード標準タイプリミッタースペース無
仕様標準タイプ材質プラスチック製色ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)476(半埋込461)ドア付主幹容量(A)30アース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/02フリースペース付マンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)10+1(11)