カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(376)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(232)
  • MAZDA(マツダ)(140)
  • YAMAHA(ヤマハ)(89)
  • 椿本チエイン(53)
  • NTN(エヌティーエヌ)(47)
  • ホンダ(45)
  • YAGEO(36)
  • スズキ(30)
  • トヨタ(28)
  • FYH(日本ピローブロック)(27)
  • KEMET(25)
  • ニッサン(22)
  • MURATA(村田製作所)(21)
  • 旭精工(19)
  • MSTコーポレーション(19)
  • ノーブランド(18)
  • KHK(小原歯車工業)(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「F210」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ Panasonic(パナソニック)

    アンプ内蔵小型 ビームセンサ CXシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ザ・タップFジャストフィット Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップFジャストフィット

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パック商品。定格:15A-125V 合計1500Wまで。3コ口。スナップキャップ付。コード30cm付。タイプX
    コンセント個数3
  • Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,250V dc,1μF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装電圧(V)250dc許容差±5%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールリード間隔(mm)15
  • LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ Panasonic(パナソニック)

    LDL20×1灯用 笠なし型器具 器具のみ

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)12定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×632×88光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)IP等級IP23
  • 直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具 Panasonic(パナソニック)

    直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合壁面・天井面・据置取付可能材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)定格電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数1エコロジー商品省エネ
  • LDL20X1富士型 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1富士型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    欠品中
    ランプ別売り セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    適合(ガード)FK21534、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)質量(kg)1.2材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×88色温度(K)5000安定器定格出力型、<約35~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNF21000C LT9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィルター(中性能) Panasonic(パナソニック)

    フィルター(中性能)

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1パック(2枚)
    5日以内出荷
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    マンセル値9YR8.4/0.5
  • 新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ) Panasonic(パナソニック)

    新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
    極数4定格時間(分)30/30
  • Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2001U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2001U

    Panasonic(パナソニック)
    359税込395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)2定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2201U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2kΩ, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2201U

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (820 Ω → 10 kΩ). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14抵抗(kΩ)2.2定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • 有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    マンセル9YR8.4/0.5
  • 有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 風圧式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様30cm用材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5寸法H(mm)122寸法A(mm)381寸法F(mm)210寸法D(mm)319寸法E(mm)314寸法B(mm)354寸法C(mm)349板厚(mm)(フランジ)t=1、(シャッター)t=0.3運用機種(公称ハネ径)(cm)30寸法I(mm)10寸法J(mm)6寸法G(mm)319シャッター3
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
  • 有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 屋外フード 防火ダンパー付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値2.1Y7.7/1.1
  • 有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル9YR8.4/0.5
  • 有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 給気用屋外フード 防火ダンパー付 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    防虫網付(10メッシュ)
    付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本材質ステンレス(SUS304)
  • タンタルコンデンサ 10μF 25V dc B2 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 10μF 25V dc B2 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Panasonic TQC シリーズのタンタルコンデンサは、POSCAP シリーズの一部です。この製品では、陽極システムとして焼結タンタルを、陰極システムとしてパナソニック独自の方法で作られた高導電性ポリマーを採用しています。これにより、POSCAPの薄型化及び小型化に成功し、かつ低ESR (等価直列抵抗)の優れた高周波特性を実現しました。これらの機能により、
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7025-22
  • タンタルコンデンサ 10μF 25V dc B2 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 10μF 25V dc B2 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    319,800税込351,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:10μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:B2●許容差:±20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7015-30
  • タンタルコンデンサ 100μF 20V dc D2 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    タンタルコンデンサ 100μF 20V dc D2 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:100μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:D2●許容差:20%●シリーズ:TQC●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-6931-14
  • Panasonic SMDレジスタ, 24Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F24R0U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 24Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F24R0U

    Panasonic(パナソニック)
    369税込406
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ - 1 % (10 → 750 Ω). パナソニックERJ P14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)24許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 249Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2490U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 249Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJP14F2490U

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8 JIS C5201-8 EIAJ RC-2134B. 1210型耐サージ抵抗器、ERJ14シリーズ - 1 %. パナソニックERJ14シリーズの厚膜チップ抵抗器は、ベース電極幅に関する許容差の要件が厳しく、定格電力は62.5 mW @ +70 ℃となっています。 これらのサージ防止抵抗器は、3層電極とメタルグレーズの厚膜素子で構成されています。. 特長. 軽量及びコンパクト 標準的な金属皮膜抵抗器より優れた耐ESDサージ特性 高い信頼性 フロー/リフローはんだ付けに最適 AEC-Q200認定シリーズERJP14定格電力(W)0.5抵抗(Ω)249許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF2R2U Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 2.2Ω, 1210 (3225M), 0.5W ERJ14BQF2R2U

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 2010型低抵抗抵抗器 - 0.5 W. パナソニックのERJ 12Z厚膜チップ抵抗器は軽量かつ小型です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. 特長と利点:. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。シリーズERJ定格電力(W)0.5抵抗(Ω)2.2許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース1210 (3225M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55