カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東芝ライテック(5)
- オーム電機(4)
- 東芝(3)
- サンエツ金属(2)
- キョーリン(2)
- ELPA(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- Decelect Forgos(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「FE4P」の検索結果

ツイン蛍光灯(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷事務所、オフィスなどの照明に。形状ツイン電球の種類コンパクト蛍光灯
電子点灯管
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(2個)6日以内出荷蛍光灯スタータ式点灯回路に。用途※電子点灯管を自動点滅器付き器具、調光機能付器具、人感センサー付器具、非常照明器具や始動時の予熱電流値が極めて小さい特殊な安定器などには使用しないでください。ランプのチラツキ・不点灯の原因となります。※電子点灯管は、電源スイッチを数秒間に繰り返し入り切りしないでください。(蛍光灯が不点灯となりますが、スイッチを切って30秒以上経過の後、再びスイッチを入れ直してください。再点灯します。)。※電子点灯管のFE1EとFE4P・FE5Pは蛍光灯の始動時間に差がありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯する時に器具から音がすることがありますが異常ではありません。※電子点灯管の場合、蛍光灯が点灯しない時や使用電圧が低下して蛍光灯が消えた時は、電源スイッチを入れ直してください。
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥46,980税込¥51,6781箱(25本)4日以内出荷バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781箱(25本)4日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
捕虫器用蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥55,900税込¥61,4901箱(25本)4日以内出荷虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
パルックプレミア蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781箱(25本)4日以内出荷種別40形質量(g)210口金G13定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)37定格ランプ電流(A)0.41寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
飛散防止型蛍光ランプ40W2P
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381箱(2本)7日以内出荷種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能飛散防止色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯2P
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(2本)7日以内出荷長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯