カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(370)
  • 星和電機(SEIWA)(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • コイズミ照明(2)
  • Wera(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • TCL(1)
  • 東京メタル(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FHF 16」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥34,980税込¥38,478
    1箱(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    長さ(mm)588.5質量(g)96口金G13定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)25.5電球の種類蛍光灯
  • Hf蛍光灯(Hf器具専用) Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯(Hf器具専用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(25本)
    欠品中
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。 また、器具(安定器)により出力を変えて(16形はランプ電力16Wまたは23W、32形はランプ電力32Wまたは45W、50形はランプ電力50Wまたは65W)使用することが可能。光色は6タイプ揃っています。
    長さ(mm)1198質量(g)185口金G13点灯形Hf定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3310、4650定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)6700電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    Hf蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(2本)ほか
    当日出荷
    Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
    種別32形長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.255/0.425定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    質量(g)55口金G5バルブ径(Φmm)16点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)5000点灯方式Hf光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)4000光色白色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10本)
    欠品中
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)1149質量(g)110口金G5定格消費電力(W)54全光束(Lm)4550定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000点灯方式Hf光色電球色電球の種類蛍光灯
  • スリムパルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)

    スリムパルック蛍光灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    管径16mmのスリムなガラス管を採用。スリムで明るい高周波点灯専用形蛍光灯。片側の電極寸法を長くする構造により得られた最冷点により、明るさのピークを周囲温度35℃に設定。コンパクト・薄型で高照度の器具設計が可能になります。
    長さ(mm)549質量(g)55口金G5定格消費電力(W)22.5全光束(Lm)1770定格寿命(時間)9000バルブ径(Φmm)16色温度(K)3000点灯方式Hf光色電球色電球の種類蛍光灯
照明カテゴリ