カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東芝(1)
  • 東芝ライテック(1)
  • 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FHF32EX-N-H」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Hf蛍光灯 Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(2本)ほか
当日出荷
Hf蛍光灯は(Hf)表示のされている専用器具と組み合わせて使用することにより従来のスタータ形・ラピッドスタート形蛍光灯より高効率で消費電力を大幅に抑えることができる蛍光灯です。
長さ(mm)1198質量(g)185口金G13全光束(Lm)3520/4950(定格点灯時/高出力点灯時)定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時)バルブ径(Φmm)25.5色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色 Panasonic(パナソニック)パナソニック 直管Hf蛍光灯 32形 昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
種別32W形昼白色点灯形Hf定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプベースライト(非常用) 30分間タイプ 天井直付型 40形 富士型Panasonic(パナソニック)
51,980税込57,178
1台
当日出荷
電圧(V)100~242材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)、(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)平均演色評価数(Ra)84色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型 Panasonic(パナソニック)直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K長さ(mm)1250幅(mm)65質量(kg)1.8高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)23定格電圧(V)100~242光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88器具・セットセット品色温度(K)5000LEDランプLDL40S・N/19/25-K推奨ランプFHF32EX-N-H光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2420演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)調光の可否