カテゴリ

  • 照明(8)
  • 空調・電設資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • ODELIC(オーデリック)(72)
  • NTN(エヌティーエヌ)(37)
  • 旭精工(28)
  • FYH(日本ピローブロック)(27)
  • 三菱電機(26)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(25)
  • コイズミ(小泉成器)(16)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • タンガロイ(13)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(13)
  • CKD(12)
  • PLUS(プラス)[文具](11)
  • フォレストリンク(11)
  • 京セラ(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • オザック精工(8)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • JOYN(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FL20」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)ほか
当日出荷
電球の種類蛍光灯口金G13
蛍光灯2P Panasonic(パナソニック)蛍光灯2PPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1セット(2本)
7日以内出荷
種別20W形長さ(mm)580質量(g)129口金G13点灯形グロースタータ形定格消費電力(W)20全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)32.5色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子:FE1E光色ナチュラル色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯Panasonic(パナソニック)
21,900税込24,090
1箱(25本)
当日出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
パルック蛍光灯 Panasonic(パナソニック)パルック蛍光灯Panasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
適合電子点灯管:FE1E長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1470定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL
プレミア直管20W Panasonic(パナソニック)プレミア直管20WPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(25本)
4日以内出荷
パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
種別20W形長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18定格寿命(時間)10000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
LED 蛍光灯器具用オプション ガード Panasonic(パナソニック)LED 蛍光灯器具用オプション ガードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
仕様蛍光灯器具用ガード
飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯Panasonic(パナソニック)
27,980税込30,778
1箱(25本)
4日以内出荷
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1430定格寿命(時間)8500バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
直管パルック20000 Panasonic(パナソニック)直管パルック20000Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱(25本)
4日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色ナチュラル色
直管パルック20000 Panasonic(パナソニック)直管パルック20000Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱(25本)
4日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28色温度(K)6700適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E光色クール色
直管パルック20000 Panasonic(パナソニック)直管パルック20000Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1箱(25本)
4日以内出荷
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
長さ(mm)580質量(g)111口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1400定格寿命(時間)20000バルブ径(Φmm)28適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
高演色LEDミラーライト Panasonic(パナソニック)高演色LEDミラーライトPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。 標準タイプ 顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室長さ(mm)620質量(kg)1.4取付壁面(横向き)取付専用タイプ標準タイプ電圧(V)100消費電力(W)11.7ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)色(カバー)プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し明るさFL20形器具相当演色指数(Ra)93電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
天井埋込型 一体型ベースライト 乳白パネル □640タイプ Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型ベースライト 乳白パネル □640タイプPanasonic(パナソニック)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
幅(mm)□660質量(kg)10.3取付水平天井埋込専用材質(本体)亜鉛鉄板備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能穴径(Φmm)埋込:□639電圧(V)100~242消費電力(W)38色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器定格出力型、補足:約25~100%連続調光型エネルギー消費効率(Lm/W)131.5材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)5000明るさFL20形×5灯相当タイプグリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込高(mm)120電源ユニット内蔵材質(パネル)アクリル(乳白)
一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレス Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿・防雨 直付 反射笠付型 ステンレスPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵種別FL20形材質本体:ステンレス(高反射白色粉体塗装)、取付金具:ステンレス質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100~242消費電力(W)6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×99器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)770明るさ(Lm)770灯数1演色指数(Ra)83IP等級IP23防湿調光の可否
20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lm Panasonic(パナソニック)20形 ライトバー 直管形蛍光灯FL20形1灯器具相当 FL20形・800lmPanasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1本
欠品中
防湿型・防雨型・一般タイプ・800 Lmタイプ・昼白色・非調光LED内蔵、電源ユニット内蔵
定格電圧(V)100~242仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵光源LED(昼白色)色温度(K)5000安定器定格出力型、出力固定型光源寿命40000時間(光束維持率85%)
関連キーワード
fl20 蛍光灯特集