絞り込み
種別
- 40W形(5)
点灯形
- その他(1)
- グロースタータ形(FL)(1)
光色
昼光色(2)
昼白色(4)
電球色(2)
電球の種類
蛍光灯(6)
定格電力(W)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(1)
口金
- G13(7)
G13
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- オーム電機(2)
- OSRAM(オスラム)(3)
- 東芝ライテック(4)
- TRI.ENG(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 東芝(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TRUSCO(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- KSフィルター(1)
- CYPRESS(1)
- 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「FL40S」の検索結果

パルック蛍光灯 6700K
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
捕虫器用蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥55,900税込¥61,4901箱(25本)3日以内出荷虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
飛散防止膜付蛍光灯
Panasonic(パナソニック)1箱(25本)取扱い終了バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。質量(g)210口金G13バルブ径(Φmm)28色温度(K)5000光色ナチュラル色電球の種類蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥58,980税込¥64,8781箱(25本)3日以内出荷種別40形質量(g)210口金G13定格寿命(時間)15000定格ランプ電力(W)37定格ランプ電流(A)0.41寸法(ガラス管径×長さ)(mm)28×1198グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
パルック蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781箱(25本)3日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。適合電子点灯管:FE4P種別40W形長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000機能3波長バルブ径(Φmm)28色温度(K)7200適合点灯管FG-4PL
パルックプレミア蛍光灯2P
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(2本)7日以内出荷長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3560定格寿命(時間)15000色温度(K)3000光源色電球色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯
飛散防止型蛍光ランプ40W2P
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381箱(2本)7日以内出荷種別40W長さ(mm)1198質量(g)210口金G13定格消費電力(W)37全光束(Lm)3450定格寿命(時間)12000機能飛散防止色温度(K)5000光源色3波長形昼白色適合点灯管FG-4PL、電子:FE4P電球の種類蛍光灯