カテゴリ
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東芝(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- タンガロイ(2)
- ネグロス電工(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 東洋技研(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- National Cycle(2)
- サイバーリンク(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- omron(オムロン)(1)
- ムラテックKDS(1)
- CKD(1)
- 富士フイルム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「LCX」の検索結果

屋外センサーカメラ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷200万画素高感度CMOSセンサー 人検知機能を搭載用途適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能付属品壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ適合機種VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能色マットシルバー質量(g)約875周波数(Hz)50/60消費電力(W)消灯時:約8、点灯時:約9角度(°)【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×64×178(壁掛けアダプター含む)電源電圧(V)AC100インターフェース〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型検知範囲センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m解像度640×360使用周囲温度(℃)-10~+50撮影範囲カメラ画角:水平約113°ー垂直約60°取付け方法付属の壁掛けアダプター防塵防水性能IP54検知方式センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー)LED電球色LED2個入電源タイプ電源コード式撮像素子200万画素高感度CMOSセンサーRoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)0.2焦点距離固定(1.0m~∞)フレームレート15fps画像圧縮方式H.264湿度範囲(%)20~90(結露無き事)
屋外センサーカメラ
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷エクステリアに調和した新デザイン。細かな角度調整が不要な広角撮影。人と判断した動作を検知する「人検知機能」。仕様【映像範囲】水平113°、垂直60°色ブラック質量(g)約875消費電力(W)LEDライト消灯時:約5、LEDライト点灯時:約6電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約178×162×64(壁掛けアダプター含む)照度(Lx)0.2周囲温度(℃)-10~+50画素数200万画素高感度CMOSセンサー使用環境湿度(%)20~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応