空調・電設資材 (160) 家電 (19) 制御機器 (13) 建材・エクステリア (4) 厨房用品 (2) 住設機器 (2) 自転車部品 (2) 照明 (1) パソコン/周辺機器 (1) 電動工具 (1) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
電話機 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。
親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。
また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。
大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。
親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。
また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。
あんしん・充実の迷惑電話防止機能。
着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。
怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
付属品 受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台 寸法(mm) 親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90 質量(g) 親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155 消費電力(W) 【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 機能 迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件 コード長さ(cm) 180 充電時間(時間) 約10 連続待受時間 約150時間 連続通話時間(時間) 子機:約10
ニッケル水素電池専用充電器 Panasonic(パナソニック) (12件のレビュー) 当日出荷
単3形・単4形をあわせて8本同時充電可能。
LEDランプ8個搭載。
電池1本ずつの充電状態をお知らせ。
充電式エボルタ、エネループの両方の充電池に対応。
充電可能本数 8 付属品 電源コード(長さ 約1.5m) 色 ホワイト 質量(g) 約240(電池・電源コード別) 規格 単3形・単4形 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 約119×147×28 本数 8 充電時間(時間) 単3形×8本を約5、単4形×8本を約3 アズワン品番 64-8907-73
MODIFY 配線ダクト取付型 LED電球交換型 ダイニング用ペンダント Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
MODIFY(モディファイ)パーツ自体の凹凸やパーツ間のすき間を少なくすることにより真球に近い形状を実現しました素材選びのこだわりと表面のマット塗装により白熱灯のような暖かい光と、ガラスのような高質感を実現しましたガラスに比べ、軽量で割れにくい樹脂カバーを採用。不意な衝撃が本体に加わった時でも安心です光の広がりが約260度のLED電球全方向タイプを採用。内部構造にも透明パーツを使うことで、カバー全体が光るように工夫しました
仕様 光束維持率:70% 適合 100V配線ダクト用 材質 【アクリルカバー】乳白つや消し 備考 LED電球専用商品 取付方式 取付型:配線ダクト取付型 電圧(V) 100 グレード (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類 デザイン:Casual 平均演色評価数 高演色Ra90 寸法(cm) コード収納:コード70収納可能、コード収納型フランジ ランプ ランプ同梱包 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 アジャスター コード:取付可能(LK01089・別売) LED交換 可能(LED電球)
電話機 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
迷惑電話防止機能を強化した受話器コードレス電話機
仕様 【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機 付属品 受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台 質量(g) 親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155 消費電力(W) (最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 機能 <迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90 RoHS指令(10物質対応) 対応
液晶テレビ ハイビジョンビエラ J300シリーズ[32v/24v] Panasonic(パナソニック) 当日出荷
地上デジタル/BS・110度CSチューナー内蔵のハイビジョン液晶モデル!
・裏番組録画ができる地デジチューナー2基搭載
・明るい部屋でもくっきり表示。あざやか色再現回路。
・別の部屋の録画番組を見られるお部屋ジャンプリンク対応。
パネル ハイビジョン チューナー数 地上デジタル放送:2、BSデジタル放送:2、110度CSデジタル放送:2 画素数 (水平×垂直) 1366×768 スピーカー フルレンジ×2個 対応メディア 地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送、CATVパススルー対応、CATV受信 機能 テレビ番組ガイド:新インテリジェントテレビ番組表(地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル対応)、VIERA Link対応、オフタイマー/オンタイマー、録画:USBハードディスク録画対応 HDMI規格 ARC対応(HDMI1) 端子数 HDMI端子×2、USB端子×1、ビデオ入力×1、LAN端子×1、イヤホン端子、スピーカーとイヤホン音声の同時出力 電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 リモコン、単3形マンガン乾電池×2、電源コード、B-CASカード、組み立て部品(一式)、転倒・落下防止部品(一式)、取扱説明書、保証書 発売年 2021年 パネル駆動方式 VA×LED
エネループ(スタンダードモデル)急速充電器セット Panasonic(パナソニック) 当日出荷
充電池:十分なくり返し回数に加え、より大きな容量を備えた、バランスのすぐれた単3形エネループ「スタンダードモデル BK-3MCD」の4本セット。電池容量アップでさらに長もち
充電器:USB経由での急速充電モデル、「センシング機能」搭載(予備充電機能、買い替え目安診断機能、残量チェック機能)。モバイルバッテリー機能付き。充電池はもちろん、乾電池でもスマホへ給電可能。
LEDライトアタッチメント付き:もしもの時の明かりの確保
充電池への急速充電、スマートフォンへの充電機能、LEDライト機能の1台3役。
モバイルバッテリーとしても使えるUSB入出力付急速充電器
USB経由で普段お使いのパソコン等から充電池を充電(入力)できます。
スタンダードモデル単3形2本充電池を約2.3時間※で急速充電。※コンセントからの充電には別途ACアダプターが必要です。
単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで充電可能です。
充電器として使用する場合、乾電池は充電できません。
充電池と乾電池を混ぜて使えるのは、モバイルバッテリー・LEDライト機能のみです。
充電池の充電用のUSBコード付です。
BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)
センシング充電機能:センサーを用いて1本ずつ電池の状態を判別し、制御するセンシング充電機能。それぞれの電池に最適な充電を行う機能で、充電池を快適に使用できます。
予備充電機能:電池の状態を診断し、過放電によってダメージを受けた電池をLEDの2回点滅でお知らせ。微弱電流で予備充電し、電池の状態を改善して充電をスムースに進行します。
残量チェック機能:充電池の電池残量と、充電の進行状態をLEDの色でお知らせ。LEDが赤・黄・緑の3色変化で、充電池1本ごとの充電(電池残量)状態がひと目でわかります。
買い替え目安診断機能:充電池の買い替え時期の目安を、LEDの点滅でお知らせ。充電完了後、LEDが黄色点滅したら、買い替え目安のサイン。寿命がきた電池はLEDが赤色点滅になります。
乾電池充電防止機能:乾電池などの充電できない電池が装填されたことを判断して充電を停止します。
スマートチャージ機能:電池1本ごとに満充電状態をいち早く検知して、充電時間と消費電力のムダを省きます。
クイック自動診断機能:充電器に充電池が装填された瞬間に、電池ごとに診断を行い、診断結果に基づき、それぞれの電池に最適な充電モードを選択します。
つぎ足し充電機能:使った分だけ充電する機能。過充電にならないように制御するので、電池に悪い影響を与えません。
充電池だけでなく、単3形乾電池でもスマートフォンへ充電(出力)が可能。身近にある機器から取り出した単3形乾電池と充電池を混ぜても充電(出力)が可能。容量・種類・銘柄の違う電池を混ぜて使えるので、停電などのもしもの時に便利です。
電池から出力する際に、残容量のバラツキを補正し、出力をコントロールします。まんべんなく効率の良い出力が可能になるので、より多くの電力量を取り出すことができます。さらに、電池を過放電や漏液リスクから守る「自動停止機能」付きです。
もしもの時に、家にあるさまざまな種類の単3形電池でスマートフォンへの充電(出力)が可能です。
充電池を使用して、スマートフォンへの充電約0.5回分※できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使い、内蔵電池3.7V 2700mAhのスマホに充電した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。※機器への接続には機器に合ったUSBコードが別途必要です。
付属のLEDライトアタッチメントを充電器本体に取り付ければ、LEDライトとして使用できます。(単3形乾電池または単3形充電池を使用)
明るさ約35lm、点灯時間は約11時間※で、もしもの時の明かりを確保できます。※満充電したエネループ(BK-3MCC)4本を使用した場合の目安。使用状況や周囲温度によって変化します。※モバイルバッテリー・LEDライトとしてご使用時は、単3形電池4本を装填時のみ出力可能です。※電池の残量によってはUSB出力の時間が短い、または出力できない場合があります。
付属品 BQ-CC87専用USBコード(USB-A - USB-microB)(長さ 約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED 1個) セット内容 急速充電器(BQ-CC87)、エネループ 単3形(BK-3MCD) 4本、LEDライトアタッチメント 寸法(mm) USB入出力付急速充電器:約幅66×長さ85×厚さ28.5、エネループ 単3形(BK-3MCD):約Φ14.5×50.5(1本あたり) 質量(g) USB入出力付急速充電器:約85(電池別・USBコード別)、エネループ 単3形(BK-3MCD):約28(1本あたり) 電圧(V) 1.2 本数 4本 バッテリー容量(mAh) min.2000
スポットライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。
不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。
普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
2灯ならではのワイドな照射。
器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。
ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
幅(mm) 220 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 156 タイプ フラッシュ・ON/OFF型 消費電力(W) 12.6 構造 防雨型 機能 PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:センサ←→連続点灯 入力電流(A) (100V)0.21 色(パネル) アクリル:透明 明るさ 60形電球2灯器具相当 出しろ(mm) 163 照射方式 可動型 センサー感知範囲 (全方向)20° 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面専用取り付け型 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
多機能でかランタン Panasonic(パナソニック) 当日出荷
とにかく明るいでかランタンに、調色・無段階調光、USB入出力機能を追加。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。明るさ最大約800Lmの商品には、USB入出力機能・調色機能がない商品(BF-BL40K-W)もあります。
簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。明るさ(調光)は無段階に、あかりの色(調色)は3段階(白色・電球色・全灯色)に調整可能。
USB入・出力端子を採用。(入力:USB C型 / 出力:USB A型、USBコードは付属していません)
電池寿命:最長約 1500 時間(エボルタNEO使用時、白色もしくは電球色、明るさ最小時)
停電時自動点灯
とにかく明るい。災害時にも役立つ2WAYのLED強力ランタン。
多機能強力ランタン、無段階調光・調色機能、USB入出力付。
パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1。約800Lm(明るさ最大)で部屋全体を明るく照らすので、災害時にも活躍します。
ランタンとして:アウトドアにも停電時にも明るく照らして使える。懐中電灯として:ハンドル付きだから持ち運んで使える。
明るさの調節ができるので、普段使い、アウトドア、停電などの災害時などいろいろなシーンで使用できます。最大連続で62日間(約1500時間)使用できます。
部屋全体を明るくする非常用照明として。キャンプなど野外での照明として。停電時、テーブルなどにのせて、卓上のあかりとして。読書補助灯として。部屋において使うムードライトとして。普段使いのランタンとして。枕元や廊下等で常夜灯として。アウトドアで。キャンプなどでマーカーライトとして。
ランタン上部に触れることで、簡単に操作ができるタッチセンサーを採用。防滴対応、小雨の中でも使える。
小電力型ワイヤレスコール カード発信器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
用途 店舗やオフィスに
発信器をポケットに入れて急な用事で連絡したいとき 電源タイプ 電池式 仕様 IDの数/約1000万通り 付属品 周波数設定ラベル1枚、リチウム電池CR2032×1個 トラスコ品番 836-2046 質量(g) 約40(電池含む) 出力 (発信)1mW+20%-50% 定格電圧(V) DC3(リチウム電池CR2032×1個同梱) 使用周波数(Hz) CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃) 0~+40 操作 LED点灯 電池寿命 約1年(1日10回使用) 電波到達距離(m) 約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります) アズワン品番 64-5410-14 防水性 - 消費電流 待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
LEDアーム式ベッドライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷
仕様 常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売) 材質/仕上 セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト) 質量(kg) 1.2 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 器具・セット セット LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 調光率(%) 5~100 取付面位置 壁面 電球の種類 LED 調光の可否 ○ 調色の可否 ×
充電ドリルドライバ SLIMO Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。
プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
バッテリー電圧(V) 7.2 バッテリー容量(Ah) 1.5 ねじ締め能力 Highモード小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付き)約2300本木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本 Lowモード小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本 コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本 穴あけ能力 Lowモード木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴 木工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切替(約0.3~4.0{3~41}まで約0.19{1.9}きざみ) バッテリー リチウムイオン(EZ9L20) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 145×198×42 質量(g) 630(電池パック装着時) 色 黒 仕様 高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、ブレーキ付、LEDライト引掛リング 回転数(min-1 [回/分]) Highモード/0~900、Lowモード/0~300
コードレス電話機(子機付き) Panasonic(パナソニック) 当日出荷
セット内容 受話器,ACアダプター(親機用),コードレス子機,電池パック,子機充電台 質量(g) 【親機】約640【子機】約140(電池パック含む)【充電台】約155 消費電力(W) 【親機】約2.4/約0.4【充電台】約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【親機】約67×171×212(アンテナ除く)【子機】約175×49×25【充電台】約47×73×90 機能 迷惑ブロック・迷惑防止・迷惑電話相談機能・着信お知らせLED・通話拒否・前から録音・着信読み上げ・電話帳読み上げ・選んでケータイ機能・キーロック・受話音質・ドアホンアダプター接続/ドアホンワープ・ワイヤレスアダプター機能・ナンバー・ディスプレイ・着信音鳴り分け・着信メモリー(履歴)表示・着信拒否(迷惑電話)・着信拒否(非通知/公衆電話)・表示圏外着信対応・キャッチホン・ディスプレイ対応・内線通話/外線転送・子機増設/子機間通話・盗聴防止/ボイスチェンジ機能・子機連続通話/連続待受/充電完了時間・デジタル留守録機能・応答メッセージ・留守用件転送/通話録音・リモート操作・液晶ディスプレイ表示・液晶バックライト/ダイヤルライト・電話帳・再ダイヤル・スピーカーホン・呼出音選択・保留メロディ・音量調節・中継アンテナ対応・回線自動設定・停電時通話対応(かける/受ける)・壁掛け設置・スピーカー音量/呼出音量/受話音量 RoHS指令(10物質対応) 対応
単3形・単4形ニッケル水素電池専用USB入出力付充電器 Panasonic(パナソニック) 当日出荷
定格入力 DC5V1A 定格出力 充電式ニッケル水素電池充電 DC1.5V300mA×4単3形150mA×4単4形 USB出力(DC出力)DC5V 1A 外形寸法 約幅66mm×厚さ28.5mm×長さ85mm 質量(g) 約90(電池別、USBコード別) LED色 スタンダード白色LED1個 光束(Lm) 約8(参考値) 照度(Lx) 約9(1m前方) 照射時間(時間) 約48(乾電池エボルタNEO使用時)、約33(エネループスタンダードモデル使用時) コード長さ(cm) 約20(USB) タイプ 単3・単4 仕様 【充電可能な電池の本数】単3形1~4本または単4形1~4本の組み合わせで4本まで
デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
さまざまなアングルから照射できる可動性。さらに、パソコンくっきり光と文字くっきり光を搭載で、デスクワークを快適に。
指でなぞって操作する調光スライダー。
手をかざすだけで操作できるタッチレススイッチ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付き。
幅(mm) (セード部)358 高さ(mm) (上アーム/下アーム)200/380 電圧(V) 100 消費電力(W) (昼光色/昼白色)9.4 スイッチ 光色切替スイッチ・タッチレススイッチ付 コード長さ(m) 1.7 色温度(K) 6200/5000 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 90.9 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.18 JIS照度 LEDスタンド照度JIS:AA形 端子 USB付 光色 光色切替(昼光色/昼白色) 演色指数(Ra) 83 電源アダプタ LED(光色切替):内蔵 定格光束(Lm) (昼光色/昼白色)(lm)855/835 調光率(%) 100~20:7段:約20→約30→約40→約50→約65→約80→100 調光の可否 可能 配光タイプ 拡散 LED交換 不可
ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
きらりと輝く美しさ。
一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。
下方向にしっかり光を広げる。
要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
幅(mm) Φ80 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 170 タイプ 直付タイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.4 全高(mm) 調整可能:700~1200 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球クリア電球タイプ 光源色 電球色 コード長さ(cm) 収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.2 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.057 明るさ 25形電球1灯器具相当 グリーン購入法 適合 アジャスター コード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 300 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55 LED交換 可能
主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 3日以内出荷
Compact Designシリーズ
主張しすぎない、主照明。必要な明るさを、ほどよいサイズで。
インテリアをモダンにする、タブレットデザイン。
付属品 コードハンガー付、専用リモコン送信器 幅(mm) Φ380 カバー 密閉 質量(kg) 2.4 取付 引掛シーリング方式 高さ(mm) 160 タイプ 天井吊下型 フランジ コード収納型 電圧(V) 100 消費電力(W) (白色)30.9 全高(mm) 調整可能:400~1800 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED 光源色 昼光色~電球色 コード長さ(cm) 収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W) (白色)113.2 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.32 スイッチ動作 壁:全灯→普段→常夜灯 色(カバー) プラスチック:乳白つや消し リモコン 全灯・普段・常夜灯・滅 最大接続台数 (適合壁スイッチ1台)8台 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) (白色)3500 調光率(%) 100~5(リモコンで調光可能) 適用畳数 ~8畳 傾斜天井取付角度(°) (コードハンガー使用時のみ)55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力 【JEITA】20W(10W+10W) 使用電源 AC100V 50/60Hz スピーカー フルレンジ:2個 端子 HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 発売年 2024年 パネル駆動方式 VA×LED チューナー数 地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
LEDアーム式ベッドライト電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電球の種類 LED 光源 電球色 色温度(K) 2700 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.2 エネルギー消費効率(Lm/W) 31.8 光束(Lm) 70 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 93
センサーライト付屋外ワイヤレスカメラ Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品 スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4 材質 PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム 色 ステンシルバー 質量(g) 約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時) 角度調整範囲 水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む) 検知範囲 【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53° 撮影範囲 カメラ角度:水平約70°/垂直約53° 取付け方法 専用スタンドベースを使用 防塵防水性能 IP54 検知方式 焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知 電源タイプ 電源コード式 撮像素子 CMOS 30万画素 使用環境条件 周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと) 通信可能距離(m) 約100(ドアホン親機との見通し距離) LED使用数(個) 白色LED×2 無線通信方式 1.9 GHz TDMA-WB 最低被写体照度(Lux) 1 焦点距離 固定(約0.5m~∞) 映像出力 テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps 人感センサー 2段階で手動調整可能
LED ハブダイナモ専用ライト NSKL155 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
1線式、2線式のハブダイナモに対応した兼用モデル
自動点灯、常時点灯の切替可能
フロントリフレクター付
付属品 3タイプのコード付 取付 フロントフォーク 質量(g) 約93(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約65×92×63 光源 LED×1個・使用電源:ハブダイナモ 定格(6V-2.4W 6V-0.8W) 明るさ(Lx) 6V_0.8Wハブダイナモ接続時:約21/2100cd・6V_2.4Wハブダイナモ接続時:約23/2300cd
業務用IHジャー炊飯器 2升炊き Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途 ・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。 その他 【内窯】旨火ダイヤモンド釜 質量(kg) 15.8 消費電力(W) 炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52 定格 単相200V(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1) 電源コード 1.5m(アース極付プラグ) 電源プラグ 15A 炊飯容量 3.6L(5合~2升)
業務用IHジャー炊飯器 3升炊き Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。
用途 ・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。 その他 【内窯】旨火ダイヤモンド釜 消費電力(W) 炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7) 電源コード 1.5m(アース極付プラグ) 炊飯容量 5.4L(1~3升)
主照明ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。
付属品 専用リモコン送信器 幅(mm) Φ520 質量(kg) 3.3 色 アクリルカバー:乳白つや消し 高さ(mm) 202 タイプ 天井吊下型 フランジ 丸型フランジ・コードハンガー付 電圧(V) 100 全高(mm) 調整可能:413~2000 枠の色 プラスチック:乳白つや消し 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 LED 光源色 昼光色~電球色 光源寿命 40000時間 動作切換スイッチ 壁:普段←→常夜灯 リモコン 全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光率(%) 100~5(リモコンで調光) 傾斜天井取付角度(°) (コードハンガー使用時のみ)55 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
小型ペンダント Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。
材質 セード:強化和紙張り 取付 引掛シーリング方式 フランジ 丸型フランジ付 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.4 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.072 明るさ 40形電球1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 84 調光の可否 不可 LED交換 可能
デスクスタンドライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
書籍もパソコンも、文字を見やすく。
直線を基調にシンプルデザイン。
4か所可動で、細かく調整。
指でなぞると調光できるインジケータ。
スマートフォンの充電ができるUSB端子付。
幅(mm) (セード部)188 質量(kg) 1.5 色 ダークグレーメタリック 高さ(mm) (上アーム/下アーム)179/422 電圧(V) 100 消費電力(W) (昼光色/昼白色)9.4 スイッチ 光色切替スイッチ付 コード長さ(m) 1.7 色温度(K) 6200/5000 ランプの種類 LED エネルギー消費効率(Lm/W) 101 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.19 JIS照度 LEDスタンド照度JIS:AA形 端子 USB付 光色 光色切替(昼光色/昼白色) 演色指数(Ra) 83 電源アダプタ LED(光色切替):内蔵 定格光束(Lm) (昼光色/昼白色)950 調光率(%) 100~20 調光の可否 可能 配光タイプ 拡散 LED交換 不可
LEDペンダント60形温白色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
色温度(K) 3500 光源色 温白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%)
パナソニック VIERA 4K液晶テレビ TV-W90Aシリーズ Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷 から 10日以内出荷
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型のバックライトを分割駆動することで、液晶テレビの明るさに加え、豊かな明暗表現が可能です。吸着機能付きスタンドで地震などによりテレビが大きく揺れたときにも、テレビ台にしっかり吸着して倒れにくくします。
付属品 リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力 【JEITA】30W(15W+15W) 使用電源 AC100V 50/60Hz スピーカー フルレンジ:2個 端子 HDMI端子:端子数 4(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(4系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数 (水平×垂直)3840×2160 発売年 2024年 パネル駆動方式 VA×LED チューナー数 地上デジタル放送:3チューナー、BSデジタル放送:3チューナー、110度CSデジタル放送:3チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
LED電球4.3WX1フロアスタンド Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 32日以内出荷
取付方式 床置型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
屋外センサーカメラ Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
200万画素高感度CMOSセンサー
人検知機能を搭載
用途 適合機種:VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ**VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 付属品 壁掛けアダプター×1個、ねじB:4個(4mm×20mm)先端が尖ってないねじ、ねA:4個(4mm×22mm)先端が尖ったねじ 適合機種 VL-SWE750/VL-SWE710/VL-SVE710/VL-SWD505/VL-SVD505シリーズ/VL-SWH705/SVH705シリーズも接続可能 色 マットシルバー 質量(g) 約875 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 消灯時:約8、点灯時:約9 角度(°) 【取付】水平: 正面0% 右向き35%/左向き35°、垂直下向き45°(固定) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×64×178(壁掛けアダプター含む) 電源電圧(V) AC100 インターフェース 〈有線LAN〉規格:IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3i (10BASE-T) ※自動切替、伝送速度:100Mbps、 10Mbps ※自動切替、端子形状 : RJ-45型 検知範囲 センサー:(周囲温度: 約20℃のとき)水平: 約100°、 垂直: 約80°、 検知距離 約5m 解像度 640×360 使用周囲温度(℃) -10~+50 撮影範囲 カメラ画角:水平約113°ー垂直約60° 取付け方法 付属の壁掛けアダプター 防塵防水性能 IP54 検知方式 センサー:人検知・動作検知、人感センサー(集電型赤外線センサー) LED 電球色LED2個入 電源タイプ 電源コード式 撮像素子 200万画素高感度CMOSセンサー RoHS指令(10物質対応) 対応 最低被写体照度(Lux) 0.2 焦点距離 固定(1.0m~∞) フレームレート 15fps 画像圧縮方式 H.264 湿度範囲(%) 20~90(結露無き事)
小型ペンダントライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
空間にリズムをつくるコンパクトなペンダント。テーブルサイズに合わせて、複数のペンダントを配置することで、空間にリズムが生まれ、より個性的なダイニングを演出できます。
コンパクトな内蔵型LEDを搭載し、本来の色味より美しく引き立てるタイプ。
コーディネイトがしやすい、シンプルな乳白ガラス。
やわらかく美しく光る乳白ガラスのセード。
シンプルなデザインで、さまざまな空間にコーディネイトできます。
用途 100V配線ダクト用 仕様 引掛シーリング取付不可 幅(mm) Φ130 質量(kg) 0.7 色 ガラスセード:乳白つや消し 高さ(mm) 168 タイプ 配線ダクト取付型 フランジ コード収納型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 全高(mm) 調整可能:700~1200 ランプの種類 LED コード長さ(cm) 収納可能:50 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.09 明るさ 60形電球1灯器具相当 特性 手作り品 アジャスター コード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra) 高演色95 調光の可否 不可 配光タイプ 拡散 LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵
天井吊下型 LEDペンダント 直付タイプ LED電球交換型 白熱電球25形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
幅(mm) Φ80 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 174 フランジ コード収納型 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.4 全高(mm) 700~1200調整可能 口金 E26 光源 LED(LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯) 取付場所 55°までの傾斜天井に取付可能 コード 50cm収納可能 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.2 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A) (100V時)0.057 光束(Lm) 【器具】300 明るさ 25形電球1灯器具相当 デザイン Vintage グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 調光の可否 × LED交換 可能
ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。
幅(mm) Φ143 質量(kg) 1 高さ(mm) 206 消費電力(W) 3.4 全光束(Lm) 290 光源 LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26) ランプ 付 色温度(K) 2700 LED色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.2 光源寿命 40000時間 適応寸法(cm) (コード収納)50 入力電流(A) 0.057(100V) 調節範囲(mm) (全高)700~1200調節可能 明るさ 白熱電球25形1灯器具相当 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可 LED交換 可
小型ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
階段の高さに合った長さのコードに調節ができ、階段をしっかり照らせます。全高600~2000mmの間で、調節可能。
用途 階段用 仕様 コードハンガー取付可能(LK01032・別売) 幅(mm) Φ150 質量(kg) 1.3 色 ホワイト、ガラスセード:乳白つや消し 取付 引掛シーリング方式 高さ(mm) 245 タイプ 天井吊下型 フランジ コード収納型 電圧(V) 100 消費電力(W) 12.9 全高(mm) 調整可能:600~2000 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球 光源色 電球色 コード長さ(cm) 収納可能:140 エネルギー消費効率(Lm/W) 107.2 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.215 明るさ 100形電球1灯器具相当 グリーン購入法 適合 アジャスター コード:取付可能(LK01088・別売) 演色指数(Ra) 84 定格光束(Lm) 1383 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) (コードハンガー使用時のみ)55 LED交換 可能
ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
きらりと輝く美しさ。
一粒タイプのLEDによる、美しい光と影。
下方向にしっかり光を広げる。
要素をミニマムに。シンプルで使いやすいデザイン。
用途 100V配線ダクト用 仕様 引掛シーリング取付不可 幅(mm) Φ80 質量(kg) 0.5 高さ(mm) 170 タイプ ダクトタイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.4 全高(mm) 調整可能:700~1200 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球クリア電球タイプ 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.2 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.057 明るさ 25形電球1灯器具相当 グリーン購入法 適合 アジャスター コード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 300 調光の可否 不可 LED交換 可能
LEDアーム式ベッドライト白色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
電球の種類 LED 光源 昼白色 色温度(K) 5000 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.2 エネルギー消費効率(Lm/W) 52.2 色 白 光束(Lm) 115 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 73
LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 32日以内出荷
取付方式 配線ダクト取付型 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.3 色温度(K) 2700 光色 電球色 明るさ 器具:(目安)40形電球相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80 調光の可否 不可
レンジフード サイドフード ACモーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
本体とダクトカバーは別売です。
タクトスイッチ(切・常時・弱・強・照明)
別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ001)使用可能
残置運転(3分)機能付
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能
整流板捕集方式
シロッコファンがワンタッチで簡単に外せておそうじラクラク
オイルキャッチに油をはじく撥水性塗装を実施
LED照明(5W)
BLⅢ型相当品
材質 フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・ファンボックス・内フード・整流板・オイルキャッチ:亜鉛鉄板 質量(kg) 19 消費電力(W)(50/60Hz) (強)76/88、(弱)50/54、(常時)11.5/14 適合パイプ径(Φmm) 150 騒音値(dB)(50/60Hz) (強)46.5/45、(弱)38/35.5、(常時)18/18.5 開口面積(cm2 ) 315 表面仕上げ フード前面・フード背面・フード側面・フード天板・内フード・整流板:ポリエステル粉体塗装(シルバー)、オイルキャッチ:撥水性処理(ブラック) 換気風量(m3 /h)(50/60Hz) (強)540/525、(弱)365/345、(常時)150/160 油捕集効率(%) 約60
ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
レトロな空気感漂うソケットデザイン。
真ちゅう色の深い味わいと表面のローレット加工が、LEDクリア電球のレトロなきらめきに調和。コンパクトなサイズで多灯使いができ、カフェなどの店舗にもおすすめです。
用途 100V配線ダクト用 仕様 引掛シーリング取付不可 幅(mm) Φ80 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 171 材質(本体) 真ちゅうブロンズメッキ タイプ ダクトタイプ フランジ コード収納型 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.4 全高(mm) 調整可能:700~1200 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球クリア電球タイプ 光源色 電球色 コード長さ(cm) 収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.2 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.057 明るさ 25形電球1灯器具相当 グリーン購入法 適合 アジャスター コード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 300 調光の可否 不可 LED交換 可能
ペンダントライト Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
CLEAR LAMP
きらめきと明るさを併せ持つ、LEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
軽やかに浮かぶワイヤーセード。
ボリューム感はありながら、ワイヤーデザインにより圧迫感なく空間に納まります。
ナチュラルからモダンなインテリアまでコーディネートできます。
用途 100V配線ダクト用 仕様 引掛シーリング取付不可 幅(mm) Φ363 質量(kg) 0.7 色 ブラック 高さ(mm) 344 タイプ ダクトタイプ フランジ コード収納型 電圧(V) 100 消費電力(W) 3.4 全高(mm) 調整可能:700~1200 色温度(K) 2700 ランプの種類 LED電球クリア電球タイプ 光源色 電球色 コード長さ(cm) 収納可能:50 エネルギー消費効率(Lm/W) 88.2 光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.057 明るさ 25形電球1灯器具相当 特性 手作り品 グリーン購入法 適合 アジャスター コード:取付可能(LK01089・別売) 演色指数(Ra) 80 定格光束(Lm) 300 調光の可否 不可 LED交換 可能