カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(208)
  • 制御機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(6,731)
  • 岩崎電気(520)
  • 東芝ライテック(329)
  • 日動工業(114)
  • DAIKO(大光電機)(40)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(34)
  • 東和制電工業(TOWA)(30)
  • 星和電機(SEIWA)(29)
  • ハタヤリミテッド(24)
  • ODELIC(オーデリック)(22)
  • ENDO(遠藤照明)(22)
  • マリンテック(17)
  • オーム電機(16)
  • JAPANNEXT(15)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • ホーザン(14)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • 光明理化(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(139)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(124)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 200W」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水銀キセノンランプ 200W Panasonic(パナソニック)

    水銀キセノンランプ 200W

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。
    角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • LEDキッチンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDキッチンライト

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
    天井埋込型。ブラケット。コンセント付(1000Wまで)。拡散タイプ。ラインタイプ。キレイコート仕様(カバー)。20形直管蛍光灯1灯器具相当。両面化粧タイプ。
    用途壁面(縦・横向き)・天井面取付専用消費電力(W)12材質プラスチックカバー定格電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.2色(カバー)乳白光束(Lm)器具:1100エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯20VA

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:1.3使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)100V:17.9/200V:17.8定格電圧(V)100/200高さH(mm)274保護等級IP44色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)100V:0.181/200V:0.093幅W(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:376グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LEDフットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDフットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)埋込穴:□185質量(kg)1.5タイプスクエアタイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH)(mm)200×200構造防雨型保護等級IP23埋め込み深さ(mm)80ランプの種類LED電球材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6出しろ(mm)12調光の可否不可材質(パネル)強化ガラス(乳白)エコロジー商品省エネ
  • LEDシステムライト Panasonic(パナソニック)

    LEDシステムライト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
    種別LED・灯具ユニット内蔵タイプ100形・150形・200形首振角度(°)45機能配光調整:13°~32°ランプの種類LED材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用型式浅型:10Hタイプ200形・250形電圧(V)100~242消費電力(W)200形/250形:15.5/19.3構造防雨型ランプの種類LED識別記号電源ユニット:H6材質(枠)鋼板光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売遮光(°)15材質(パネル)アクリル(透明)
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    用途一般屋外用(防雨型)器具です全長(mm)1300±10(灯具含む)電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3保護等級IP23光源寿命40000h入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
    取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)エコロジー商品省エネ
  • 和風LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    和風LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    和の空間に調和するダウンライト。
    取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)60形[非調光:4.2/位相調光:5.3]100形[非調光・調光:7.0/無線調光(WiLIA調光):8.1]150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]色温度(K)3000ランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):A0/A2/A4/A6/A8エネルギー消費効率(Lm/W)60形[非調光:136.9/位相調光:108.4]100形[非調光・調光:139.2/無線調光(WiLIA調光):120.3]150形[非調光・調光:137.0/無線調光(WiLIA調光):123.2]200形[非調光・調光:129.6/無線調光(WiLIA調光):122.3]250形[非調光・調光:127.4/無線調光(WiLIA調光):120.3]光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)60形[非調光・位相調光:575]100形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):975]150形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1590]200形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):1945]250形[非調光・調光・無線調光(WiLIA調光):2370]光色電球色明るさ60形[白熱灯60形器具相当]100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)木製枠(白木)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット60形[NNK06010N LE9/NNK06011N LG9]100形[NNK10001N LE9/LJ9/RY9]150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
  • 軒下用LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。
    用途軒下用ホワイト取付埋込型タイプ60形/100形/150形/200形/250形電圧(V)100~242消費電力(W)60形:4.2、100形:7、150形:11.6、200形:15、250形:18.6構造防雨型本体アルミランプの種類LED識別記号電源ユニット(60形/100形150形/200形/250形):H0/H2/H4/H6/H8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ60形[白熱灯60形器具相当]、100形[コンパクト形蛍光灯FDL27形器具相当]、150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]、200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]、250形[水銀灯100形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%(LE9/LJ9)鋼板取付面位置天井面取付専用電源ユニット60形[NNK06015N LE9]、100形[NNK10015N LE9/LJ9]、150形[NNK15015N LE9/LJ9]、200形[NNK20015N LE9/LJ9]、250形[NNK25015N LE9/LJ9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15調色の可否×
  • 街路灯 LEDモールライト Panasonic(パナソニック)

    街路灯 LEDモールライト

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    電源内蔵で、配線が簡単です。 内蔵タイマーで50%、30%、0%(消灯)のいずれかへの段調光が可能。
    仕様上方光束比:2.5~5材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242構造防雨型保護等級IP23機能タイマー段調光機能/初期光束補正機能ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)ワイヤー落下防止ワイヤー付耐電圧(kV)15(コモンモード)配光タイプ全周配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • 角型LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    角型LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    端正な空間を演出するLEDスクエアタイプ。
    取付埋込型タイプ150形/200形/250形電圧(V)非調光・調光・無線調光(WiLIA調光)100~242/位相調光100消費電力(W)150形[非調光・調光:11.6/無線調光(WiLIA調光):12.9]200形[非調光・調光:15.0/無線調光(WiLIA調光):15.9]250形[非調光・調光:18.6/無線調光(WiLIA調光):19.7]ランプの種類LED識別記号電源ユニット(150形/200形/250形):A4/A6/A8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ150形[コンパクト形蛍光灯FHT32形器具相当]200形[コンパクト形蛍光灯FHT42形器具相当]250形[コンパクト形蛍光灯FHT57形器具相当]直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光率(%)非調光/調光(ライコン別売):約1~100%、位相調光:約5~100%、無線調光(WiLIA調光):約5~100%(LE9/LJ9/LG1/RY9)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用配光タイプ拡散電源ユニット150形[NNK16001N LE9/LJ9/RY9]200形[NNK20010N LE9/LJ9/RY9]250形[NNK25010N LE9/LJ9/RY9](別売)反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウン&スポット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウン&スポット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
    質量(kg)0.6ブラックタイプ100形・150形・200形消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7角度(°)光源遮光:15首振角度(°)75色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
  • LED□720 直付下面開放 Panasonic(パナソニック)

    LED□720 直付下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    仕様直付・埋込兼用型、LED内蔵、電源ユニット内蔵、光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)種別天井直付型・天井埋込型材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【点灯ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)幅(mm)□720質量(kg)9.1高さ(mm)50電圧(V)100~242消費電力(W)105光源LED安定器定格出力型、補足:約25~100%連続調光型RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(電球色)色温度3000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED□1200埋込乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    LED□1200埋込乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)169RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85調光の可否不可耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1セット
    4日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED地中埋込型照明器具 Panasonic(パナソニック)

    LED地中埋込型照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。 LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。 器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
    質量(kg)0.5取付歩道取付可能タイプ輝度タイプ電圧(V)100消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52構造防雨型保護等級IP23適合ケーブル2.0mm2 3芯ランプの種類LED材質(枠)ステンレス光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ブラケット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
  • LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト駐車場用 パークビームER

    Panasonic(パナソニック)
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
    用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球4.3WX1門柱灯電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1門柱灯電球色

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)316光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト Φ150広角 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト Φ150広角 調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    広角タイプ
    用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
    仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LED□350埋込乳白深枠(白) Panasonic(パナソニック)

    LED□350埋込乳白深枠(白)

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    用途屋内用セット内容【本体】NNFK25013+【パネル付点灯ユニット】NNFK27420CLA9のセット質量(kg)3.6消費電力(W)AC100V時:24.0、AC200V時:24.0、AC242V時:24.0定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)120.8入力電流(A)AC100V時:0.24、AC200V時:0.12光束(Lm)2900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1セット
    4日以内出荷
    拡散タイプ
    用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LED□720直付下面開放 点灯ユニットのみ Panasonic(パナソニック)

    LED□720直付下面開放 点灯ユニットのみ

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    材質【本体・枠・反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)質量(kg)9.1電圧(V)100~242消費電力(W)105光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra83埋込穴(Φmm)690
  • LED高天井特殊4環境向けマルチ400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向けマルチ400形

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1セット
    4日以内出荷
    【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
    材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)130全光束(Lm)21000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置エコロジー商品省エネ
  • 軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 調光

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    拡散タイプ
    用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150エコロジー商品省エネ
  • LEDモールライト電源別置250形丸型 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト電源別置250形丸型

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)100付属品落下防止ワイヤー付長さ(mm)950幅(mm)350質量(kg)16.2高さ(mm)277材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック)電源電源別置型全高(mm)4566構造防雨型保護等級IP23(灯具のみ)色温度(K)5000材質(天板)鋼板(オフブラック)グローブ種別アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)97.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)9720耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)演色指数(Ra)70器具相当水銀灯250形・200形相当耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED高天井特殊4環境向けマルチ400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向けマルチ400形

    Panasonic(パナソニック)
    74,980税込82,478
    1セット
    4日以内出荷
    高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)130保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:21000、周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LEDΦ900埋込丸型乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    LEDΦ900埋込丸型乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明安定器定格出力型、※安定器補足:<約25~100%連続調光型>電圧(V)100~242消費電力(W)122材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)仕様天井埋込型Ra83【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE幅(mm)Φ924埋込穴(Φmm)900埋込高(mm)194質量(kg)19.5トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 軒下用LEDダウンライト Φ150広角 非調光 Panasonic(パナソニック)

    軒下用LEDダウンライト Φ150広角 非調光

    Panasonic(パナソニック)
    9,198税込10,118
    1セット
    4日以内出荷
    広角タイプ
    用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
  • 高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 Panasonic(パナソニック)

    高温用天井直付型LED 高天井用照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
    用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境電圧(V)100~242本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形 Panasonic(パナソニック)

    LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1セット
    4日以内出荷
    高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。Ra70。拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは商品価格に含まれています)
    材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)100保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:16000、周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1台
    欠品中
    集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。
    材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)1250幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ