カテゴリ

  • 空調・電設資材(302)
  • 照明(5)
  • 建材・エクステリア(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • マルヤス電業(428)
  • オーム電機(97)
  • 渡辺製作所[住設機器](69)
  • アイリスオーヤマ(32)
  • ODELIC(オーデリック)(26)
  • 岩崎電気(25)
  • エスコ(19)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • M&H(15)
  • 太陽技研(14)
  • マリンテック(12)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(9)
  • 東京メタル(9)
  • 日動工業(8)
  • ケリー電気産業(6)
  • 光商事(5)
  • 東芝(4)
  • 三菱電機(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(170)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED口金」の検索結果

311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ベースダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売
LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E12口金Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
458税込504
1個
当日出荷
口金E12定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60共用外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
レセプタクル Panasonic(パナソニック)レセプタクルPanasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
LED電球ローポールライト 灯具 Panasonic(パナソニック)LED電球ローポールライト 灯具Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
電圧(V)100構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED電球光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプLED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)調光の可否不可
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700 Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス700Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)7.7全光束(Lm)845光源LEDフラットランプΦ70 クラス700(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)109.7入力電流(A)100V時:0.133LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LED装飾電球 E26口金 Panasonic(パナソニック)LED装飾電球 E26口金Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
口金E26定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)100種別G形タイプ長さ(mm)61質量(g)20周波数(Hz)50/60共用外形(mm)40全光束(Lm)30定格寿命(時間)40000定格入力電流(A)0.01エネルギー消費効率(Lm/W)33.3電球の種類LED
LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500 Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70 拡散タイプ クラス500Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプ 拡散タイプ Φ70
仕様拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 クラス500(口金GX53-1)幅(Φmm)70エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra83調光の可否非調光
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルック Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス700・美ルックPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
消費電力(W)8.2入力電流(A)100V時:0.142高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)幅(Φmm)70光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス700(口金GX53-1)調光の可否非調光全光束(Lm)845エネルギー消費効率(Lm/W)103Ra90質量(kg)0.098LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)ブラケット 本体Panasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1台
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付質量(kg)0.4取付壁直付型高さ(mm)110電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL110Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55
LEDランプ交換型 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクト&シンプルデザイン。
幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売
LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
用途ダクト用材質セード:プラスチック質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度可動範囲上下92度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10
LEDランプ交換型 ユニバーサルダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ユニバーサルダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
光の向きを調節し、照らしたい所を照射。
種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用構造浅型8H・高気密SB形首振角度(°)30光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売照射方式可動型埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ30度の傾斜天井に対応
軒下用ダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用ダウンライトPanasonic(パナソニック)
6,198税込6,818
1台
当日出荷から3日以内出荷
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 防水用の透明パネルで拡散・集光タイプのデザインを統一。 同一空間で拡散・集光タイプを使用しても、統一感のあるエクステリアを演出できます。
用途軒下用仕様高気密SB形電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防湿型・防雨型色温度(K)2700LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネル透明電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド
ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)ダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
型式浅型:7H取付天井埋込型構造高気密SB形枠の色鋼板枠:ホワイトつや消しランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70傾斜天井取付角度(°)55
LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 空間に溶け込む直線フィルム。 広い可動範囲を実現。
用途ダクト用材質セード:プラスチック幅(mm)80質量(kg)0.6取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)53タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度出しろ(mm)162可動範囲上下90度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10
天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
<美ルック>本来の色味をより美しく引き立てます。<高気密SB形ダウンライト>断熱施工天井専用のダウンライト。パッキンでスつ内の気密性もアップ。天井フトコロの浅い場合にぴったりの浅型設計ダウンライトです。
仕様●ランプ梱包:別梱包●位相制御式:2線式●傾斜天井取付:55度までの傾斜天井に取付可能●光束維持率(%):70●光源寿命(時間):40000●入力電流(100V時)(A):0.07●調光操作:適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能●適合ライトコントロール:リビングライコンNQ28771W (別売)●鋼板枠:ホワイトつや消し種別ダウンライト摘要ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能電圧(V)100入数1台演色指数(Ra)90埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70LED交換可能(LEDランプ)
LED交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)LED交換型 スポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
エクステリアに合った、明るさ・光色・調光のランプが選べるスパイクタイプ。 ランプ交換も簡単で、手軽にライティングを変えられる。 灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。
材質アルミダイカスト質量(kg)1.2取付スパイク取付型タイプ二十絶縁型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100口金GX53-1構造防雨型ランプ別売器具・セット器具のみキャブタイヤケーブル(m)5色(パネル)透明(アクリルパネル)照射方式可動型可動範囲(°)120(上下)
ブラケット60形 Panasonic(パナソニック)ブラケット60形Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1セット
3日以内出荷
仕様60形電球1灯器具相当カバー上下面カバー付(非密閉)質量(kg)0.5取付方式直付形電圧(V)100消費電力(W)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×75光源LEDフラットランプΦ70 クラス500 1灯(口金GX53-1)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)40梱包内容ランプ別梱包入力電流(A)(100V時)0.08光束(Lm)200LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)デザインStylish Modern/Casual演色指数(Ra)Ra90取付面位置壁面調光の可否不可子品番【本体】LGB81001、【LEDランプ】LLD2000ML CE1
LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルック Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプΦ70・拡散 ON/OFF・クラス500・美ルックPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷
LED(電球色) LEDフラットランプ 美ルック・拡散タイプ Φ70
仕様美ルック・拡散タイプ、適合器具との組み合わせのみ使用可能、調光操作不可質量(kg)0.096高さ(mm)38 (回転用ツメを除く)消費電力(W)5全光束(Lm)531光源LEDフラットランプΦ70 美ルック クラス500(口金GX53-1)色温度(K)2700幅(Φmm)70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2入力電流(A)100V時:0.087LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)Ra90調光の可否非調光
光色切替ダウンライト Panasonic(パナソニック)光色切替ダウンライトPanasonic(パナソニック)
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷
2つの光色を壁スイッチで簡単切り替え。 LDKはもちろん、洗面室などあらゆる場所に。
仕様準耐火構造対応電圧(V)100スイッチ壁:2光色切替構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70光色切替(口金GX53-1)埋込高(mm)70調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。 集合住宅にもおすすめ。
仕様送り用端子台付幅(mm)145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)145備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000出しろ(mm)87演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散
ダウンシーリング 本体 Panasonic(パナソニック)ダウンシーリング 本体Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷
空間に調和するコンパクトデザイン。
材質プラスチック幅(mm)Φ85質量(kg)0.2取付天井直付型高さ(mm)72種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売
LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。 設置場所に合わせて明るさ・光色・配光・調光の選択が可能。
材質アルミダイカスト質量(kg)0.9取付壁面・天井面取付専用種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売回転方向330°色(パネル)アクリルパネル:透明照射方式可動型可動範囲(°)(上下)110
ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ベースダウンライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。 さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。 本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。
電圧(V)100構造高気密SB形LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55
スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.13Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.5高さ(mm)120取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)8.2光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)85ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
スポットライト60形拡散 Panasonic(パナソニック)スポットライト60形拡散Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用60形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.08Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)5光源LEDフラットランプΦ70 クラス5001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ60形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト100形拡散 Panasonic(パナソニック)スポットライト100形拡散Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
配線ダクト取付型、美ルック・プラスチックセードタイプ・拡散タイプ高演色Ra90100V配線ダクト用照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用100形電球1灯器具相当入力電流(100V時):0.13Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能調光操作不可照射面近接限度10cm
質量(kg)0.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)8.2光源LEDフラットランプΦ70 クラス7001灯(口金GX53-1)ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ100形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可
スポットライト白・150形広角 Panasonic(パナソニック)スポットライト白・150形広角Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ・ビーム角48度・集光タイプRa83【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W(別売)【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)集光タイプ(ビーム角48度)照射方向可動型可動範囲上下92度回転方向360度壁面・天井面・据置取付専用150形電球1灯器具相当位相制御式(2線式)入力電流(100V時):0.1Aランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能照射面近接限度10cm
質量(kg)0.7【プラスチックセード】ホワイト高さ(mm)150取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型電圧(V)100消費電力(W)9.3光源LEDフラットランプΦ70 クラス10001灯(口金GX53-1)幅(Φmm)86ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)エネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)1000明るさ150形電球1灯相当の明るさRoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)123調光の可否不可
シーリングライト 本体 Panasonic(パナソニック)シーリングライト 本体Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1台
3日以内出荷
幅(mm)Φ85質量(kg)0.2取付天井直付型高さ(mm)72材質(本体)プラスチック(ホワイト)電圧(V)100ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用傾斜天井取付角度(°)55
LEDランプ交換型 シーリングライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 シーリングライト 本体Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
材質プラスチック幅(mm)Φ145高さ(mm)87種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100構造防雨型ランプ別売端子台送り用端子台付色(カバー)アクリル:乳白
シーリングライト Panasonic(パナソニック)シーリングライトPanasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
簡単に交換できるLEDフラットランプ搭載。 長時間点灯する集合住宅の共用廊下などにもおすすめ。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。 ブラケットとしても使用できます。
仕様送り用端子台付幅(mm)Φ145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.9取付ネジ込み方式高さ(mm)87備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100構造防雨型LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散
LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
材質セード:プラスチック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度出しろ(mm)123可動範囲上下92度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10
エクステリアスポットライト Panasonic(パナソニック)エクステリアスポットライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様FreePa・フラッシュ・ON/OFF型・PaPIRs・照射方向可動型・明るさセンサ付・点灯照度調整機能付質量(kg)1.3取付壁直付型電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型ランプ同梱色温度(K)2700ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用エネルギー消費効率(Lm/W)61光源寿命40000時間(光束維持率70%)動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯色(パネル)アクリル:透明クラス500光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当回転角度(°)330演色指数(Ra)83定格光束(Lm)360調光の可否不可配光タイプ拡散可動範囲(°)(上下)90
LEDランプ交換型 薄型ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 薄型ブラケット 本体Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
コンパクト&シンプルデザインで、LEDフラットランプの交換が可能。 薄型デザイン。 下向きにも使用可能。
幅(mm)110取付壁面(上・下向き取付)専用、ボックス取り付け不可高さ(mm)50質量(g)0.4タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売出しろ(mm)100
ダウンシーリング Panasonic(パナソニック)ダウンシーリングPanasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1台
3日以内出荷
本体とランプの組み合わせが可能。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のダウンシーリング。
用途マンション専有部・共用部向け/屋内用質量(kg)0.3プラスチック:ホワイト取付天井直付型高さ(mm)72種類60形相当電圧(V)100消費電力(W)5色温度(K)2700幅(Φmm)85ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)480クラス500光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散タイプLED交換不可
関連キーワード
照明器具カテゴリ