カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(153)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • メディアカバーマーケット(99)
  • OWLTECH(オウルテック)(17)
  • 辻一(8)
  • SK(新潟精機)(6)
  • タカショー(6)
  • DICプラスチック(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(5)
  • 日本シーム工業(5)
  • ロゴス(4)
  • ロジック(4)
  • LEPLUS(4)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(4)
  • オジデン(大阪自動電機)(3)
  • 東芝(3)
  • TRUSCO(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 三桂製作所(3)
  • 河村電器産業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LGS」の検索結果

153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
    用途ダクト用材質セード:プラスチック質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度可動範囲上下92度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 空間に溶け込む直線フィルム。 広い可動範囲を実現。
    用途ダクト用材質セード:プラスチック幅(mm)80質量(kg)0.6取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用高さ(mm)53タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度出しろ(mm)162可動範囲上下90度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10
  • LED電球 T形タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球 T形タイプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)100口金E26電球形状T形電球の種類LED
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
    質量(kg)0.2電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・ダクト・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。LEDコンパクトランプΦ45用 100V配線ダクト用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
    質量(kg)0.2電圧(V)100エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
    材質セード:プラスチック取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)120種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度出しろ(mm)123可動範囲上下92度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
    質量(kg)0.2高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)45出しろ(mm)87エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・直付け・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.2 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用
    質量(kg)0.2高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)45出しろ(mm)87エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDランプ交換型 スポットライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 空間に溶け込む直線フィルム。 広い可動範囲を実現。
    材質セード:アルミダイカスト幅(mm)80質量(kg)0.4取付天井面・壁面(上・下向き取付)・据置取付専用高さ(mm)53タイプ直付種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度出しろ(mm)138可動範囲上下90度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • 天井直付・壁直付・据置取付型 LEDスポットライト プラスチックセード Panasonic(パナソニック)

    天井直付・壁直付・据置取付型 LEDスポットライト プラスチックセード

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用幅(mm)Φ86質量(kg)0.4取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)150電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売回転方向360°出しろ(mm)123照射方式可動型可動範囲(°)上下92エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・黒・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・黒・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.4 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用
    質量(kg)0.4高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)185出しろ(mm)87エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・白・ランプ別売 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト本体 SPOTΦ45・2灯・白・ランプ別売

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ホワイト。【セード】ホワイト。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・LEDコンパクトランプΦ45用。LEDコンパクトランプΦ45用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。適合ランプとの組み合わせのみ使用可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:40 mm 出しろ:87 mm。質量:0.4 kg。LEDコンパクトランプΦ45用 照射方向可動型 可動範囲上下92度 回転方向360度 壁面・天井面・据置取付専用 ※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色またはその近似色)です。
    質量(kg)0.4高さ(mm)40電圧(V)100幅(Φmm)185出しろ(mm)87エコロジー商品省エネ
  • 配線ダクト取付型 LEDスポットライト プラスチックセード Panasonic(パナソニック)

    配線ダクト取付型 LEDスポットライト プラスチックセード

    Panasonic(パナソニック)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷
    用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用。100V配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用電圧(V)100光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用ランプ別売回転方向360°照射方式可動型可動範囲(°)上下92エコロジー商品省エネ
  • LED電球スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
    用途100V配線ダクト用プラスチックセード:乳白つや消し取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)80調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換可能
  • LED電球スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED電球スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    手軽に使えるLED電球搭載タイプ。
    プラスチックセード:乳白つや消し取付壁面・天井面・据置取付専用色温度(K)2700ランプの種類LED電球光源寿命40000時間光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)80調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換可能
  • リンクスタイルLED スポットライト Panasonic(パナソニック)

    リンクスタイルLED スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    スマートフォンで、あかりをコントロール。 既設配線で、複数灯のあかりを個別に調光操作。
    用途100V配線ダクト用仕様点灯/消灯:専用スマートフォンアプリ長さ(mm)171幅(mm)灯具部:85質量(kg)0.6ポリカーボネートセード:乳白取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用消費電力(W)4.8色温度(K)2700ランプの種類Bluetooth対応LED電球エネルギー消費効率(Lm/W)78.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08リモコンシーン再生、消灯:専用リモコン(HK9850・別売)光色電球色明るさ40形電球1灯器具相当照射方式可動型演色指数(Ra)80定格光束(Lm)375調光率(%)100~5配光タイプ拡散LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球7.1WX1スポット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球7.1WX1スポット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED電球7.1WX1スポット電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球7.1WX1スポット電球色

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式配線ダクト取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
    幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5アルミダイカストセード:ホワイト取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用消費電力(W)4.5色温度(K)2700ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)91.1光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.1光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合照射方式可動型演色指数(Ra)83定格光束(Lm)410調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
    幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
    幅(mm)216質量(kg)1.2取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
    用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ82質量(kg)0.9取付壁面不可高さ(mm)165制御位相制御式:2線式色温度(K)6200~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間光色シンクロ調色(昼光色~電球色)照射方式可動型演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    明るさを変えると連動(シンクロ)して、心地よい光の色(電球色~昼光色)に変化。 人が快適と感じるあかりを簡単に再現。 シンクロ調色は、くらしのさまざまなシーンに応じたあかりをつくることができます。
    幅(mm)Φ82質量(kg)1.0取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)165制御位相制御式:2線式色温度(K)6200~2700ランプの種類LED光源寿命40000時間光色シンクロ調色(昼光色~電球色)出しろ(mm)173照射方式可動型演色指数(Ra)80調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能/調光と連動した2200K~6200K調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED(調色)・電源ユニット(調色):内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。
    幅(mm)Φ76質量(kg)0.6取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125ランプの種類LED光源寿命40000時間出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光の可否不可照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。
    幅(mm)216質量(kg)1.2取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光の可否不可照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
    幅(mm)216質量(kg)1.2取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 スポットライト 美ルック Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト 美ルック

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
    用途100V配線ダクト用長さ(mm)125幅(mm)灯具部:76質量(kg)0.5取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間照射方式可動型演色指数(Ra)高演色95調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LED一体型 スポットライト Panasonic(パナソニック)

    LED一体型 スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。
    幅(mm)216質量(kg)1.2取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)125制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)147照射方式可動型演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒100形拡散N Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 配線ダクト取付型 SPOTダクト・黒100形拡散N

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。配線ダクト取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。100V配線ダクト用。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:5000 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9508。【LEDランプ】LLD3401N CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト SP2灯黒V・100拡・100拡 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SP2灯黒V・100拡・100拡

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.204 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD3401V CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト SP2灯黒V・60拡・60拡 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SP2灯黒V・60拡・60拡

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。60形電球2灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.148 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:185 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.6 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 2灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9304。【LEDランプ】LLD2401V CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)104.1演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形拡散V Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト SPOT直付け・黒100形拡散V

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    【アルミダイカスト本体】ブラック。【セード】ブラック。天井直付型・壁直付型・据置取付型、セードタイプ・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。照射方向可動型。可動範囲上下92度。回転方向360度。壁面・天井面・据置取付専用。100形電球1灯器具相当。位相制御式(2線式)。入力電流(100V時):0.102 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。照射面近接限度10cm。幅:Φ45 mm 高:93 mm 出しろ:87 mm。質量:0.3 kg。LEDコンパクトランプΦ45 クラス700 1灯 色温度:3500 K ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。【本体】LGS9008。【LEDランプ】LLD3401V CB1
    電圧(V)100エネルギー消費効率(Lm/W)106演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ