カテゴリ

  • 空調・電設資材(18)
  • 電気材料(16)
  • 制御機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 電動工具(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(29)
  • 大阪魂(2,256)
  • BIGM(丸山製作所)(1,305)
  • エスコ(209)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(133)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(126)
  • VISHAY(118)
  • サンドビック(115)
  • omron(オムロン)(111)
  • EATON(イートン)(109)
  • 岩田製作所(104)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(99)
  • OSG(オーエスジー)(92)
  • RS PRO(89)
  • TRUSCO(88)
  • コンドーテック(77)
  • 三ツ星ベルト(75)
  • イスカル(74)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(72)
  • ケルヒャー(69)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M22」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電インパクトドライバー SLIMO Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバー SLIMOPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
工具一体型の「引掛けリング」を新装備。作業の邪魔にならないようにたたむことができ、引掛け具への装着時はリングを起こすだけ。 プロの手になじんだ電動工具の基本フォルム。細身のグリップで握りやすく、バランスよく、ビットまでの距離も短いので、狙った所にピタリ。
仕様電子スピードコントロール、インパクト/ドリルドライバ切替、引掛リング、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト質量(g)800(電池パック装着時)ねじ締め能力インパクトモード コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約180本 テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約220本 ドリルドライバーモード 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1350本穴あけ能力ドリルドライバーモード 木工・コンパネ(Φ10×12mm)約120穴 金工・鉄(Φ5×0.8mm)約120穴ボルト締め能力インパクトモード ボルト・鉄(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約170本チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)バッテリーリチウムイオン(EZ9L20)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)186×204×48回転数(min-1[回/分])インパクトモード時/0~2600、ドリルドライバーモード時/0~600クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバーモード時:5段切替(約0.3~2[3~20]まで約0.43[4.4]きざみ)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファンPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨質量(kg)1.7
エクステリア用部材 給排気グリル Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 給排気グリルPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
フィルター付
仕様壁・天井用材質樹脂ルーバーマンセル値3.2Y8.9/0.6適合パイプ径(Φmm)呼び径100開口面積(cm2)42/37(排気/給気)圧損係数3.9/3.5直管相当長(m)(排気/給気)22/19
充電マルチインパクト Panasonic(パナソニック)充電マルチインパクトPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
適合穴あけ:《ドリルドライバーモード》木工・コンパネ(Φ10×12mm)約160穴、《ドリルドライバーモード》金工・鉄(Φ5×0.8mm)約160穴ねじ(締め)《インパクトモード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約150本、(締め)《インパクトモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約300本、締め:《ドリルドライバーモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約1800本打撃数(min-1[回/分])0~3000(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm) 小ねじ~M4(ドリルドライバーモード時)機能基本:正転・逆転/インパクト・ドリル切り替え/5段クラッチ※ドリルドライバーモードのみ/手締め機能※ドリルドライバーモードのみ/ブレーキ付き/LEDライトチャック(mm)11.5・13(段数付までの寸法/ワンタッチビットロック方式)バッテリーEZ8L0719FA最大締付トルク(N・m)弾性体締付トルク:22(インパクトモード時)、3(ドリルモード)バッテリー容量(Ah)1.9(FAタイプ)バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約35(実用充電)、約60(フル充電)ねじ締め能力(mm)ボルト~M8(インパクトモード時)ねじ締め能力(mm)高力ボルト~M6(インパクトモード時)回転数(回/分)0~2600(インパクトモード時)、0~600(ドリルモード)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.8(インパクトモード時)振動3軸合成値(m/s2)3.5
ケーブルストリッパー用替刃 Panasonic(パナソニック)ケーブルストリッパー用替刃Panasonic(パナソニック)
8,298税込9,128
1枚
5日以内出荷
アタッチメント1台でCVケーブル導線断面積8mm2・14mm2・22mm2・38mm2・60mm2に対応剥き長さが12~50mmで調節可能CVケーブルを差し込みドライバーのスイッチON剥いた被覆が飛び散りにくく、後始末がしやすい
長さ(mm)剥き長さ:12~50質量(g)700導体断面積(mm2)(対象)8/14/22/38/60長さL×直径(mm×Φmm)191×69適合工具(電圧/モード)EZ9HX508用の替刃RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類CV
気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)4000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)2000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーター Panasonic(パナソニック)気調システム 集中気調 天井埋込形 ACモーターPanasonic(パナソニック)
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
24時間換気注意ラベルは、本体に同梱。
仕様セントラル換気ファン、24時間常時換気推奨質量(kg)6.7風量(m3/h)<浴室側吸込>(強)22/24(中)-/-(弱)-/-
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUTPシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUTPシリーズPanasonic(パナソニック)
489税込538
1個
7日以内出荷
ターミナルプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック)ターミナルプラグ(アース付)Panasonic(パナソニック)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
単相電源の取り出しに使用します。
表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPKシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 OS-CON 導電性高分子ハイブリッドアルミ電解コンデンサ SVPKシリーズPanasonic(パナソニック)
539税込593
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
八角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック)八角コンクリートボックスPanasonic(パナソニック)
799税込879
1個
5日以内出荷
質量(kg)-ブラック板厚(mm)-仕上-JIS規格JIS C8435
電灯電話CATV用付属品 Panasonic(パナソニック)電灯電話CATV用付属品Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
気調システム 不燃チューブ100 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)4000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 深型パイプフード ステンレス製 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
スクエアデザイン サイドアップ水切板付 雨水浸入低減仕様 壁面汚れ低減仕様
材質ステンレス製(着脱式防虫網付)寸法G(mm)8.5表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
気調システム 不燃チューブ100 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)2000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)8000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
天井埋込形空気清浄機 換気機能付 Panasonic(パナソニック)天井埋込形空気清浄機 換気機能付Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
換気機能(排気)付 風圧式シャッター付 ハウスダストセンサー+PM2.5解析プログラム、HEPAフィルター、「ナノイー」技術でPM2.5にトリプル対応 パトロール運転&学習運転で汚れに先回りする「エコナビ」機能搭載 3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄 シャッター連動用端子付のレンジフードとの連動運動可能(別売の連動用コードF-ZSLR40が必要です) パナソニックの「スマートHEMS」との連動可能 HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載 DCモーターの採用により低消費電力化 風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用
質量(kg)6.5仕様局所換気専用
気調システム 不燃チューブ100 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデル Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 デリバモデルPanasonic(パナソニック)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
電源(V)交流100 50/60Hz電源コード(m)1.8連続運転時間(h)【強】6.1【中】10.5【弱】23.5RoHS指令(10物質対応)対応
スッキリポール用付属品 Panasonic(パナソニック)スッキリポール用付属品Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
リーラーコンセントプラグE付抜止 Panasonic(パナソニック)リーラーコンセントプラグE付抜止Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
OSライン本体から、単相100V電源を手元に降ろしたい場合に使用します。(本体から最大1.8m)
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズ Panasonic(パナソニック)ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ ECAシリーズPanasonic(パナソニック)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
抜け止めコンセントプラグE付 Panasonic(パナソニック)抜け止めコンセントプラグE付Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。
エンドキャップ Panasonic(パナソニック)エンドキャップPanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
3日以内出荷
OSライン本体の端末を閉そくする場合に使用します。
フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)フィードインキャップPanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
吊りボルト用クリップ Panasonic(パナソニック)吊りボルト用クリップPanasonic(パナソニック)
94税込103
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
二重天井内の吊りボルトへのPF管の取り付けがワンタッチでできます。
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機(ペット)Panasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1台
17日以内出荷
次亜塩素酸で除菌・脱臭ペット世帯に配慮した商品仕様突然のニオイを急速脱臭 ニオイモード新搭載急な騒音でペットを驚かせないシームレス風量切り替えペットの毛を捕集しやすく、清掃いらずの使い捨てプレフィルター同梱設置面積B4サイズで適用床面積22畳を実現コンパクトサイズながら大型フィルターを搭載にし、22畳までのお部屋の集じんにも対応使い勝手・お手入れ性の改善排水頻度を週1回から月1回に持ちやすい取っ手付の給水タンク/凹凸が少なくお手入れのしやすいフラットトレーを採用
付属品塩タブレット、除菌フィルター、集じんフィルター、電極ユニット、防カビユニットホワイト電源(V)交流100 (50/60Hz)消費電力(W)強:60、中:13、弱:6タンク容量(L)約1.3本体質量(kg)(タンク空時)約8.6センサーニオイセンサー、温湿度センサー風量(m3/min)強:約5.3、中:約2.5、弱:約1.0電源コード(m)約1.8連続使用時間(時間)強:約6.1、中:約10.5、弱・静音:約23.5機能ニオイモード、電解強度設定機能:強・中・弱本体外形寸法(mm)約 高さ580×幅360×奥行220適合床面積~22畳(~36m2)、集じん:~22畳(~36m2)電気代の目安強:約1.9円/h、中:約0.4円/h、弱:約0.2円/h付加機能チャイルドロック、塩投入自動床面積(m2)加湿:木造和室 ~3畳(~6 )/プレハブ洋室 ~6畳(~9 )運転音強:約50dB、中:約33dB、弱:約15dB清浄時間(分)8畳:約13RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)待機時:約0.6、クリーニング運転時:約6.0加湿量(mL/h)強:210、中:120、弱:50
メタルワイプロ本体 2ウェイ Panasonic(パナソニック)メタルワイプロ本体 2ウェイPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
床面のケーブル配線を強電線と弱電線(アナログ信号・TVビデオ信号)に分離して保護する場合や、電線量が多く1ウェイでは不足する場合に使用します。キャップは鋼板(t=1mm)に樹脂被膜で、ベースは樹脂製です。
材質樹脂製内断面積(mm2)150×2
ジョイナ Panasonic(パナソニック)ジョイナPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
OSライン相互の接続に使用します。 電源の引き込みはできません。
OSラインダブル ベース照明用プラグL型 Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ベース照明用プラグL型Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル ベース照明用プラグS型 Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ベース照明用プラグS型Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
OSラインダブル ジョイナL(ブラック) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ジョイナL(ブラック)Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
OSライン ハンガー ボルト無 Panasonic(パナソニック)OSライン ハンガー ボルト無Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
オフィス・店舗用配線ダクト OSラインM8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)
OSラインダブル ジョイナL(ホワイト) Panasonic(パナソニック)OSラインダブル ジョイナL(ホワイト)Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
ころがしエンド(1本止め) CD管用 Panasonic(パナソニック)ころがしエンド(1本止め) CD管用Panasonic(パナソニック)
279税込307
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ケーブルの二重天井への引きおろし、はり側面、間仕切り壁への引きおろしなどに使用します。
付属品釘、防トロキャップ付角度(°)(立ち上げ)20