高天井用照明Panasonic(パナソニック)翌日出荷
DNシリーズ工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続
高天井用照明Panasonic(パナソニック)翌日出荷
DNシリーズ工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵質量(kg)2取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242消費電力(W)60.3本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)182.4光源寿命40000時間光束(Lm)11000アーム亜鉛鋼板光色昼白色明るさ水銀灯300形相当(1000形)グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能配光タイプ拡散調光範囲約5~100(%)連続
専用電源ユニットPanasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
LED高天井特殊4環境向けマルチ400形Panasonic(パナソニック)3日以内出荷
【器具本体】NYM20042+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット落下防止ワイヤー付天井直付型、拡散タイプ30度までの傾斜天井に取付可能軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)130全光束(Lm)21000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置
高天井用照明Panasonic(パナソニック)翌日出荷
DNシリーズ体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ制御、長寿命なタイプです。既存器具と比較しても大幅軽量化スポーツに最適な配光をラインアップ既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様(LED・電源ユニット)内蔵取付直付型タイプ落下防止ワイヤー付取付方式可能傾斜天井(°):片側30電圧(V)100~242本体アルミ色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間アーム亜鉛鋼板光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明)調光の可否調光(ライコン別売)可能調光範囲約5~100(%)連続
LED地中埋込型照明器具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。
LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。
器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg)0.5取付歩道取付可能タイプ輝度タイプ電圧(V)100消費電力(W)2.2寸法(幅W×高さH)(mm)取付用ボックス:□200×52構造防雨型保護等級IP23適合ケーブル2.0mm2 3芯ランプの種類LED材質(枠)ステンレス光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ボックス埋込:NNY28080C(別売)調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:強化ガラス(乳白)
LED高天井特殊4環境向け水銀灯400形Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット落下防止ワイヤー付天井直付型、拡散タイプ30度までの傾斜天井に取付可能軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)100全光束(Lm)16000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置
LED高天井器具1点吊用金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
質量(kg)0.4適合品番NNY20710 LZ9、NNY20711 LZ9、NNY20720 LZ9、NNY20721 LZ9、NNY20730 LZ2、NNY20731 LZ2、NNY20500 LR9、NNY20501 LR9、NNY20502 LR9、NNY20503 LR2、NNY20520 LZ9、NNY20521 LZ9、NNY20540 LZ9、NNY20541 LZ9
露出BOX取付金具Panasonic(パナソニック)4日以内出荷
質量(kg)0.6適合品番NNY20730 LZ2、NNY20731 LZ2、NNY20720 LZ9、NNY20721 LZ9、NNY20710 LZ9、NNY20711 LZ9、NNY20503 LR2、NNY20502 LR9、NNY20501 LR9、NNY20500 LR9
スマートアーキ 屋外用シームレス建築化照明器具Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から32日以内出荷
粒々感のない美しい光の屋外用ライン照明
シームレスな光
コンパクトなおさまり
信頼性の高い防水性能と安全設計
用途屋外用材質(本体)アルミ(オフブラック)電圧(V)100構造[本体]防雨型[LED光源部]防噴流型・耐塵型保護等級[本体]IP23[LED光源部]IP65材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)約1~100調光の可否可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
振動・衝撃環境向け LED高天井用照明器具 灯具【受注生産品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
屋内のホイストクレーンを使用した工場や軒下におすすめ。
ホイストクレーンのクレーンガーダに取付可能
保護等級IP65を確保
高い耐震性、耐衝撃性を実現
用途高天井用材質(本体)アルミ構造防塵噴流型・耐塵型保護等級IP65色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵ワイヤー落下防止ワイヤー付アーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)光色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散電源ユニット別売
LED高天井特殊4環境向け水銀灯700形Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
【器具本体】NYM20043+【電源ユニット】NYK02803LE2のセット落下防止ワイヤー付天井直付型、拡散タイプ30度までの傾斜天井に取付可能軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)200~242消費電力(W)199全光束(Lm)32000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)160.8光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度60℃時:29900(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置
LED高天井特殊5環境向けマルチ400形Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
【器具本体】NYM20052+【電源ユニット】NYK02802LE9のセット落下防止ワイヤー付天井直付型、拡散タイプ30度までの傾斜天井に取付可能塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】鋼材(溶融亜鉛メッキ)電圧(V)100~242消費電力(W)130全光束(Lm)21000保護等級灯具:IP65、電源ユニット:IP65色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ(Lm)周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)70配光タイプ拡散タイプ電源ユニット別置
LED高天井用照明 特殊5環境向け 灯具のみ 【受注品】Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト。それぞれの環境や複合的な環境でもご使用いただけます。海岸地帯で使用可能。豊富な明るさのバリエーション。灯具と電源ユニットは保護等級IP65を確保。電源別置型でメンテナンスを簡単に。電源を別置にすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。
用途塩害・軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境仕様●拡散●光束維持率:85%●落下防止ワイヤー付:取付取付直付型、30度までの傾斜天井に取付可能本体アルミ保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間LED昼白色アーム鋼材(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス電源ユニット別売
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明器具 天井直付型Panasonic(パナソニック)32日以内出荷
DNシリーズ 高機能型 高天井用照明体育館・アリーナにおすすめの配光制御、まぶしさ抑制、長寿命なタイプです既存器具と比較しても大幅軽量化スポーツに最適な配光をラインアップ既存のマルチハロゲン灯Lタイプと比較して70%以上の節電
仕様【演色性(Ra)】70【光束維持率(%)】85適合【チェーン吊具】NYK00110【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161、ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U取付直付型電圧(V)200~242本体アルミランプLED内蔵色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間ワイヤー落下防磁ワイヤー付アーム亜鉛鋼板グリーン購入法適合パネルポリカーボネート(透明)調光率(%)約5~100連続傾斜天井取付角度(°)片側30°まで電源ユニット内蔵
拡散パネルPanasonic(パナソニック)32日以内出荷
材質【フレーム】鋼材(亜鉛メッキ仕上)、【パネル】アクリル質量(kg)1.3