カテゴリ

  • 制御機器(32)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(297)
  • MTCW(59)
  • タンガロイ(36)
  • onsemi(31)
  • MTC Bio(24)
  • SMC(20)
  • SAMTEC(17)
  • 三菱マテリアル(16)
  • 東亜DKK(16)
  • 三菱ふそう(16)
  • イスカル(14)
  • 京セラ(14)
  • JBL professional(14)
  • ON SEMICONDUCTOR(13)
  • ケナメタル(10)
  • カモ井加工紙(9)
  • ダイケン(8)
  • 住友電工ハードメタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MTC」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、600 V dc 定格の動作電圧で 70 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、動作電圧が 600 V dc の定格静電容量 95 μ F を実現しています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:95μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-75
  • フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 90 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-92
  • フィルムコンデンサ 600V dc 75μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 75μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 75 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:75μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-86
  • フィルムコンデンサ 800V dc 55μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 55μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 55 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:55μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-81
  • フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:35μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-46
  • フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 70μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    129,800税込142,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:70μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-38
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 25 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 90μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:90μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-36
  • フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    259,800税込285,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-05
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-48
  • フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 25 μ F の静電容量を実現します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-95
  • フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 60μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-76
  • フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    269,800税込296,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-07
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 25μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:25μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-40
  • フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-55
  • フィルムコンデンサ 800V dc 55μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 55μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:55μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-04
  • フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、85 μ F の静電容量と 600 V dc 定格動作電圧を備えています。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 45μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧600Vdcで45μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
    仕様●静電容量:45μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7025-06
  • フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-97
  • フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 40μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:40μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-27
  • フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 25μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:25μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7032-31
  • フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 85μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:85μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-60
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 20μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 20 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:20μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-88
  • フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 50μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 50 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:50μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7028-96
  • フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 50μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 50 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:50μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-6925-89
  • フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 600 V dc で 40 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV
  • フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 35μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で35μFの静電容量を実現します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
    仕様●静電容量:35μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7030-89
  • フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 95μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:95μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7024-96
  • フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1袋 50個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% 1袋 50個入

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Panasonicメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格800Vdcの動作電圧で60μFの静電容量を提供します。主にDCフィルタリング、DCリンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性長い製品寿命、高い信頼性低損失、低ESR難燃性動作温度範囲:-40→40℃+105へか。
    仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-19
  • フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 600V dc 40μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:40μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7033-64