カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(27)
- 電気材料(4)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- CKD(27)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KANA(片山チエン)(180)
- KYO-EI(6)
- omron(オムロン)(8)
- PROST's(7)
- エスコ(7)
- カムス(旧:高周波精密)(16)
- スーパーツール(22)
- ハイテクウッドプラス(34)
- ヤマニパッケージ(9)
- 南国フレキ工業(45)
- 富士元工業(28)
- 日東工器(7)
- 永井興産(15)
- 神保電器(90)
- 黒田精工(144)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(4)
「NK-3」の検索結果
特価

ジョイントボックス 電源用70A8P
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷仕様電源3回路・4回路兼用、70A600V、8P端子台付質量(kg)2.7定格入力電圧(V)100
ベース照明 LED電源ユニット 調光 1~100%
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷用途一般屋内用種別電源ユニット形LED350形備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合器具相当CDM-R70形器具相当調光範囲約1%~100%
ベース照明 軒下用 LED電源ユニット 調光 1~100%
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷用途軒下用種別電源ユニット備考適合LED電源ユニット・起動方式LJタイプとの組み合わせにおいてメーカー調光器と組み合わせて約1~100%の調光ができます。本体別売グリーン購入法適合調光範囲約1%~100%
着せかえカーペット用ヒーター 3畳相当
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台翌日出荷省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能。ダニ対策機能。仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発し無い為RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントボックス 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1台62日以内出荷演出空間用配線機材 コンセントボックス種別演出空間用配線機材 コンセントボックス色ブラック仕上
スプレッドフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981枚62日以内出荷質量(g)2フィルタープラスチック(透明つや消し)適合器具NNQ34041・NNQ34042・NNQ34043・NNQ34044・NNQ34045・NNQ34046・NNQ34047・NNQ34048
ボーダーハンガー【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台62日以内出荷材質アーム受・アイボルト:鋼材質量(kg)1.6色ブラック仕上材質(本体)鋼板(ブラックつや消し塗装)
ディフュージョンフィルタ
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981枚62日以内出荷質量(g)2フィルタープラスチック(透明つや消し)適合器具NNQ34041・NNQ34042・NNQ34043・NNQ34044・NNQ34045・NNQ34046・NNQ34047・NNQ34048
サスペンションフライダクト
Panasonic(パナソニック)¥62,980~税込¥69,278~1台62日以内出荷舞台や客席などの上部に設備されるバトンに設備され、サスペンションライトに電源を供給するコンセントが均等感覚で複数回路配備されたもの。1.8mのダクトカバーを外すだけで保守点検が行えるイージーメンテナンス設計仕様C型20A 125V コンセント3コ付種別舞台・演出用照明器具 関連商品仕上ブラック仕上回路数3回路
6インチカラーホイル
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個62日以内出荷材質ホイル/鋼板(t0.8)、取付枠/鋼板(t1.2)、フィルタ押え/鋼板(t0.8)質量(kg)1.8
信号変換制御ボックス
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台62日以内出荷仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)機能DMX終端抵抗自動設定接続台数50台/1系統(最大200台)
スタンド【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781台62日以内出荷舞台袖からスポット照明をする際に使う照明器具用のスタンド。付属品三脚キャスター付色オフホワイト種類舞台・演出用
ダウンライト 550形 Φ100 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット32日以内出荷【本体】NDN68315W+【電源ユニット】NNK55001NRY9の組合せ仕様●器具光束:5190lm●電圧:100~242V●消費電力:40W●消費効率:129.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:167mm●質量:1.4kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
ダウンライト 550形 Φ100 拡散 5000K
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781セット32日以内出荷【本体】NDN68315S+【電源ユニット】NNK55001NRY9の組合せ仕様●器具光束:5270lm●電圧:100~242V●消費電力:40W●消費効率:131.7lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ100、ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z●コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)リニューアルプレートと組み合わせる場合、天井板厚は5~22mmの範囲で使用してください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:167mm●質量:1.4kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ