カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 制御機器(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱ふそう(185)
- 東芝ライテック(183)
- 渡辺電機工業(37)
- DENALI(35)
- ホンダ(32)
- 岩崎電気(28)
- イスカル(25)
- 三菱電機(20)
- SCHURTER(17)
- INAX(LIXIL)(16)
- SPARKFUN(16)
- TRUSCO(13)
- ケナメタル(12)
- TOSTEM(LIXIL)(12)
- SMC(9)
- RS PRO(9)
- omron(オムロン)(6)
- OVER RACING(6)
- ブランドをもっと見る
「NLD」の検索結果

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 引込スペース付
Panasonic(パナソニック)¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷から30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350フリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 1.5型(手がけ仕様)
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット4日以内出荷から10日以内出荷玄関収納 コンポリア。家族の履物をはじめ、置き場所に困る大きな物やお出かけの際に必要な小物をたっぷり収納。土間置きができるので、汚れが気になる外用アイテムの収納にも便利。多彩な収納スタイルと幅広いカラーコンビネーションなど、新しい魅力が加わりました。用途玄関収納箱セット内容本体、扉寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400(380)×570仕上樹脂化粧シート
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 スタンダード 標準タイプ 大形フリースペース付 引込スペース付
Panasonic(パナソニック)¥83,980~税込¥92,378~1台30日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)スペース引込スペース付タイプスタンダード 標準タイプ取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100ドア付寸法縦(mm)350主幹容量(A)60フリースペース大形フリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
直管LEDランプ LDL40 高出力形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷専用ランプになります。種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
直管LEDランプ LDL40 省エネ形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL110
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。種別LDL100/6500Lmタイプ長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
天井埋込型 LDL40×6 直管LEDランプベースライト・システムベースライト 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です取付水平天井埋込専用電圧(V)100~242本体亜鉛鋼板ランプ別売適合ランプ直管LEDランプ用電源ユニット内蔵反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
シンプルセルコン LDL40 埋込下面開放型器具 1灯用 器具本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台32日以内出荷センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。 人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。質量(kg)3.3材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプLDL40×1灯用電圧(V)100~242センサーひと(熱線)センサ付ランプ別売ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋込穴(Φmm)150×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
シンプルセルコン LDL40 埋込下面開放型器具 1灯用 リニューアルリニューアル向け 器具本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台32日以内出荷センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。 人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。質量(kg)3.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)タイプLDL40×1灯用電圧(V)100~242センサーひと(熱線)センサ付ランプ別売ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)埋込穴(Φmm)190×1257材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込高(mm)93調光の可否不可エコロジー商品省エネ