カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ケルヒャー(29)
  • 大阪魂(11)
  • 住友電工ハードメタル(9)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • CKD(6)
  • 日酸TANAKA(6)
  • 三桂製作所(5)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • 昭和コーポレーション(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](3)
  • 川西水道機器(3)
  • FREAK(フリーク)(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • ベッセル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NT25」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDホスピタルコンフォート 温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDホスピタルコンフォート 温白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:温白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)94.6光束(Lm)4450LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球エコロジー商品省エネ
  • LDL40X1直付可動型黒板灯連調 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1直付可動型黒板灯連調

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)143×1276×164蛍光ランプLDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)120.5光束(Lm)2410演色指数(Ra)80定格光束(Lm)2410エコロジー商品省エネ
  • 天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 LED(白色) 一体型LEDベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型、乳白パネル、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵、定格出力型<約25~100%連続調光型>適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質【本体】亜鉛鉄板、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(乳白)幅(mm)□660質量(kg)10.3電圧(V)100~242消費電力(W)38色温度4000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)123.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:4700光色白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□639 mm埋込高(mm)120エコロジー商品省エネ
  • LEDホスピタルコンフォート 白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDホスピタルコンフォート 白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)4550LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球エコロジー商品省エネ
  • LEDホスピタルコンフォート 昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDホスピタルコンフォート 昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、壁直付型、間接ベース照明・パーソナルライト(読書灯)内蔵タイプ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能材質/仕上本体:鋼板、反射板:鋼板、本体カバー:アクリル質量(kg)3.5電圧(V)100消費電力(W)47寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×70×140光源LED:昼白色、LED小丸電球:電球色色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)104光束(Lm)4890LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83電球の種類LED、LED小丸電球エコロジー商品省エネ
  • LED□600システムS.A昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600システムS.A昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用長さ(mm)600幅(mm)591材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1高さ(mm)175消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73.8光源寿命40000時間光束(Lm)4360演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 黒板灯 Panasonic(パナソニック)

    黒板灯

    Panasonic(パナソニック)
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否可
  • LED□600システムS.A電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED□600システムS.A電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    62日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井埋込型、600サイズ、乳白パネル、取付枠は、別途手配ください。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、水平天井埋込専用材質/仕上本体:鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル:アクリル(乳白)質量(kg)7.1消費電力(W)59定格電圧(V)AC100~242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.4光源寿命40000時間光束(Lm)3980演色指数(Ra)83電球の種類LED埋込高(mm)160エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ