カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • コスモ・テック(33)
  • CKD(29)
  • コクゴ(19)
  • 佐藤真空(10)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • ミドリ安全(7)
  • TOTO(7)
  • 三商(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • 入江工研(6)
  • ニチバン(5)
  • EDWARDS(5)
  • unitech(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • エフケイシステム(4)
  • Nittaku(ニッタク)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NW25」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 非調光Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
拡散タイプ
用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
軒下用LEDダウンライト Φ150広角 非調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150広角 非調光Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1セット
4日以内出荷
広角タイプ
用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散 非調光Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)19.3材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から4日以内出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角黒 調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角黒 調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150拡散 調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
拡散タイプ
用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角黒 非調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角黒 非調光Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
軒下用LEDダウンライト Φ150広角 調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト Φ150広角 調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
広角タイプ
用途軒下用質量(g)1電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)85周囲温度(℃)-10~+35RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)150
軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角 調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角 調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散黒 非調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散黒 非調光Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)19.3材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角 非調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100広角 非調光Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散黒 調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散黒 調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)質量(kg)0.9電圧(V)100~242消費電力(W)19.3グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85
軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散 調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 250形Φ100拡散 調光Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)19.3材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
軒下用LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
優れた耐環境性能を搭載し、上質な光空間づくりを実現。軒下用のこだわり品質 外気との温度差で結露が生じることも想定される軒下空間に対応した専用電源を採用。また、スライド金具などによる器具固定とネジによる反射板固定により、風雨による吹き込みがあっても器具のズレがないよう固定できる設計です。 使用温度範囲は-10℃~35℃ 使用温度範囲が-10℃~35℃に広がりました(従来下限値:5℃)。 -10℃までの低温環境でもご使用いただけます。
用途軒下用質量(kg)1ホワイト取付埋込型電圧(V)100~242構造防雨型本体アルミ機能セパレートアイコン(A、AN、NTタイプ)組み合わせ可能ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵調光方式調光(ライコン別売)可能グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150鋼板取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)91調光範囲約1~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)遮光(°)光源:15
tw225特集