カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 建材・エクステリア(8)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(6)
  • 沖データ(OKI)(55)
  • エム・デー・エス(9)
  • CKD(215)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,594)
  • HIOKI(日置電機)(304)
  • P・O・Pプロダクツ(159)
  • TOKISTAR(124)
  • エスコ(70)
  • オキナ(133)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(80)
  • セイコー(SEIKO)(56)
  • ノーリツ(88)
  • パナソニックコネクト(164)
  • リスパック(83)
  • 大木オレンジケアプロダクツ(51)
  • 沖電線(60)
  • 青木刃物製作所(142)
  • 青木精密工業(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OKI」の検索結果

91件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    欠品中
    寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360
  • スポット用据置プレート Panasonic(パナソニック)

    スポット用据置プレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SmartArchi(スマートアーキ)。埋込ボックス(YYY90165)と取付可能です。
    質量(kg)0.32直径(Φmm)150
  • LED非常灯電源別置形笠付iD同断面 Panasonic(パナソニック)

    LED非常灯電源別置形笠付iD同断面

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)色昼白色保護等級IP65色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2色白取付端用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • 据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌々日出荷
    長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2色白取付連結用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1500 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1500

    Panasonic(パナソニック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌々日出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.5色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L1500 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L1500

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1500 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1500

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1500 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1500

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    翌々日出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGO

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
  • 室外機屋根置台横置 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台横置 ZAM+DISGO

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
  • 二段置台 一般地域用 Panasonic(パナソニック)

    二段置台 一般地域用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ) Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED スポットライト SmartArchi(スマートアーキ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    (S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
    仕様ランプトランス:ランプ別売(口金GX53-1)、天井直付型・壁直付型・据置取付型【適合埋込ボックス(別売)】YYY90130【オプション(別売)】ハニカムルーバYYY95031【オプション(別売)】色温度変換フィルターYYY95039【オプション(別売)】パターンフィルター付フード こもれび柄YYY95032【オプション(別売)】パターンフィルター付フードなみ柄YYY95033【オプション(別売)】パターンフィルター付フード みずたま柄YYY95034【オプション(別売)】パターンフィルター付フード はもん柄YYY95035【オプション(別売)】スラッシュフードYYY95030、インナーオプション内蔵可材質【前面カバー】アクリル(透明)質量(kg)1.2電圧100 V材質(本体)【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプ天井直付・壁直付・据置取付取付方式ボルト取付保護等級IP23光源LEDフラットランプ、適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    3日以内出荷
    材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)3.3色電球色電圧(V)100/200消費電力(W)32.7全光束(Lm)4200保護等級IP65色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)128.4光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵周囲温度(℃)-20~35色(本体)ミディアムグレーメタリック光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 二段置台マルチ用 一般地域用 Panasonic(パナソニック)

    二段置台マルチ用 一般地域用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
  • 中背高置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    中背高置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • LEDスポットライト 100形 据置 広角タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 100形 据置 広角タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様床面取付専用、広角タイプ、防雨型、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角45明るさダイクール電球130形相当
  • 樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    3日以内出荷
  • 室外機屋根置台縦置 一般地用 Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台縦置 一般地用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • 室外機屋根置台横置 スピード施工一般地 Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台横置 スピード施工一般地

    Panasonic(パナソニック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
  • 室外機屋根置補助金具 Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置補助金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷
  • 高脚置台 一般地域用 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 一般地域用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 中背高置台 一般地用 Panasonic(パナソニック)

    中背高置台 一般地用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • 二段置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    二段置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • 据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド LEDフラットランプ交換型・防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1セット
    3日以内出荷
    タイプ据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • スマートアーキ スポットライト 据置取付専用 Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ スポットライト 据置取付専用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    空間に調和するデザインと光を追求したスポットライト。コンパクトサイズでローグレアを実現。グレアに配慮した美しい光。光源遮光角45度を確保し、グレアをカット。人が近づいてもまぶしさを感じないよう配慮。
    質量(kg)3.2取付据置取付専用電圧(V)100本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23光源LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)明るさ2000lmタイプビーム角度(°)28パネル【全面パネル】高透過ガラス電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 平地・傾斜地・屋根兼用置台 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)

    平地・傾斜地・屋根兼用置台 ZAM+DISGO

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
  • LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当
  • LEDスポットライト 据置タイプ用 取付オプション Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 据置タイプ用 取付オプション

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • 据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド スパイク付 LEDフラットランプ交換型・防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット
    3日以内出荷
    タイプ据置取付型、スパイク付電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)2700入力電流(A)(100V時)0.07LED寿命(時間)ランプ寿命40000(光束維持率70%)光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • LED非常灯電源別置形中~特高天直付 Panasonic(パナソニック)

    LED非常灯電源別置形中~特高天直付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様水平天井取付専用、ハロゲン電球100形(75W)相当幅(mm)Φ120質量(kg)0.9高さ(mm)124材質(本体)アルミ板取付方式天井直付型電圧(V)AC/DC100消費電力(W)15.4光源非常時・非常灯用LED点灯、常時消灯、非常時LED点灯色温度(K)5000材質(カバー)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)材質(レンズ)ガラストランスLED内蔵演色指数(Ra)Ra70非常灯評定番号LCLE-002エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L600 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L600

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)608幅(mm)29質量(kg)0.9色ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)12.9ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 据置取付型 LED スタンド 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    <防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
    適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用入数1台
  • 据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型 Panasonic(パナソニック)

    据置取付型 LED スタンド スパイク付 防雨型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷
    <防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチやに輪を照らせばわが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます
    適合LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用取付据置取付型電圧(V)100グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)ランプ別売(口金GX53-1)LEDランプLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用キャブタイヤケーブル(m)5入数1台
  • スペースプレーヤー 床置き台座 Panasonic(パナソニック)

    スペースプレーヤー 床置き台座

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    2018年トラスコ掲載ページ10 0303
  • 床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    4日以内出荷
    細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。縦向きでも、横向きでも設置可能。壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。
    仕様光束維持率:70%長さ(mm)1199幅(mm)30質量(kg)1.8取付(設置)床置型高さ(mm)62電圧(V)100消費電力(W)23スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3付機能美ルックキャップローリングキャップ付色温度(K)2700光源色電球色・高演色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)96.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.23光束(Lm)2215トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当デザインStylish Modern演色指数(Ra)93配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
  • 床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    まぶしさに配慮した設計。光源が直接視界に入らない様に、ランプ位置を奥に下げて設計しています。縦向きでも横向きでも、壁や床にピッタリ納まるデザイン。テレビの後ろやソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。台座部が少し補足なっているので、電源コードもすっきり。
    仕様光束維持率:70%幅(mm)□80質量(kg)0.6取付(設置)床置型高さ(mm)120電圧(V)100消費電力(W)4.3スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3付機能美ルックキャップローリングキャップ付色温度(K)2700光源色電球色・高演色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)53.4光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.09光束(Lm)230トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形電球1灯器具相当デザインStylish Modern演色指数(Ra)95配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ