カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
    • 電線管用カップリング(1)
絞り込み
材質
  • ステンレス(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(26)
  • 清水製作所[継手](4)
  • TRUSCO(14)
  • ミヤコ(28)
  • イノック(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • アソー(33)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 中部高圧ホース(4)
  • 岩崎製作所(38)
  • エスコ(392)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(391)
  • 右下精器製造(147)
  • 長野計器(142)
  • 第一計器(122)
  • SK11(98)
  • カクダイ(54)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(53)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PFネジ」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)カップリング(厚鋼ねじシリーズ)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管相互の接続に使用します。
材質ステンレス鋼仕上#240研磨
Eパイプアダプタ PF管用 Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ PF管用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
マイクロホンスタンド 卓上型 WN-DS120 Panasonic(パナソニック)マイクロホンスタンド 卓上型 WN-DS120Panasonic(パナソニック)
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷
安定感があり、すっきりしたデザインの卓上型マイクロホンスタンド。
質量(kg)1.1高さ(mm)220~370ねじPF1/2×14仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色、銀色アルマイト処理脚径(mm)Φ150
Eパイプアダプタ Panasonic(パナソニック)EパイプアダプタPanasonic(パナソニック)
919税込1,011
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。また解除作業が一段としやすくなりました。
クリームグレイ呼び28-E31寸法d(mm)32.3寸法L(mm)85.5寸法D(mm)49.4
ワイヤレスマイクロホン WX-ST210 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST210Panasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。 1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ Bアンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150 Panasonic(パナソニック)マイクロホンスタンド ブーム型 SN-BS150Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
床用ブームタイプのマイクロホンスタンド。
長さ(mm)853(ブーム)質量(kg)3.2高さ(mm)960~1600(床面よりブーム部回転中心まで)ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140 Panasonic(パナソニック)マイクロホンスタンド フロア型 WN-FS140Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
床用マイクロホンスタンド。
適合パナソニック製マイク質量(kg)2.4高さ(mm)920~1560ねじ3/8-16UNC PF1/2×14(変換ねじ使用時)仕上クロム光沢メッキ、黒色塗装、マンセルN1近似色脚径(mm)Φ740(開脚時)
Eパイプアダプタ(CD管用) Panasonic(パナソニック)Eパイプアダプタ(CD管用)Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
CD管・PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途CD管用
ワイヤレスマイクロホン WX-ST250 Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST250Panasonic(パナソニック)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む)表示電源、充電仕上黒色塗装マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵)機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct周波数特性100Hz~15kHz使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと)電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用)接続端子設定保守用:USBマイクロ B外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス)アンテナ内蔵アンテナ防滴構造IPx4相当使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
雄ネジ雌ネジ特集