カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ハイテクインター(17)
  • 三菱電機(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • ノーブランド(13)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(8)
  • エレコム(5)
  • TP-LINK(4)
  • PICOTEST(ピコテスト)(4)
  • StarTech.com(4)
  • Wieland(4)
  • アイデック(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 富士電機(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • アメリカン電機(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PLC LAN」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V) Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V)Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
PLCアダプタ Panasonic(パナソニック)PLCアダプタPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様【PLCインターフェース】最大ホップ数:10使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LANインターフェース】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下適合規格【PLCインターフェース】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTM方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60コード長さ(mm)ACコード:約500法規制電波法・電気通信事業法セキュリティ【PLCインターフェース】AES 128 bit 暗号化通信速度【PLCインターフェース】240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.67MB)アクセス方式【PLCインターフェース】CSMA/CA、【LANインターフェース】CSMA/CD変調方式【PLCインターフェース】Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)【PLCインターフェース】本製品間 約200使用周波数(MHz)【PLCインターフェース】2~28対応プロトコル【LANインターフェース】TCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数【PLCインターフェース】マスター1台あたり最大1024台
情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型
情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT6
Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242V Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242VPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V)Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応4.全通信ポートが絶縁で安心横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意※中国へ輸出する際は、暗号化機能のないCPUユニットをご使用ください。
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100VPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
欠品中
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)AC:約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V)Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
OSライン ダブル本体 Panasonic(パナソニック)OSライン ダブル本体Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
OSラインダブル本体は4本の導体を上段・下段に分けて内蔵。上下を使い分けることで、用途に応じてさまざまなシーンに対応します。 [HD-PLC]対応 PLCプラグを使用すれば、情報ラインとしても利用可能。防犯カメラの取り付けがLAN工事不要で行えます。 オフィスや店舗空間に馴染みやすいホワイト色と黒系内装の飲食店・ショップなどにあうブラック色の2色をラインアップ。
仕様2P20A×2回路125V E付
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242VPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242 Panasonic(パナソニック)Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242Panasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
表示器 GT32-R Panasonic(パナソニック)表示器 GT32-RPanasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
6日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
PLC FP2-PP41 4軸 トランジスタ Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PP41 4軸 トランジスタPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL、CE出力トランジスタ速度指令1pps~500kpps制御軸数独立4軸
表示器 GT32T-R Panasonic(パナソニック)表示器 GT32T-RPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
6日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
PLC FP7 CPUユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPUユニットPanasonic(パナソニック)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
コンパクトサイズかつ、クラス最高レベルの高性能。1.本体のカセットインタフェースで機能を簡単拡張2.大容量SDメモリカード(SDHC 32Gバイト)に対応4.全通信ポートが絶縁で安心横幅を変えることなく機能拡張が可能。カセットにはRS-232C、RS-422、RS-485のシリアル通信、Ethernet通信、各種アナログ入出力を準備しています。3.高性能60kstepでの最短実行時間1ms、最短20μs以下でのスキャンが可能。Ethernet通信を頻繁に行なっても処理速度に影響を受けにくいシステムを採用しています。RS-422/RS-485、LANポートだけでなくUSBやRS-232Cポートも絶縁されているため安心して接続できます。5.セキュリティ機能(暗号化)を高めた高機能タイプを用意
表示器 GT32M-E Panasonic(パナソニック)表示器 GT32M-EPanasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
92日以内出荷
4.6型、ハーフQVGA高コントラストかつ広視野角のTFTモノクロ液晶で見やすさトップレベル 明るいLEDバックライト採用、3色表示で設備の状況を知らせます SD/SDHCメモリカードスロットを搭載 miniUSBインタフェースを標準搭載 スイッチも文字も、大きさ、配置自由 電源部トランス絶縁 IP67対応 パナソニックだからできたSDソリューション。 パソコンレスでPLCプログラム転送 SDカードデータ読み出し機能 SDロギング機能で”簡単見える化”提案 SDレシピ機能 アラーム履歴のSD保存 3色LEDバックライトで機械の状態が一目瞭然 画面デザインの自由度UP! グラフ機能 狭い場所には縦置き表示 流れ表示機能 マルチファンクションスイッチ FPモニタ機能を搭載 [FP2SH/FP0R/FP-Σ/FP-X/FP-X0/FP-e] メーカーFPシリーズPLCとGTの複数台接続が可能(RS485タイプ) パスワード管理によるセキュリティ強化 スルー機能で現場作業の効率化 表示言語を簡単切り替え デバイス書き込み
規格UL/C-UL、CE
PLC FP2-PP21 2軸 トランジスタ Panasonic(パナソニック)PLC FP2-PP21 2軸 トランジスタPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1台
43日以内出荷
CPUユニット:用途に合わせて選べる高機能付CPUユニット4タイプをラインナップ ボディサイズ:文庫本サイズでコンパクト メモリ・I/O制御:余裕の大容量プログラムメモリ、演算用メモリを搭載 シリアル通信制御:CPUユニットにRS232Cポートを標準装備。 RS232C、RS485、RS422対応機器との通信ユニット充実 モータ制御
規格UL/C-UL、CE出力トランジスタ速度指令1pps~500kpps制御軸数独立2軸